絞り込み
浮力(kg)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
128件中 121128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
  • MTI-4009 Fluid2.0/膨脹式LJポーチ 高階救命器具

    MTI-4009 Fluid2.0/膨脹式LJポーチ

    高階救命器具
    18,980税込20,878
    1着
    6日以内出荷
    フラットウォーターレース、SUPヨガ、SUPクルージングなどに最適な手動式ライフジャケット。 ベルトをウエストの回りで固定し使用します。 体にピッタリとフィットし、体の動きを妨げることはありません。 3Dメッシュパッドは、より柔らかく、早く乾燥する素材です。 フロント部のファスナーはキーなど小物入れにも使用できます。 また、ウインドーにより使用可能な状態かどうか知らせてくれます。(緑:使用可、赤:使用不可) 24gの炭酸ガスボンベが装着されてます。
    浮力(kg)11.8以上
  • 作業用救命衣 藤倉航装

    作業用救命衣

    藤倉航装(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1着
    欠品中
    ムレのこない「背抜きタイプ」で快適な作業
    材質(本体布)ナイロンアクリルコーティング布、(浮力材)ポリエチレン独立発泡体、(反射材)再帰反射テープオレンジ質量(g)約440型式承認番号国土交通省型式承認番号 第5359号浮力(kg)7.5以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツナガード 固型式ダウンベスト風 ツナガード

    ツナガード 固型式ダウンベスト風

    ツナガード
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    固型スポンジ状の浮力体入りでそのまま水に浮きます。フードと衿部分にも浮力体入りで頭部を浮かせて守ります。衿部分内側に名前・住所が書き込めます。ホイッスル付き。
    付属品防水ケース1点(B5サイズ)タイプ固型式
  • ツナガード 子供用 ツナガード

    ツナガード 子供用

    ツナガード
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    固定スポンジ状の浮力体入りでそのまま水に浮きます。フード部分にも浮力体入りで頭部を浮かせて守ります。ホイッスル付き。脱衣防止用股ベルト。軽量コンパクトで保管しやすい巾着タイプ。ひもを伸ばせばリュックとしても使用OK。
    付属品防水ケース1点(B5サイズ)材質【ライフジャケット】ポリエステル、【リュック】ポリエステル、ナイロン寸法(mm)700×430×210質量(g)800タイプ固定式耐荷重(kg)80適応身長(cm)110~150胴囲(cm)120まで浮力(kg)約8
  • ツナガード 固型式 ツナガード

    ツナガード 固型式

    ツナガード
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    固定スポンジ状の浮力体入りでそのまま水に浮きます。フード部分にも浮力体入りで頭部を浮かせて守ります。ホイッスル付き。脱衣防止用股ベルト。軽量コンパクトで保管しやすい巾着タイプ。ひもを伸ばせばリュックとしても使用OK。
    付属品防水ケース1点(B5サイズ)材質【ライフジャケット】ポリエステル、【リュック】ポリエステル、ナイロン寸法(mm)800×470×270質量(g)1000タイプ固定式耐荷重(kg)115適応身長(cm)150以上胴囲(cm)140まで浮力(kg)約11.5
  • ツナガード 自動膨張式 ツナガード

    ツナガード 自動膨張式

    ツナガード
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    48時間後も92%の高浮力。ひもをひっぱると手動でも簡単に膨らみます。視認性の高い黄色を採用(膨張時水面側)。空気が足りなくなった時に呼気を補給できる空気注入バルブ付き。ホイッスル付き。付属の取替ショルダーでリュック単体でも使用OK。リュック内フタ部分に名前・住所が書き込めます。ヘルメットが外付けできます。
    付属品防水ケース1点(B5サイズ)、ヘルメット1点、ケミカルライト1点(約12時間持続)材質【ライフジャケット】(気室カバー)ポリエステル、(気室)ナイロン、【リュック】ナイロンタイプ自動膨張式耐荷重(kg)200胴囲(cm)110まで浮力(kg)約20
  • ボンベキット 高階救命器具

    ボンベキット

    高階救命器具
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    用途1st Watch 自動膨脹式救命チューブ RBA-200用の交換用ボンベキット
  • 浮環 ユニット

    浮環

    ユニット
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)540
ライフジャケット