カテゴリ
絞り込み
材質
- ガラス繊維(2)
- ゴム(10)
- シリコン(4)
- ステンレス(94)
- 木(1)
- 樹脂(95)
全長(mm)
- 10~20未満(6)
- 30~40未満(6)
- 40~50未満(10)
- 60~70未満(7)
- 80~90未満(11)
- 100~120未満(10)
- 120~140未満(13)
- 140~160未満(83)
- 160~180未満(51)
- 180~200未満(96)
- 200~220未満(84)
- 220~240未満(14)
- 240~260未満(48)
- 260~280未満(16)
- 280~300未満(10)
- 300~350未満(48)
- 350~400未満(22)
- 450~500未満(9)
- 500~550未満(8)
- 600~650未満(7)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三商(62)
- ケニス(43)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(41)
- アズワン(30)
- コクゴ(22)
- フロンケミカル(20)
- ナリカ(16)
- ハマー(14)
- TGK(東京硝子器械)(10)
- Vikan(ヴァイカン)(10)
- サンダイヤ(9)
- オオモリ(8)
- アラム(7)
- 神田ゴム化学(5)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- TKG(4)
- レオナ(4)
- TRUSCO(3)
- サンプラテック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
ヘラ、さじ、トングとは、小さな固形物質・粉末物質・液体を扱う際に使用する用具です。ステンレス製や樹脂製のスプーン、シリコンゴム製のヘラなどがあります。トングの様に物質を挟む事で使用するはさみも多様に存在します。主に研究の現場で使用されている試験管を掴む試験管ばさみや、高温のるつぼや蓋を持ち上げるるつぼばさみ、フラスコ用・ビーカー用のトング等があります。一般的に調理に使用されており、簡単に計量が出来る計量スプーンも研究の現場では使用されています。

ミクロスパーテル(ステンレス)
アズワン(6件のレビュー)¥188~税込¥207~1本ほか当日出荷材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
両ヘラスパーテル ステンレス製
サンダイヤ(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷片側の先端はその角にRをつけ用途に応じ、左右が使い分けできます。肉厚(mm)2.2使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
匙 タイトプレートタイプ
サンダイヤ(6件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷細口試薬びん30mLに対応。 。皿部を狭くして試薬・試料の少量化に対応させました。材質sus410幅(mm)さじ部/ 12.0
計量スコップ
VITLAB¥119~税込¥131~1個(2mL)ほか当日出荷上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます。 EUにおける食品、飼料規制(Commission Directive 2002/72/EC)に準拠した計量スコップです。 重量測定用スコップとしても適した精密度です。材質ポリプロピレン(PP)
耐熱ターナー(PPS製)
アズワン(1件のレビュー)¥1,426~税込¥1,569~1本当日出荷耐熱性・耐薬品性に優れていますので、幅広い使用条件に対応できます。耐衝撃性に優れていますので、破損や変形も防げます。材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)耐熱温度(℃)240
フッ素樹脂コーティングスプーン
フロンケミカル¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。材質ステンレス(SUS304)PFAコーティングコーティング色チョコレート色2018年トラスコ掲載ページ10 0968












![スプーン マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26986444-220209-02.jpg)