19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
1個
475 税込523
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体・ネジ/亜鉛ダイキャスト、柄/ステンレス(SUS304)パイプ、ツマミネジ/アルミニウム、チェーン/ステンレス(SUS304) 全長(mm)165 ロッド径(Φmm)13 アズワン品番1-2900-01 締付可能ロッド径(Φmm)50~200
1個
4,480 税込4,928
欠品中

1個
1,040 税込1,144
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミダイキャスト 適合パイプ径(Φmm)13
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セパラブルフラスコをしっかり固定し、密閉します。
材質アルミダイキャスト・SBRゴム 締付範囲(mm)5~20 アズワン品番3-6069-01
1セット(3個)
2,190 税込2,409
欠品中

クランプ・パイプ等をクロスして固定します。
材質アルミニウム合金 適合パイプ径(Φmm)13 アズワン品番1-2905-01
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

材質【本体】アルミダイカスト、【ボルト部】鉄(ユニクロームメート仕上げ) 適合パイプ径(Φmm)13 取付可能幅(mm)55
1個
3,590 税込3,949
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360°回転するため、任意の角度で取り付けることが可能です。
材質アルミニウム合金 適合パイプ径(Φmm)16まで アズワン品番4-3720-01
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ビュレットの固定ができます。 破損防止のためクリップは合成ゴム製です。
材質アルミダイキャスト 適合径(Φmm)5~25(ビュレット) 支柱径(Φmm)(適合)10~16
1個
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミニウム合金 ロッド径8mm
1セット
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で耐薬性に優れています。
材質アルミニウム合金 適用支柱径(mm)最大Φ13
1セット
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン角型ムッフ
軽量で、強度・耐食性に優れています。
材質アルミニウム合金 適合パイプ径(Φmm)13まで アズワン品番4-3719-01
1個
851 税込936
当日出荷

軽量で耐薬性に優れています。
仕様ツメなし 材質アルミニウム合金 寸法(mm)110×35×35 適合パイプ径(Φmm)最大13 アズワン品番4-3691-11
1セット
469 税込516
当日出荷

Φ13パイプをクロス方向に固定するための金具です。
仕様材質:アルミダイキャスト 適合パイプ:Φ13 アズワン品番65-2795-70
1個
829 税込912
当日出荷

Φ13パイプを3方向に組むための固定金具です。
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表裏面でそれぞれ開口角度が異なるため、計量時の薬包紙やスパチュラ、各種チューブの保持等、様々な用途に使用可能です。柔らかい材質のため、計量後にそのまま薬包紙を閉じて運んだり置きたいものに併せて形状を変形させることも可能です。
材質アルミニウム(Ultra High Vaccume Foil) 寸法(mm)70×40×20 質量(g)0.65 角度(°)開口:表面/90、裏面/45 アズワン品番4-6558-01
1パック(75枚)
9,690 税込10,659
翌々日出荷

様々なチューブに対応可能!各面(4面)に異なったチューブが収納可能です。耐熱性、強度に優れたチューブラックです。
仕様チューブ収納数(mL):0.5/32本、1.5/2.0/32本、15/12本、50/4本 材質アルミニウム(酸化被膜コーティング) 寸法(mm)173×90×52 アズワン品番4-756-01
1個
4,590 税込5,049
当日出荷

デュワーフラスコなどの液体窒素保存容器でのクライオバイアル保管用5本掛けケーンです。
仕様適合クライオバイアル容量(mL):1.0~2.0(最大Φ12.5×49) 材質アルミニウム 長さ(mm)290 立て数(本)5
1袋(12本)ほか
3,290 税込3,619
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質架台:鋳鉄(焼付塗装)、支柱:スチール(ステンレス巻溶着) セット内容連結台、シャフト1m×8本、連結具アルミクロスムッフ×15個 寸法(mm)1000×1000 シャフト径(Φmm)13 アズワン品番1-7217-01 架台600mm×140mm
1個
39,400 税込43,340
当日出荷