絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- モノタロウ(6)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(14)
- Kartell(カルテル)(8)
- TGK(東京硝子器械)(41)
- Thermo Fisher Scientific(19)
- TRUSCO(6)
- アキュラ(6)
- アズワン(153)
- アラム(11)
- ケニス(93)
- コクゴ(25)
- サンプラテック(14)
- テラオカ(ANEX)(34)
- ナリカ(74)
- マルエム[理化学・容器](17)
- ヤマナカ(27)
- 三和化研工業(16)
- 三商(180)
- 宮原計量器(8)
- ブランドをもっと見る

テーパージョイントクランプ
SIBATA(柴田科学)¥4,598~税込¥5,058~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷・金属製、テーパージョイント用のクランプです。 ・共通すり合わせまたはSPC同士のテーパージョイントの固定に使用できます。
クランプ バネ式 セパラブルフラスコ用
SIBATA(柴田科学)¥1,598税込¥1,7581箱(3個)当日出荷・セパラブルフラスコとカバーを保持するクランプです。 ・ばね式、小型のクランプです。TGK品番371-50-07-01材質SUS631型式バネ式全高(mm)32
ピペットホルダー
SIBATA(柴田科学)¥2,998税込¥3,2981ケース(10個)5日以内出荷試薬溶媒を分取する際に使用するピペットを保持するホルダーです。びんに直接装着することにより、場所を取ることもありません。500mL~3L程度の試薬びんに使用できます。同じ試薬溶媒等を頻繁に使用する時など特に便利です。ガロンびん等の大きなびんや背の高いびんにはピペットホルダーを2カ所取り付けることによりピペットが安定します。全長(mm)600アズワン品番2-4016-01
支柱 直径12mm ねじ付
SIBATA(柴田科学)¥3,998税込¥4,3981本5日以内出荷雄ネジ、ナット、座金のセットです。ネジ部サイズは直径10mm、溝のピッチは1.5mmです。材質SUS304長さ(mm)600質量(g)194径(Φmm)12
ジョイントクランプ クリップ形 ボールジョイント用
SIBATA(柴田科学)¥669~税込¥736~1個ほか当日出荷から4日以内出荷・金属製のボールジョイント用のクランプです。 ・適合するジョイント 12/1~12/5となります。 ・材質は本体:ステンレス(SUS304) バネ:ステンレス(SUS304) ピン:スチール(ユニクロメッキ)です。
ジョイントクランプ ボールジョイント用 金属製
SIBATA(柴田科学)¥20,980~税込¥23,078~1箱(5個)3日以内出荷から33日以内出荷・金属製、テーパージョイント用のクランプです。 ・共通すり合わせまたはSPC同士のテーパージョイントの固定に使用できます。
分注器スタンド 固定式
SIBATA(柴田科学)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷固定式容量固定式のマイクロピペットです。同一容量を繰り返し分注するときに適します。5μL~1000μLの容量範囲で11種類あります。仕様5本掛、デジフィット(AU、AUP、AUP+、マクロピペット、ガラスデジフィット用材質アクリルアズワン品番64-8272-81
回転式スタンド ハンディピペット用
SIBATA(柴田科学)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷デジフィットシリーズ(AUV、マスター、AUP、AUP+、A、AU)やガラスデジフィットで使用可能な回転式のスタンドです。用途各種分注器全長(mm)312収容数シングルタイプ6本/マルチタイプ3本





















![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)