絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(19)
  • 三商(786)
  • アズワン(733)
  • フロンケミカル(598)
  • ケニス(518)
  • コクゴ(298)
  • ナリカ(295)
  • TGK(東京硝子器械)(248)
  • アラム(233)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(101)
  • サンプラテック(101)
  • エスコ(80)
  • CC印(ニッカトー)(68)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(62)
  • Thermo Fisher Scientific(61)
  • テラオカ(ANEX)(60)
  • TRUSCO(58)
  • ハマー(57)
  • レオナ(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セパラブルクランプ ねじ式 3組 SIBATA(柴田科学)

    セパラブルクランプ ねじ式 3組

    SIBATA(柴田科学)
    5,799税込6,379
    1箱(3個)
    当日出荷
    平面すり合わせタイプのセパラブルフラスコ用のクランプです。 ねじ止め式で最大開径は20mmです。
  • チューブジョイントセット マスクフィッティングテスター用 SIBATA(柴田科学)

    チューブジョイントセット マスクフィッティングテスター用

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1箱(1組)
    当日出荷
    マスクフィッティングテスターMT-11D/05U用スペアパーツです。 100セット(チューブジョイント100コ、ストッパー100コ)入りです。
    用途マスクフィッティングテスター用質量(kg)0.1高さH(mm)12ノズル長(mm)12奥行D(mm)14幅W(mm)14
  • 塩タブレット 粒子発生器用 100入 SIBATA(柴田科学)

    塩タブレット 粒子発生器用 100入

    SIBATA(柴田科学)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    ・労研式マスクフィッティングテスターのオプション品です。 ・塩タブレット 100錠入 マスクフィッティングテスター用は、粒子発生器 マスクフィッティングテスター用(品目コード:080200-075)とセットで使用するものです。 ・労研式マスクフィッティングテスターによるマスクの漏れ率測定時に、測定環境中の粉じん粒子数を増やす目的で使用します。蒸留水に塩タブレットを溶かし込み粒子発生器によって噴霧することで、測定環境中にNaCl粒子が拡散されます。
  • 粒子発生器 マスクフィッティングテスター用 SIBATA(柴田科学)

    粒子発生器 マスクフィッティングテスター用

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    労研式マスクフィッティングテスターのオプション品です。 測定環境中の粉じん粒子数が少ない場合、マスク内外の粒子数の比率が小さくなるため、マスクの装着方法が正しくても労研式マスクフィッティングテスターによる合否判定が不合格となることがあります。 「粒子発生器 マスクフィッティングテスター用」は、塩タブレット(品目コード:080200-0751)を溶かした蒸留水を噴霧することで測定環境中の粒子数を増やし、労研式マスクフィッティングテスターによる合否判定を適切にします。
  • ロート SIBATA(柴田科学)

    ロート

    SIBATA(柴田科学)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ろうと、じょうごとも言い、小さな口径の容器へ液体などを流し込む際に使う円錐状のガラス器具です。ろ紙を介して液体の自然ろ過にも使用されます。
    材質ほうけい酸ガラス
  • テーパージョイントクランプ SIBATA(柴田科学)

    テーパージョイントクランプ

    SIBATA(柴田科学)
    4,598税込5,058
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ・金属製、テーパージョイント用のクランプです。 ・共通すり合わせまたはSPC同士のテーパージョイントの固定に使用できます。
  • クランプ バネ式 セパラブルフラスコ用 SIBATA(柴田科学)

    クランプ バネ式 セパラブルフラスコ用

    SIBATA(柴田科学)
    1,598税込1,758
    1箱(3個)
    当日出荷
    ・セパラブルフラスコとカバーを保持するクランプです。 ・ばね式、小型のクランプです。
    TGK品番371-50-07-01材質SUS631型式バネ式全高(mm)32
  • 循環アスピレーター SIBATA(柴田科学)

    循環アスピレーター

    SIBATA(柴田科学)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・水道に直結しないで使用できる循環アスピレーターです。コンパクトで持ち運びができます。 ・排気量は15L/min。 従来のアスピレーターに比べ、排気速度は12~15L/min(50Hz、1本)と大幅にアップしました。 ・安定した排気を実現 。高性能の金属アスピレーターをメーカー独自の配置により、強制循環によるエアーの巻き込みをおさえ、安定した排気が得られます。 ・呼び水なし、スイッチを入れるだけですぐ使用可能。高性能バーチカルタイプのポンプにより呼び水の必要はありません。
    幅(mm)255高さ(mm)390奥行(mm)360モーター(W)100/150吸入口外径(Φmm)11.5排気量(L/min)12~15×2給水方式オーバーフローノズルΦ17mm
  • デシケーター 上口コック付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    デシケーター 上口コック付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
    付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8
  • 駒込ピペット SIBATA(柴田科学)

    駒込ピペット

    SIBATA(柴田科学)
    4,198税込4,618
    1箱(1mL×10本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    取り扱いが容易なガラス製ピペットです。中央に膨らみがあり、ゴム球で発生させた陰圧で吸引することができます。
    材質ほうけい酸ガラス-1外径(Φmm)ゴム止:8
  • サンプリングチューブ 1.5m×5 SIBATA(柴田科学)

    サンプリングチューブ 1.5m×5

    SIBATA(柴田科学)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
  • サーマレックス 内径Φ9 5m SIBATA(柴田科学)

    サーマレックス 内径Φ9 5m

    SIBATA(柴田科学)
    26,980税込29,678
    1本
    欠品中
    材質シリコンゴム長さ(m)5内径(Φmm)9外径(Φmm)14(全外径30)耐熱温度(℃)-60~200
  • ドライ真空ポンプ Rocker 300型 SIBATA(柴田科学)

    ドライ真空ポンプ Rocker 300型

    SIBATA(柴田科学)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    ピストン駆動のドライポンプで、潤滑油や定期的なオイル交換等のメンテナンスが不要です。 真空を調整する真空レギュレーター付き。 過熱時にポンプを自動的に遮断し、温度が冷えると作動を再開するサーマルプロテクターが内蔵されています。 吸引口に粒子や水分をトラップするためのフィルターカートリッジが装備されています。
    質量(kg)4.1電源100V(50/60Hz)0.7A吸気管径(Φmm)外径8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×268×204騒音値(dB)50到達真空度約110hpa吐出流量(L/min)50Hz/60Hz20(50Hz)・23(60Hz)
  • フィルターカートリッジ SIBATA(柴田科学)

    フィルターカートリッジ

    SIBATA(柴田科学)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    ・ドライ真空ポンプRocker 300に使われている水分トラップ内の交換用フィルターです。 ・目視で汚れが確認できたり、水分や粉じんが溜まってきたら交換時期になります。
    質量(g)15
  • エコノミーデシケーター 縦タイプ SIBATA(柴田科学)

    エコノミーデシケーター 縦タイプ

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ・新素材”ハーツラスFS”を採用したプラスチックデシケーターです。 ・吸湿剤の受皿が付いております。 ・無色透明タイプのEC-11、紫外線400nmカットのEUV-12、紫外線520nmカットのEUV-13があります。
    内寸幅(mm)287有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×290×487内寸高さ(mm)487幅(mm)300奥行(mm)345高さ(mm)525耐荷重(kg)2棚板数(枚)3材質(棚板)アクリル棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は90
  • デシケーター中板 DURAN SIBATA(柴田科学)

    デシケーター中板 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    磁製のデシケーター用中板です。
    材質磁製
  • フィルター デジフィットマスター/デジフィットAUP/AUP+用 5000μL/10000μL 100入 SIBATA(柴田科学)

    フィルター デジフィットマスター/デジフィットAUP/AUP+用 5000μL/10000μL 100入

    SIBATA(柴田科学)
    4,398税込4,838
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    分注器”デジフィット”AUPタイプ、AUP-5000/10000用のフィルターです。
    用途AUP-5000/10000用質量(kg)0.008
  • 水流ポンプ SIBATA(柴田科学)

    水流ポンプ

    SIBATA(柴田科学)
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    循環アスピレーターWJ-シリーズ用の水流ポンプです。
    材質BS
  • ゼロチェック用高性能フィルター マスクフィッティングテスター用 SIBATA(柴田科学)

    ゼロチェック用高性能フィルター マスクフィッティングテスター用

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    マスクフィッティングテスターMTシリーズ用です。
    アズワン品番64-8273-54
  • エコノミーデシケーター 横タイプ SIBATA(柴田科学)

    エコノミーデシケーター 横タイプ

    SIBATA(柴田科学)
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・新素材”ハーツラスFS”を採用したプラスチックデシケーターです。 ・吸湿剤の受皿が付いております。 ・無色透明タイプのEC-21、紫外線400nmカットのEUV-22、紫外線520nmカットのEUV-23があります。
    内寸幅(mm)487有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×290×287内寸高さ(mm)287幅(mm)500奥行(mm)345高さ(mm)335耐荷重(kg)2棚板数(枚)2材質(棚板)アクリル棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は90
  • ラボジャッキ ノブ式 SIBATA(柴田科学)

    ラボジャッキ ノブ式

    SIBATA(柴田科学)
    36,799税込40,479
    1個
    3日以内出荷
    ・ノブ式のハンドルをまわすことで高さ調整ができます。 ・ハンドルは手にフィットし、力を加えやすい形状のものを採用しました。 ・天板と底板の向きを逆にして使用することも可能です。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに耐荷重(kg)25伸縮範囲(mm)80~300天板寸法(mm)200×200最高高さ(mm)300最低高さ(mm)80底板寸法(mm)230×230
  • SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。圧力平衡を保つ構造のになっているので下部へ接続したSPC規格のガラス器具へのスムーズな流下/滴下が可能となります。
    材質ほうけい酸ガラス栓No.SPC-15寸法b(mm)27コックTF-13
  • 分液ロート スキーブ形 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 通信ケーブル USB2.0 A-Bタイプ 1m SIBATA(柴田科学)

    通信ケーブル USB2.0 A-Bタイプ 1m

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1箱
    5日以内出荷
    各種測定器とPCを接続用のケーブルです。
    用途水分活性測定装置AW-Multi、マスクフィッティングテスターMT-シリーズ、ハイボリウムエアサンプラーHVシリーズ、合成反応装置ケミストプラザCPシリーズ適合機種多連式水分活性測定装置 AW-Multi 8CH/16CH、マスクフィッティングテスター MT-11D/-05U、合成反応装置ケミストプラザ CPシリーズ、ハイボリウムエアサンプラー HVシリー
  • フィルター デジフィットAUP/BⅡ/CⅡ用 1000μL 10入 SIBATA(柴田科学)

    フィルター デジフィットAUP/BⅡ/CⅡ用 1000μL 10入

    SIBATA(柴田科学)
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    旧型デジフィットAU/AU+用の交換補修用スペアパーツです。。
    用途1000μL用仕様オートクレーブ:不可材質セルロースアセテート質量(g)0.003
  • 支柱 直径12mm ねじ付 SIBATA(柴田科学)

    支柱 直径12mm ねじ付

    SIBATA(柴田科学)
    3,500税込3,850
    1本
    5日以内出荷
    雄ネジ、ナット、座金のセットです。ネジ部サイズは直径10mm、溝のピッチは1.5mmです。
    材質SUS304長さ(mm)600質量(g)194径(Φmm)12
  • 真空調節器 循環アスピレーター用 SIBATA(柴田科学)

    真空調節器 循環アスピレーター用

    SIBATA(柴田科学)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    循環アスピレーターWJ-15/WJ-20型用のオプション品です。 ニードルバルブで真空度を調節します。 ゲージ圧表示(単位Mpa)
  • ワンタッチジョイント CPS-15 真空調節器用 SIBATA(柴田科学)

    ワンタッチジョイント CPS-15 真空調節器用

    SIBATA(柴田科学)
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    循環アスピレーターWJシリーズのオプションパーツである真空調節器に使用できるワンタッチジョイントです。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×70×20
  • エアーサンプラー ミニポンプMP-W5P SIBATA(柴田科学)

    エアーサンプラー ミニポンプMP-W5P

    SIBATA(柴田科学)
    119,800税込131,780
    1セット(1台)
    当日出荷
    ●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼ばれます。) ●流量は0.050~5.00L/minと広い流量範囲で使用できます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●吸引流量が広く安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。 ●定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。 ●3種のモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示部はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●3電源対応:ニッケル水素電池NI-W5、単3乾電池6本(乾電池ホルダーSN3-6B)、クイックチャージャーQCA-W5SEとACアダプター。 ●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」「0℃、1気圧換算」「実体積流量」の値を任意に選択して表示できます。 ●一時停止機能付です。
    用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング材質(ポンプヘッド)PC・POM、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC流量可変範囲(L/min)0.050~5.00表示範囲0.00~999.59 (時間、分)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、一時停止機能付流量精度設定流量値に対し±5%以内または5mL以内(いずれか大きい値)積算流量設定範囲(L)0.0~9999.9 (ボリウムタイマー)吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉定流量使用範囲(kPa)0.050L/min:0~7.0、2.50L/min:0~9.0、0.100L/min:0~10.0、3.0L/min:0~8.0、2.00L/min:0~10.0、5.0L/min:0~3.0
  • ドライ真空ポンプ Rocker 300C型 SIBATA(柴田科学)

    ドライ真空ポンプ Rocker 300C型

    SIBATA(柴田科学)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    ピストン駆動のドライポンプで、潤滑油や定期的なオイル交換等のメンテナンスが不要です。 真空を調整する真空レギュレーター付き。 過熱時にポンプを自動的に遮断し、温度が冷えると作動を再開するサーマルプロテクターが内蔵されています。 強酸、強アルカリを除く腐食性ガスに耐性があります。
    質量(kg)4.1電源100V、50/60Hz、0.7A外径(Φmm)(吸気口)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×285×204騒音値(dB)50到達真空度約170hPa吐出流量(L/min)50Hz/60Hz20/23
  • プリンター BL2-58SNWJC 通信ケーブル付 SIBATA(柴田科学)

    プリンター BL2-58SNWJC 通信ケーブル付

    SIBATA(柴田科学)
    58,999税込64,899
    1台
    当日出荷
    労研式マスクフィッティングテスター MT-05U/-05/-03、ファイバーモニター F-1K用
    型式BL2-58SNWJC型質量(kg)0.265アズワン品番64-8273-55
  • 試験ガイド 10pcs/set SIBATA(柴田科学)

    試験ガイド 10pcs/set

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1袋(10個)
    当日出荷
    マスクフィッティングテスターMT-03/-05シリーズに使用される試験ガイド10個入りです。
  • 水分トラップ Rocker300用 ドレインバルブ付 SIBATA(柴田科学)

    水分トラップ Rocker300用 ドレインバルブ付

    SIBATA(柴田科学)
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    ・ドライ真空ポンプRocker 300に使われているスペアパーツです。 ・ポンプ吸引口付属の水分トラップの、圧力ゲージをのぞいた、カップと圧力調節器部分です。
    適合300用質量(kg)0.07高さH(mm)108奥行D(mm)40幅W(mm)40アズワン品番64-8272-83
  • 冷却コイル SIBATA(柴田科学)

    冷却コイル

    SIBATA(柴田科学)
    32,599税込35,859
    1個
    3日以内出荷
    ・冷却コイルは冷却水を循環して使用します。室温近辺での温度コントロールが可能となります。
    型式WJ-15/20型用
  • 感熱紙 BL2-58SNWJC用 10入 SIBATA(柴田科学)

    感熱紙 BL2-58SNWJC用 10入

    SIBATA(柴田科学)
    12,999税込14,299
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    労研式マスクフィッティングテスター MT-05U/-05/-03、ファイバーモニター F-1Kの測定結果印刷に。
    アズワン品番64-8273-56
  • チューブジョイント取付工具 MTシリーズ用 SIBATA(柴田科学)

    チューブジョイント取付工具 MTシリーズ用

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1組(1セット)
    当日出荷
    ・労研式マスクフィッティングテスターのスペアパーツです。 ・チューブジョイント取付工具 タイプMはチューブジョイントセットをマスクに取り付ける際に使用する工具です。凹側が磁石になっているため、ストッパー(受け側)が強磁性ステンレスになっているチューブジョイントセット タイプM 100セット(品目コード:080200-0821)のマスクへの取り付けがスムーズに行えます。
  • 労研式マスクフィッティングテスター用チューブ SIBATA(柴田科学)

    労研式マスクフィッティングテスター用チューブ

    SIBATA(柴田科学)
    2,998税込3,298
    1セット(5本)
    当日出荷
    ・マスクフィッティングテスターMT-03/-05シリーズに使用される消耗品です。 ・マスクフィッティングテスターとマスクの間をつなぐ接続チューブです。
    種別1.5m長さ(m)1.5アズワン品番61-1628-67
  • ドライデシケーター 横タイプ SIBATA(柴田科学)

    ドライデシケーター 横タイプ

    SIBATA(柴田科学)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・除湿ユニットは庫内空気中の湿度を直接電気分解し、連続的に安定した除湿を行なうことができます。 ・消費電力は3Wと非常に経済的です。 ・除湿ユニットには駆動部がなく、音や振動の発生源がありません。 ・庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出しますので水滴がでません。 ・・無色透明タイプのDC-21、紫外線400nmカットのDUV-22、紫外線520nmカットのDUV-23があります。
    内寸幅(mm)485有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×275×285内寸高さ(mm)285幅(mm)530奥行(mm)345高さ(mm)335平均消費電力(W)3耐荷重(kg)2付属品シリカゲル皿1枚質量(kg)6.5タイプ電源(V)AC80~240(50/60Hz)棚板数(枚)2棚板耐荷重(kg)2除湿方式電気分解棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は30
  • ドライデシケーター 縦タイプ SIBATA(柴田科学)

    ドライデシケーター 縦タイプ

    SIBATA(柴田科学)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷から33日以内出荷
    ・除湿ユニットは庫内空気中の湿度を直接電気分解し、連続的に安定した除湿を行なうことができます。 ・消費電力は3Wと非常に経済的です。 ・除湿ユニットには駆動部がなく、音や振動の発生源がありません。 ・庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出しますので水滴がでません。 ・・無色透明タイプのDC-11、紫外線400nmカットのDUV-12、紫外線520nmカットのDUV-13があります。
    内寸幅(mm)285有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485内寸高さ(mm)485幅(mm)330奥行(mm)345高さ(mm)525平均消費電力(W)3耐荷重(kg)2付属品シリカゲル皿1枚質量(kg)6.5タイプ電源(V)AC80~240(50/60Hz)棚板数(枚)3棚板耐荷重(kg)2棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は30
研究関連用品・実験用必需品