絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(6)
  • アズワン(343)
  • 三商(182)
  • ケニス(96)
  • ナリカ(74)
  • ヤマナカ(44)
  • Simport(40)
  • テラオカ(ANEX)(38)
  • ビーエム機器(33)
  • Thermo Fisher Scientific(32)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(32)
  • 三和化研工業(27)
  • コクゴ(25)
  • 河村電器産業(24)
  • Kartell(カルテル)(22)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(22)
  • climbing(クライミング)(21)
  • クリスタルベース(20)
  • マルエム[理化学・容器](19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
101件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリークランプ TGK(東京硝子器械)

    フリークランプ

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥4,790~税込¥5,269~
    1個
    当日出荷
    フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
    寸法D(mm)120寸法B(mm)105寸法C(mm)65寸法E(Φmm)12
  • アルミクランプ TGK(東京硝子器械)

    アルミクランプ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,990~税込¥2,189~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質アルミニウム
  • テーパークランプ TGK(東京硝子器械)

    テーパークランプ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,980~税込¥2,178~
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質SUS304
  • クランプ.セパラブルフラスコ用3ケ組 TGK(東京硝子器械)

    クランプ.セパラブルフラスコ用3ケ組

    TGK(東京硝子器械)
    ¥5,398税込¥5,938
    1組(3個)
    当日出荷
    耐熱、耐薬品性にすぐれています。フランジを完全に固定できるよう、締付け部が改良されています。
    仕様材質:特殊合金(ダイキャスト)、ユニクロメッキ/ゴム(ネオプレンゴム製)TGK品番561-50-06-01型式ねじ止め式品番C×-20全幅W×全高(mm)56.7(ネジ上部まで)×47.9締付範囲(mm)5~20
  • 角ムッフ T-2 TGK(東京硝子器械)

    角ムッフ T-2

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ネジ先端部に固定用の爪を取付けてあるので、パイプの取付けが安定し、カラ回りなどを防止します。
    TGK品番561-54-66-01材質特殊金属(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上げ型式T-2寸法(mm)本体□23×76(ねじ部除く)締付範囲(Φmm)6~17
  • ビューレット台 TGK(東京硝子器械)

    ビューレット台

    TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    耐薬品性にすぐれています。
    仕様ビュレット鋏み付き(鋏みのサイズは235mm)TGK品番405-51-51-11材質PVC(ポリ塩化ビニル)高さ(mm)620ベース寸法(mm)327×191×10掛数(本)2
  • Fine 比色板付試験管立 TGK(東京硝子器械)

    Fine 比色板付試験管立

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    乳白板をバックにして見ますと、試験管内の溶液を簡単に色別できます。試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。軽量なので運搬・整理に便利です。
    材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)幅(mm)56.8穴径(Φmm)19.5全高(mm)100
  • 温度計ホルダー 乳白色 5個入 TGK(東京硝子器械)

    温度計ホルダー 乳白色 5個入

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋
    当日出荷
    クリップ状になっており、ビーカーなどに簡単に取付けられます。また、チューブホルダーとしてもご使用できます。
    用途使用可能な温度計の外径範囲:10mmまで材質本体はPP製、温度計ホールド部分はシリコンゴム製色乳白
  • フリーアームスタンド用クリップヘッド TGK(東京硝子器械)

    フリーアームスタンド用クリップヘッド

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,590税込¥1,749
    1個
    当日出荷
    仕様締付範囲1~20mmTGK品番561-54-73-05品名クリップヘッド
  • フラスコン TGK(東京硝子器械)

    フラスコン

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,990~税込¥2,189~
    1組(2個)ほか
    4日以内出荷
    転倒防止用の安全フラスコホルダーです。
  • フリーアーム専用H型スタンド TGK(東京硝子器械)

    フリーアーム専用H型スタンド

    TGK(東京硝子器械)
    ¥5,390税込¥5,929
    1個
    当日出荷
    TGK品番561-54-73-06品名専用H型スタンド(中)
  • フリーアームスタンド用フリーアーム TGK(東京硝子器械)

    フリーアームスタンド用フリーアーム

    TGK(東京硝子器械)
    ¥6,390税込¥7,029
    1個
    当日出荷
    専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を自由に変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取換えることができます。※フリーアームは専用スタンド以外に取付けられません。
    仕様16Φ×300mmTGK品番561-54-73-03品名フリーアーム
  • Fine 両締挾み TGK(東京硝子器械)

    Fine 両締挾み

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,307~税込¥2,538~
    1個
    当日出荷
    材質アルミ合金製・挟み部:ビニールコーティング
  • 試験管立 TGK(東京硝子器械)

    試験管立

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽く割れにくい試験管立てで、テーブルから試験管を離すための足がついています。
    仕様オートクレーブ可能材質PP(ポリプロピレン樹脂)
  • フリーアームスタンド用クランプヘッド TGK(東京硝子器械)

    フリーアームスタンド用クランプヘッド

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,790税込¥1,969
    1個
    当日出荷
    仕様締付範囲3~55mmTGK品番561-54-73-04品名クランプヘッドアーム長さ(mm)約40
  • Fine ウォーターバス用クランプ TGK(東京硝子器械)

    Fine ウォーターバス用クランプ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥6,158~税込¥6,774~
    1個
    当日出荷
    ウォーターバスの液中に沈めた物を、挟む時に便利です。水槽の縁から、クランプしてください。
    材質アルミ合金製、挟み部:ビニールコーティング
  • 瀬戸ビュレット台 角形 TGK(東京硝子器械)

    瀬戸ビュレット台 角形

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,762税込¥4,138
    1個
    4日以内出荷
    適合パイプ支柱径9ΦTGK品番194-51-52-01形状角型短辺(mm)200長辺(mm)300台の厚さ(mm)10ゴム足高さ12mm
  • ロート台 塩ビ製 2ケ掛 TGK(東京硝子器械)

    ロート台 塩ビ製 2ケ掛

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    耐薬品性にすぐれています。
    TGK品番405-51-41-05材質PVC(塩化ビニル樹脂)溝長(mm)18下径(Φmm)約30上径(Φmm)約36全高(mm)620溝幅(mm)9掛数(個)2
  • Fine 枠棒 ステンレス TGK(東京硝子器械)

    Fine 枠棒 ステンレス

    TGK(東京硝子器械)
    ¥881~税込¥969~
    1個
    4日以内出荷
    外径(Φmm)12使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 試験管立SS型 TGK(東京硝子器械)

    試験管立SS型

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    4日以内出荷
  • プラスチック試験管立 TGK(東京硝子器械)

    プラスチック試験管立

    TGK(東京硝子器械)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。棒は空洞になっており、底辺に水切り用の突起があるので、水切れがよく乾燥を促進します。軽量ですから運搬・整理に便利です。
    材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)穴径(Φmm)19.5
  • PTFE試験管立 TGK(東京硝子器械)

    PTFE試験管立

    TGK(東京硝子器械)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    -200℃から+250℃の範囲で使用できます。耐薬品性にすぐれています。
  • Fine枠棒 SUS304製 TGK(東京硝子器械)

    Fine枠棒 SUS304製

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,079~税込¥1,187~
    1本
    4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)12
  • パナバイス TGK(東京硝子器械)

    パナバイス

    TGK(東京硝子器械)
    ¥18,900~税込¥20,790~
    1個ほか
    8日以内出荷
    仕様360度回転、360度旋回、90度傾斜隙幅(mm)57
  • T型ムッフ アルミ合金 TGK(東京硝子器械)

    T型ムッフ アルミ合金

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,891税込¥2,080
    1個
    4日以内出荷
    仕様摘要13Φmmパイプ用、ネジの根元穴径:約134mm(13mmパイプ用)TGK品番0437-55-07-05材質アルミ合金
  • Z型試験管立 TGK(東京硝子器械)

    Z型試験管立

    TGK(東京硝子器械)
    ¥891~税込¥980~
    1個
    4日以内出荷
    SUS304(18-8)を使用し、耐薬品性に優れています。水分等による吸着防止に底板に4箇所の足を付けました。横置きスタッキングで収納に便利です。
    適合試験管(最大)13配列4×3間隔(mm)4
  • ステンレスH型スタンド 支柱付 TGK(東京硝子器械)

    ステンレスH型スタンド 支柱付

    TGK(東京硝子器械)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    10日以内出荷
    錆・腐食を嫌う研究室などに適しています。
    仕様水平調整ツマミ付き使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。台座形状H形
  • 角ムッフ T-18A SUS304製 TGK(東京硝子器械)

    角ムッフ T-18A SUS304製

    TGK(東京硝子器械)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    4日以内出荷
    型式-T-18A。ネジ先端部に固定用の爪を取付けてありますので、パイプの取付けが安定し、カラ回りを防止します。・ネジピッチを細かくしていますので、軽く締められます。 T-18A-SUS304製
    TGK品番561-54-66-02締付範囲(Φmm)10~18
  • ステンレス角ムッフ 特大 T-20A TGK(東京硝子器械)

    ステンレス角ムッフ 特大 T-20A

    TGK(東京硝子器械)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、撹拌機の固定やパイプの組立てに適しています。最大20Φmmまでの径にフィットしますから、実験用の各種機器のアームの固定にも便利です。
    仕様本体寸法:32×75mm(ネジ部除く)・ネジM10×25mm(共通)TGK品番561-54-73-07型式T-20A締付範囲(Φmm)10~20使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレスアングルムッフ TGK(東京硝子器械)

    ステンレスアングルムッフ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    実験用組立スタンドなどにご利用ください。
    仕様支柱固定側/六角ナット付き、パイプ受け側/蝶ネジ付き・本体:寸法:22×50mm(ネジ部除く)・ネジ:M6×20mm 六角ボルト:M8×16mm締付範囲(Φmm)5~13使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • C型ムッフ スチール製 TGK(東京硝子器械)

    C型ムッフ スチール製

    TGK(東京硝子器械)
    ¥699税込¥769
    1個
    4日以内出荷
    直交する2本のパイプや棒を1回の締付けで固定します。錆を嫌う場所でのパイプ(Φ13mm)固定金具として使用し、耐食性、耐久性、耐薬品性にすぐれています。
    TGK品番561-55-17-52材質スチール摘要外径13Φmm
  • 分液ロート台回転式 TGK(東京硝子器械)

    分液ロート台回転式

    TGK(東京硝子器械)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷
    耐薬品性にすぐれています。
    材質PVC(ポリ塩化ビニル)
  • 試験管立てPP TGK(東京硝子器械)

    試験管立てPP

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    試験管の口から底まで中身がすべて見えるようになっています。これは色や沈でん物を見る時に大変便利です。ウォーターバス(恒温水槽)に試験管立てがそのまま入ります。
    仕様オートクレーブ可能寸法(mm)200×55
  • アンワイヤー試験管立て TGK(東京硝子器械)

    アンワイヤー試験管立て

    TGK(東京硝子器械)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • ボール用クランプ スチール製 三方締付型 TGK(東京硝子器械)

    ボール用クランプ スチール製 三方締付型

    TGK(東京硝子器械)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    4日以内出荷
    材質スチール
  • ボールジョイントクランプ ネジ付 TGK(東京硝子器械)

    ボールジョイントクランプ ネジ付

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    強度のバネに加え、ネジ止めにより確実に締め付ける構造です。
  • Fineクランプ S型 連結具 蝶ネジ式 TGK(東京硝子器械)

    Fineクランプ S型 連結具 蝶ネジ式

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,267税込¥1,394
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミ合金/研磨仕上ねじの種類蝶ネジクランプ可能外径(Φmm)Max.16
  • ビュレット台用支柱 9Φ×600mm TGK(東京硝子器械)

    ビュレット台用支柱 9Φ×600mm

    TGK(東京硝子器械)
    ¥4,000税込¥4,400
    1本
    4日以内出荷
    材質金属製メッキ寸法(mm)Φ9×600
  • 木製ピペット台 組立式 TGK(東京硝子器械)

    木製ピペット台 組立式

    TGK(東京硝子器械)
    ¥5,490税込¥6,039
    1個
    10日以内出荷
    組立式で容易に組立が可能です。
    本体寸法(mm)Φ180×590H立て数16本
  • シングルスタンド TGK(東京硝子器械)

    シングルスタンド

    TGK(東京硝子器械)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    10日以内出荷
    シングルスタンドはトランファーペッテSピペットにも対応しています。
架台/スタンド/ホルダー類