絞り込み
ブランド
- APEL
- アズワン(21)
- ヘルマ(6)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- Denka(デンカ)(3)
- GeneDireX(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- 環境テクノス(2)
- 西村製作所(2)
- ケニス(2)
- セン特殊光源(2)
- サイテム(2)
- 青光舎(2)
- Thermo Scientific Nalgene(2)
- トスク(2)
- Whatman(ワットマン)(1)
- 豊田合成(1)
- タイジ(1)
- DLAB(1)
- ブランドをもっと見る

分光光度計 PD-307シリーズ
APEL¥299,800税込¥329,7801個10日以内出荷アダプターを使用せずに角型・丸型キュベットが使用可能です。少ない検体量(1.0mL)で測定が可能です。モーター制御による波長選択ができます。USB接続でPCからの操作によりデータ出力可能です。波長範囲(nm)340~1000アズワン品番2-4451-32
分光光度計 PD-307シリーズ
APEL¥219,800税込¥241,7801台7日以内出荷アダプターを使用せずに角型・丸型キュベットが使用可能です。少ない検体量(1.0mL)で測定が可能です。ハロゲンランプの寿命は約2,000時間です。仕様工学システム: シングルビーム、回折格子、迷光: 0.5%T以下、受光体: 高感度シリコンフォトセル測定範囲吸光度/-0.200~3.000ABS、透過率/0.00~200.0%T、濃度/0.000~2000C目盛(最小波長目盛)1nm幅精度(波長) ±2nm(585及び879nmにて)波長範囲(nm)340~1000ディスプレイLCD測光精度±2%Tアズワン品番2-4451-31波長幅(nm)8 (全波長)
『滅菌/消毒機器用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 滅菌器/オートクレーブ
- 紫外線殺菌装置
- 滅菌缶/袋
- 滅菌表示テープ/ラベル