絞り込み
ねじの呼び
- 3/16(6)
- 1/4(6)
- 5/16(8)
- 3/8(6)
- 1/2(4)
- M3(27)
- M3.7(3)
- M4(130)
- M4.2(3)
- M4.5(7)
- M4.8(2)
- M5(138)
- M5.2(2)
- M6(164)
- M8(113)
- M10(65)
- M12(37)
- M16(17)
- M20(10)
- M24(5)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 75
- 4(862)
- 5(1,094)
- 6(1,539)
- 8(1,752)
- 10(1,800)
- 12(1,787)
- 14(877)
- 15(1,295)
- 16(1,467)
- 18(765)
- 20(1,693)
- 22(465)
- 25(1,580)
- 30(1,424)
- 35(1,041)
- 40(1,072)
- 45(859)
- 50(905)
- 55(474)
- 60(498)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状
なべ(61)
トラス(34)
バインド(14)
丸(6)
丸皿(24)
六角(2)
六角アプセット(17)
皿(89)
材質
- ステンレスすべて(69)
- SUS304(50)
- SUS305(1)
- SUSXM7(8)
- 鉄すべて(171)
- SWCH(3)
- 黄銅(真鍮)(15)
取付穴形状
すりわり(29)
プラスマイナス(14)
十字穴(194)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ステンコート(3)
- 3価ブラック(18)
- 3価ホワイト(19)
- つや消し黒(10)
- カラー(12)
- クロメート(21)
- クローム(11)
- ジオメット(8)
- ステンコート(3)
- ドブメッキ(7)
- ニッケル(20)
- ノンクローム(15)
- パーカー(9)
- ユニクロ(23)
- 生地/未処理(20)
- 茶ブロンズ(16)
- 黒亜鉛(12)
- 黒染め(9)
- その他(9)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・つや消し黒・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ステンコート・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・その他・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(22)
- 0.7(36山)(108)
- 0.8(109)
- 1(134)
- 1.05(24山)(9)
- 1.25(92)
- 1.27(20山)(7)
- 1.41(18山)(8)
- 1.5(53)
- 1.58(16山)(9)
- 1.75(26)
- 2(10)
- 2.11(12山)(4)
- 2.3(11山)(2)
- 2.5(7)
- 2.8(1)
- 3.17(8山)(1)
- 45(2)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.8・3.17(8山)・45
ねじ穴寸法
- No.1(2)
- No.2(164)
- No.3(104)
- No.4(37)
No.1・No.2・No.3・No.4
ブランド
- OHSATO(大里)(2)
- TRUSCO(3)
- アックスブレーン(2)
- コノエ(3)
- ダンドリビス(1)
- ヤマヒロ(2)
- 八幡ねじ(2)
- 大阪魂(385)
- 若井産業(4)
OHSATO(大里)・TRUSCO・アックスブレーン・コノエ・ダンドリビス・ヤマヒロ・八幡ねじ・大阪魂・若井産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
商品豆知識

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥478~税込¥526~1パック(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(13個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥609税込¥6701パック(2本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥200~税込¥220~1パック(4本)ほか当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)
大阪魂(10件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(13個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥240~税込¥264~1パック(4本)ほか当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
ボックスビス (ボディビス) ハーフバリューパック
若井産業¥2,917税込¥3,2091箱(30本×5パック)当日出荷から4日以内出荷〇スイッチボックスのような配線器具の施工に。〇スタンダードな万能小ねじ材質鉄表面処理三価ユニクロ太さ(mm)4
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(11個)ほか当日出荷用途十字穴付小ネジの代表的なもの材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO¥819~税込¥901~1パック(30個)ほか当日出荷用途十字穴付き小ねじの代表的なもの。冷間成形加工による。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(200個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状皿穴の形状十字穴
ALC用アックスマルチビス ナベ(ステンレスコーティング)
アックスブレーン(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(40本)当日出荷下穴なしで簡単作業!! プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。 切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。 プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)形状ナベ表面処理ステンレスコーティング頭部形状なべ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)(ねじり破断)9.5締付トルク(N・m)1.5~2.5ねじの呼びM5適正回転数(回転/分)500
ユニクロ モドトラスコース シンワッシャー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(100個)当日出荷仕様クロムフリー材質鉄表面処理3価ユニクロ頭部形状トラス仕上三価ユニクロねじ径d4.8頭径D(Φmm)10.5ねじの呼びM4.8RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.0
ステンレス フラットモドトラス(シンワッシャー)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681箱(200本)当日出荷から4日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス頭部形状トラス仕上パシペートRoHS指令(10物質対応)対応
ALC用アックスマルチビス 皿(ステンレスコーティング)
アックスブレーン(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(40本)当日出荷下穴なしで簡単作業!! プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。 切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。 プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)形状皿ねじ径5表面処理ステンレスコーティング頭部形状皿仕上ステンレスコーティング強度(Nm)(ねじり破断)9.5締付トルク(N・m)1.5~2.5ねじの呼びM5適正回転数(回転/分)500
(+)トラス小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
大阪魂(6件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281箱(160個)当日出荷から5日以内出荷材質鉄表面処理ノンクロームブラック頭部形状トラス穴の形状十字穴
鉄 (-)スリ割り付皿小ネジ
コノエ¥239税込¥2631本当日出荷から3日以内出荷頭部のリセスがスリ割り(マイナス)形状になっている皿小ねじです用途小さい部品の締結に使用します/マイナスドライバーで締め付けします材質鉄表面処理なし穴の形状スリ割り
(+)トラス小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1箱(160個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状トラス穴の形状十字穴
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら