絞り込み
全長(mm)
  • 230
  • 125(3)
  • 130(3)
  • 140(2)
  • 165(3)
  • 175(3)
  • 190(4)
  • 200(2)
  • 205(3)
  • 210(5)
  • 220(2)
  • 235(3)
  • 240(3)
  • 250(3)
  • 275(4)
  • 300(6)
  • 305(6)
  • 310(5)
  • 350(3)
  • 380(3)
最大開き幅(mm)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 100(3)
ブランド
  • ヤマナカ(4)
  • 三商(3)
  • アズワン(1)
  • ナリカ(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クランプとは、実験器具などを他のものに固定するために使用する器具。研究中に安心して材料や器具を固定することができます。対象物に合わせて固定する部位の形が異なり、安定して固定できる3本爪型、大容量のビーカーなど太い円柱状のものを固定できるチェーン型、小型のバネ式などから選択することが可能。方向・高さ・角度をフレキシブルに調節できるフリーアムを採用しているクランプや、ヘッドと取り換えることでクランプを変化させることができる商品もあります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
190(4)
210(5)
230
250(3)
275(4)
300(6)
305(6)
310(5)
350(3)
380(3)
全長(mm)をもっと見る
丸型クランプ アズワン丸型クランプアズワン(2件のレビュー)
2,079税込2,287
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS430)
ライトクランプ ヤマナカライトクランプヤマナカ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハサミの形状は1型が3本爪、2・3・4型は平板です。 ハサミの内側は耐薬・耐候性の高いネオプレンスポンジ仕様です。
両開クランプ ヤマナカ両開クランプヤマナカ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、柄・ねじ・ばね/ステンレスSUS304
両開クランプ(ムッフ付) ヤマナカ両開クランプ(ムッフ付)ヤマナカ
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)タイプ首振り型取付可能軸径(Φmm)9.0~19
両開クランプ(ムッフ付) ヤマナカ両開クランプ(ムッフ付)ヤマナカ
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)タイプ固定型取付可能軸径(Φmm)9.0~18
ライトクランプ 三商ライトクランプ三商
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
軽量で丈夫なSUS304プレス成型品です。平板状の二股式です。ハサミ口の内側にはクロロプレンスポンジが貼り付けてあるのでクッション性があり、またスベリ止めにもなります。
ライトクランプ 三商ライトクランプ三商
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
軽量で丈夫なSUS304プレス成型品です。三ツ股式です。ハサミ口の内側にはクロロプレンスポンジが貼り付けてあるのでクッション性があり、またスベリ止めにもなります。
使用径(Φmm)3~20全長(mm)230棒径(Φmm)10
ステンレス両開クランプ 三商ステンレス両開クランプ三商
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
真ん中のトンボねじで、360°任意の角度に固定することができます。ステンレス製なので耐食性に優れています。
付属品塩ビ製スペアーキャップ1セット(3個)材質オールステンレス製(塩ビコーティング仕様)取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9.5~18
レトルトはさみ N ナリカレトルトはさみ Nナリカ
2,850税込3,135
1個
8日以内出荷
F35-5202 レトルト台 Nのはさみ単体です。
全長(mm)230間隔(mm)(はさみ)15~40
実験研究用クランプ