絞り込み
全長(mm)
- 210(2)
- 217(1)
最大開き幅(mm)
- 25
- 0~26(1)
- 10(1)
- 13(2)
- 18(2)
- 20(8)
- 28(6)
- 30(5)
- 40(3)
- 45(5)
- 50(20)
- 55(12)
- 60(2)
- 80(19)
- 90(3)
- 100(10)
- 105(2)
- 125(2)
- 145(2)
- 200(4)
- 最大開き幅(mm)をもっと見る
ブランド
- ケニス(4)
- 三商(1)
- テラオカ(ANEX)(1)
- ヤマナカ(1)
クランプとは、実験器具などを他のものに固定するために使用する器具。研究中に安心して材料や器具を固定することができます。対象物に合わせて固定する部位の形が異なり、安定して固定できる3本爪型、大容量のビーカーなど太い円柱状のものを固定できるチェーン型、小型のバネ式などから選択することが可能。方向・高さ・角度をフレキシブルに調節できるフリーアムを採用しているクランプや、ヘッドと取り換えることでクランプを変化させることができる商品もあります。
「全長(mm)」から絞り込む
210(2)
217(1)

ライトクランプ
三商¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷軽量で丈夫なSUS304プレス成型品です。平板状の二股式です。ハサミ口の内側にはクロロプレンスポンジが貼り付けてあるのでクッション性があり、またスベリ止めにもなります。
ビューレットクランプ
ケニス¥3,198税込¥3,5181個翌日出荷両端にビューレットを2本挟むことができます。 クランプの固定幅が95mmと広く、しっかり固定できます。材質鋼板製、米式寸法(mm)225×125開口寸法(mm)最大25適用支柱径(mm)6~13




















![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)