絞り込み
全長(mm)
- 190(1)
- 200(1)
- 230(1)
最大開き幅(mm)
- 30
- 0~26(1)
- 10(1)
- 13(2)
- 18(2)
- 20(8)
- 25(7)
- 28(6)
- 40(3)
- 45(5)
- 50(20)
- 55(12)
- 60(2)
- 80(19)
- 90(3)
- 100(10)
- 105(2)
- 125(2)
- 145(2)
- 200(4)
- 最大開き幅(mm)をもっと見る
ブランド
- アズワン(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- 宮原計量器(1)
- ヤマナカ(1)
- VWR(1)
クランプとは、実験器具などを他のものに固定するために使用する器具。研究中に安心して材料や器具を固定することができます。対象物に合わせて固定する部位の形が異なり、安定して固定できる3本爪型、大容量のビーカーなど太い円柱状のものを固定できるチェーン型、小型のバネ式などから選択することが可能。方向・高さ・角度をフレキシブルに調節できるフリーアムを採用しているクランプや、ヘッドと取り換えることでクランプを変化させることができる商品もあります。
「全長(mm)」から絞り込む
190(1)
200(1)
230(1)

ビューレットクランプ
宮原計量器¥1,998税込¥2,1981個当日出荷支柱に取り付けてビューレットを挟むことができます。 クランプの固定幅が105mmと広く、しっかり固定できます。材質金属製、米式寸法(mm)150×120開口寸法(mm)最大30適用支柱径(mm)9~15
クランプ
VWR¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から翌々日出荷表面はニッケルメッキ加工で錆びにくくなっています。 クランプは3本爪でしっかり固定します。 1本ネジでフラスコ等を固定できます。材質クロムメッキニッケル
ユニバーサルクランプ
SIGNET(シグネット)¥2,998税込¥3,2981丁翌日出荷プライヤー、ホルダー、クランプ、レバー、パイプレンチなどとしても使える多機能ツール。 丸いワーク材もしっかりホールド。さらに、番線も切断可能です。


















![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)