絞り込み
全長(mm)
  • 125(1)
  • 175(3)
  • 230(1)
  • 235(2)
  • 240(1)
  • 250(2)
  • 300(2)
  • 305(1)
  • 310(2)
  • 330(1)
  • 350(2)
  • 580(2)
最大開き幅(mm)
  • 50
  • 0~26(1)
  • 10(1)
  • 13(2)
  • 18(2)
  • 20(8)
  • 25(7)
  • 28(6)
  • 30(5)
  • 40(3)
  • 45(5)
  • 55(12)
  • 60(2)
  • 80(19)
  • 90(3)
  • 100(10)
  • 105(2)
  • 125(2)
  • 145(2)
  • 200(4)
ブランド
  • 三商(9)
  • ヤマナカ(6)
  • アズワン(4)
  • ケニス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クランプとは、実験器具などを他のものに固定するために使用する器具。研究中に安心して材料や器具を固定することができます。対象物に合わせて固定する部位の形が異なり、安定して固定できる3本爪型、大容量のビーカーなど太い円柱状のものを固定できるチェーン型、小型のバネ式などから選択することが可能。方向・高さ・角度をフレキシブルに調節できるフリーアムを採用しているクランプや、ヘッドと取り換えることでクランプを変化させることができる商品もあります。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
175(3)
235(2)
240(1)
250(2)
300(2)
305(1)
310(2)
330(1)
350(2)
580(2)
  • 両開クランプ(ステンレスパイプ) アズワン

    両開クランプ(ステンレスパイプ)

    アズワン(4件のレビュー)
    3,230税込3,553
    1個
    当日出荷
    挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
    材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
  • ライトクランプ ヤマナカ

    ライトクランプ

    ヤマナカ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ハサミの形状は1型が3本爪、2・3・4型は平板です。 ハサミの内側は耐薬・耐候性の高いネオプレンスポンジ仕様です。
  • 両開クランプ ヤマナカ

    両開クランプ

    ヤマナカ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、柄・ねじ・ばね/ステンレスSUS304
  • 耐熱クランプ ヤマナカ

    耐熱クランプ

    ヤマナカ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスSUS304柄長さ(mm)Φ12×180耐熱温度(℃)180
  • 両開クランプ アズワン

    両開クランプ

    アズワン
    3,890税込4,279
    1個
    当日出荷
    クランプとムッフが一体化しているので安全に固定出来ます。
    付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ
  • 両開クランプ アズワン

    両開クランプ

    アズワン
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷
    付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ材質(本体)亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、(柄部)ステンパイプ(SUS304)
  • 両開クランプ(ムッフ付) ヤマナカ

    両開クランプ(ムッフ付)

    ヤマナカ
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)タイプ首振り型取付可能軸径(Φmm)9.0~19
  • クランク型両開クランプ 柄長タイプ 三商

    クランク型両開クランプ 柄長タイプ

    三商
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    従来品と比べて柄が長くなっていますので、より便利にお使い頂けます。柄部分:SUS304製。ビニール被覆。
    サイズ寸法A(mm)255寸法D(Φmm)12寸法B(mm)70寸法C(mm)115使用径(Φmm)5~50
  • 回転式ムッフ付クランプ ケニス

    回転式ムッフ付クランプ

    ケニス
    3,998税込4,398
    1個(1個)
    翌日出荷
    仕様クランプタイプ:両開クランプ材質アルミ合金 耐熱ビニール被覆 クランプ部360°回転締付範囲(mm)5~50取付径(Φmm)ムッフ:20以下
  • ステンレス両開クランプ 三商

    ステンレス両開クランプ

    三商
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    耐食性に優れたオールステンレス製です。挟み部クッション材にグラススリーブを使用しているので、耐熱性(約180℃)にも優れています。
  • Wクランプ ヤマナカ

    Wクランプ

    ヤマナカ
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    両端に両開きクランプを備えており、複数使用すると細長いガラス器具も固定できます。NCWタイプは挟み部が回転するため、別々に任意の角度に固定することができます。
  • 両開クランプ ステン 柄長タイプ 三商

    両開クランプ ステン 柄長タイプ

    三商
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    従来品と比べて柄が長いので装置組立ての際などに大変便利です。ビニール被覆。
  • 両開クランプ(ムッフ付) ヤマナカ

    両開クランプ(ムッフ付)

    ヤマナカ
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)タイプ固定型取付可能軸径(Φmm)9.0~18
  • FAクランプ 三商

    FAクランプ

    三商
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    400mmとロングタイプなフレキシブルアームであらゆる方向に対応できます。Φ13mm対応のムッフ、スタンドにも取付け可能。
    材質亜鉛合金ダイキャスト(アーム部 鉄クロームメッキ)全長(mm)580アーム長さ(mm)Φ13×400締付範囲(mm)3~50
  • Wクランプ NCW3 三商

    Wクランプ NCW3

    三商
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    柄の両端にクランプを備えたWクランプです。NCW:両開きクランプで、360°回転式です。
    材質本体・ツメ:亜鉛ダイカストクロームメッキ、その他パーツ:ステンレス製全長(mm)350締付範囲(Φmm)挟み部:3~50柄径×長さ(mm)Φ10×150
  • Wクランプ NCW2 三商

    Wクランプ NCW2

    三商
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    柄の両端にクランプを備えたWクランプです。NCW:両開きクランプで、360°回転式です。
    材質本体・ツメ:亜鉛ダイカストクロームメッキ、その他パーツ:ステンレス製全長(mm)300締付範囲(Φmm)挟み部:3~50柄径×長さ(mm)Φ10×100
  • Wクランプ NCW1 三商

    Wクランプ NCW1

    三商
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    柄の両端にクランプを備えたWクランプです。NCW:両開きクランプで、360°回転式です。
    材質本体・ツメ:亜鉛ダイカストクロームメッキ、その他パーツ:ステンレス製全長(mm)250締付範囲(Φmm)挟み部:3~50柄径×長さ(mm)Φ10×50
  • ライトクランプ 三商

    ライトクランプ

    三商
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    軽量で丈夫なSUS304プレス成型品です。平板状の二股式です。ハサミ口の内側にはクロロプレンスポンジが貼り付けてあるのでクッション性があり、またスベリ止めにもなります。
  • ステンレス両開クランプ 三商

    ステンレス両開クランプ

    三商
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    真ん中のトンボねじで、360°任意の角度に固定することができます。ステンレス製なので耐食性に優れています。
    付属品塩ビ製スペアーキャップ1セット(3個)材質オールステンレス製(塩ビコーティング仕様)取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9.5~18
  • フレキシブルアーム型クランプ アズワン

    フレキシブルアーム型クランプ

    アズワン
    6,590税込7,249
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
実験研究用クランプ