絞り込み
最大開き幅(mm)
- 0~26(1)
- 5~50(1)
- 5~80(1)
- 55(2)
- 80(2)
- 90(1)
- 200(1)
ブランド
- コクゴ
- モノタロウ(1)
- アズワン(38)
- 三商(37)
- TGK(東京硝子器械)(22)
- ケニス(22)
- climbing(クライミング)(12)
- ヤマナカ(11)
- 山口商工(11)
- 日本理化学器械(NRK)(9)
- Thermo Fisher Scientific(8)
- テラオカ(ANEX)(7)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- JEIO TECH(6)
- VWR(5)
- 省栄製作所(5)
- HCL(5)
- イマオコーポレーション(3)
- ABA(3)
- 野中理化器製作所(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「全長(mm)」から絞り込む

フリーアームスタンド用クランプヘッド
コクゴ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から7日以内出荷フリーアームスタンドは、アームに専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘンド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。pHメータ、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用下さい。※フリーアームを取り付ける場合は、10-086-34H型スタンドをご利用ください。(他製品には取付られません)本製品はヘッドのみです。
フリーアームスタンド用H型スタンド
コクゴ¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷フリーアームスタンドは、アームに専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘンド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。pHメータ、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用下さい。※フリーアームを取り付ける場合は、10-086-34H型スタンドをご利用ください。(他製品には取付られません)本製品はH型スタンドのみです。タイプH型スタンド
フリーアームスタンド用フリーアーム
コクゴ¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷フリーアームスタンドは、アームに専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘンド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。pHメータ、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用下さい。※フリーアームを取り付ける場合は、10-086-34H型スタンドをご利用ください。(他製品には取付られません)本製品はフリーアームのみです。寸法(mm)Φ16×313タイプフリーアーム
フリークランプ
コクゴ¥4,798~税込¥5,278~1個7日以内出荷フリークランプは従来わずらわしかった実験装置(摺合せ器具)の取り外し、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(Φ16mm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。※手作り仕上げの為、多少の寸法誤差があります。柄長さ(mm)225
チェーンクランプ
コクゴ¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷大型ビーカー、太い円筒形の物をチェーンで固定します。重量物も確実に固定するよう設計しています。締付範囲が広く、微調整も思いのままです。材質柄/ステンレスパイプΦ13×165mm、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線締付範囲(mm)50~200


















![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)