絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(6)
  • アズワン(344)
  • 三商(180)
  • TGK(東京硝子器械)(101)
  • ケニス(97)
  • ナリカ(74)
  • ヤマナカ(44)
  • Simport(41)
  • テラオカ(ANEX)(38)
  • Thermo Fisher Scientific(37)
  • ビーエム機器(33)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(32)
  • 三和化研工業(27)
  • 河村電器産業(24)
  • Kartell(カルテル)(22)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(22)
  • climbing(クライミング)(21)
  • マルエム[理化学・容器](19)
  • AXYGEN(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラスコ台(合成ゴム製) コクゴ

    フラスコ台(合成ゴム製)

    コクゴ
    659税込725
    1個
    当日出荷
    逆さに使用することで、大小2つの径を利用できます。フラスコの温度が高い場合には、シリコーンゴム製をご使用ください。
    小径(Φmm)75大径(Φmm)100
  • フラスコ台(シリコーンゴム製) コクゴ

    フラスコ台(シリコーンゴム製)

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    逆さに使用することで、大小2つの径を利用できます。フラスコの温度が高い場合には、シリコーンゴム製をご使用ください。
    小径(Φmm)75大径(Φmm)100
  • シリコンカラーバンド コクゴ

    シリコンカラーバンド

    コクゴ
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    やわらかく、伸縮性も高いので扱いやすい。5色ありますので、色による分類ができます。オールシリコン製で耐薬品性がよく、耐久性もあります。
  • ムッフ 合金ダイキャスト製 中 角型 コクゴ

    ムッフ 合金ダイキャスト製 中 角型

    コクゴ
    479税込527
    1個
    当日出荷
    特長。合金ダイキャスト製。中(13Φ用)
  • 両開クランプ コクゴ

    両開クランプ

    コクゴ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アルミ合金製(狭部耐熱ビニール被覆)。特注品として長柄加工、蝶ネジ付等可能。
  • フリーアームスタンド用クランプヘッド コクゴ

    フリーアームスタンド用クランプヘッド

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    フリーアームスタンドは、アームに専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘンド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。pHメータ、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用下さい。※フリーアームを取り付ける場合は、10-086-34H型スタンドをご利用ください。(他製品には取付られません)本製品はヘッドのみです。
  • ムッフ 爪付 角型 コクゴ

    ムッフ 爪付 角型

    コクゴ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    角型(16Φまで可能)。ネジ先端部に爪を取付けたものでパイプ等の取付けが安定します。
  • ムッフ 爪付 N型 コクゴ

    ムッフ 爪付 N型

    コクゴ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    N型(16Φまで可能)。ネジ先端部に爪を取付けたものでパイプ等の取付けが安定します。
  • PP製立柱試験管立て コクゴ

    PP製立柱試験管立て

    コクゴ
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    底に水切りをよくするために溝を刻んであります。軽量で運搬、整理に便利です。
    穴径(Φmm)19.5
  • PP製立柱試験管立て コクゴ

    PP製立柱試験管立て

    コクゴ
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    小さなスペースで多数の試験管を整理できます。柱に逆さに立て、水切用としても使用できます。
  • フリーアームスタンド用H型スタンド コクゴ

    フリーアームスタンド用H型スタンド

    コクゴ
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    フリーアームスタンドは、アームに専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘンド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。pHメータ、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用下さい。※フリーアームを取り付ける場合は、10-086-34H型スタンドをご利用ください。(他製品には取付られません)本製品はH型スタンドのみです。
    タイプH型スタンド
  • 両開きクランプ コクゴ

    両開きクランプ

    コクゴ
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質:特殊合金(ビニール被覆)
  • 比色板付試験管台 コクゴ

    比色板付試験管台

    コクゴ
    1,598税込1,758
    1台
    7日以内出荷
    乳白板をバックにして見ると、試験管内の溶液を簡単に色別できます。試験管15mm、16.5mm、18mm用の試験管台兼用として使用できます。張付加工と異なり、全体が一体として成形されており、極めて丈夫です。
    穴径(Φmm)20適合試験管(Φmm)15・16.5・18
  • 試験管立SS型 コクゴ

    試験管立SS型

    コクゴ
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    SS型……ステンレス電解研磨製。
  • コンビロックラック コクゴ

    コンビロックラック

    コクゴ
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    4つの面でサイズが異なるチューブを保持できます。外径30mm×8本 外径20mm×20本。外径17mm×24本。 外径12mm×40本。はめ合わせ式で自由に組み合わせることができます。
    仕様樹脂特性PP、不透明脆化温度(℃)0最高使用温度(℃)135オートクレーブの可否
  • HIPS試験管立用台 コクゴ

    HIPS試験管立用台

    コクゴ
    779税込857
    1台
    7日以内出荷
    受棒の中央が空洞になっており、底部が凸凹になっているので水切りがよく、乾燥しやすい。
  • ケミカルバンド コクゴ

    ケミカルバンド

    コクゴ
    3,500税込3,850
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ガラス器具の摺り合わせ部分の本体とキャップを連結して、キャップの紛失を防ぐ生ゴム製のバンドです。
  • フリーアームスタンド用フリーアーム コクゴ

    フリーアームスタンド用フリーアーム

    コクゴ
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    フリーアームスタンドは、アームに専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘンド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。pHメータ、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用下さい。※フリーアームを取り付ける場合は、10-086-34H型スタンドをご利用ください。(他製品には取付られません)本製品はフリーアームのみです。
    寸法(mm)Φ16×313タイプフリーアーム
  • フリークランプ コクゴ

    フリークランプ

    コクゴ
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    フリークランプは従来わずらわしかった実験装置(摺合せ器具)の取り外し、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(Φ16mm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。※手作り仕上げの為、多少の寸法誤差があります。
    柄長さ(mm)225
  • 水中試験管立て<ポリプロピレン> コクゴ

    水中試験管立て<ポリプロピレン>

    コクゴ
    2,198税込2,418
    1台
    7日以内出荷
    素材は比重の大きい特別強化ポリプロピレン製のため、本体がウォーターバス内で浮き上がったり移動しません。オートクレーブが可能で、耐久性に優れています。各白、赤、青の3色があります。色をご指定ください。
  • ムッフ トンボネジ付 角型 コクゴ

    ムッフ トンボネジ付 角型

    コクゴ
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    特長。トンボネジ付(13Φまで可能)
  • ムッフ 蝶ネジ付 角型 コクゴ

    ムッフ 蝶ネジ付 角型

    コクゴ
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    特長。蝶ネジ付(13Φまで可能)
  • ムッフ 合金ダイキャスト製 大 角型 コクゴ

    ムッフ 合金ダイキャスト製 大 角型

    コクゴ
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    特長。合金ダイキャスト。大(15Φまで可能)
  • 試験管立SS型 底綱のみ コクゴ

    試験管立SS型 底綱のみ

    コクゴ
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    SS型……ステンレス電解研磨製。
  • チェーンクランプ コクゴ

    チェーンクランプ

    コクゴ
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    大型ビーカー、太い円筒形の物をチェーンで固定します。重量物も確実に固定するよう設計しています。締付範囲が広く、微調整も思いのままです。
    材質柄/ステンレスパイプΦ13×165mm、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線締付範囲(mm)50~200
架台/スタンド/ホルダー類