クランプとは、実験器具などを他のものに固定するために使用する器具。研究中に安心して材料や器具を固定することができます。対象物に合わせて固定する部位の形が異なり、安定して固定できる3本爪型、大容量のビーカーなど太い円柱状のものを固定できるチェーン型、小型のバネ式などから選択することが可能。方向・高さ・角度をフレキシブルに調節できるフリーアムを採用しているクランプや、ヘッドと取り換えることでクランプを変化させることができる商品もあります。
255件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
ムッフ付リング CL8006-08シリーズ climbing(クライミング)ムッフ付リング CL8006-08シリーズclimbing(クライミング)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ビーカー取付け用クランプ VWRビーカー取付け用クランプVWR
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
ビーカーなどの淵に固定し、ガラス管や温度計を保持するクランプです。
仕様最大締付範囲(mm):5~10、適合水槽縁厚み(mm):9、滑り止め耐熱温度(℃):100材質本体/亜鉛ニッケルメッキ、先端部/ビニール・ファイバーガラスカバー全長(mm)89アズワン品番3-028-01
回転式ムッフ付クランプ ケニス回転式ムッフ付クランプケニス
4,798税込5,278
1個
当日出荷
材質アルミ合金、耐熱ビニール被覆仕様クランプ部360°回転、ムッフ取付径Φ20mm以下
両開クランプ(ムッフ付) ヤマナカ両開クランプ(ムッフ付)ヤマナカ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)タイプ固定型取付可能軸径(Φmm)9.0~18
両開クランプ(ムッフ付) ヤマナカ両開クランプ(ムッフ付)ヤマナカ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)タイプ首振り型取付可能軸径(Φmm)9.0~19
一方開クランプ ケニス一方開クランプケニス(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
予約販売
材質アルミ合金、耐熱ビニール被覆締付範囲(mm)0~45
D型クランプ アズワンD型クランプアズワン
3,390税込3,729
1個
当日出荷
クランプ VWRクランプVWR
9,498税込10,448
1個
当日出荷から翌々日出荷
表面はニッケルメッキ加工で錆びにくくなっています。 クランプは3本爪でしっかり固定します。 1本ネジでフラスコ等を固定できます。
材質クロムメッキニッケル
フリーアーム専用H型スタンド TGK(東京硝子器械)フリーアーム専用H型スタンドTGK(東京硝子器械)
5,390税込5,929
1個
当日出荷
TGK品番561-54-73-06品名専用H型スタンド(中)
フリーアームスタンド用クリップヘッド TGK(東京硝子器械)フリーアームスタンド用クリップヘッドTGK(東京硝子器械)
1,590税込1,749
1個
当日出荷
仕様締付範囲1~20mmTGK品番561-54-73-05品名クリップヘッド
方向自在クランプ ケニス方向自在クランプケニス
3,298税込3,628
1個(1個)
3日以内出荷
ムッフ付で温度計やビューレット等を手軽に保持できるクリップ式です。
材質クランプ部真鍮 360°回転 ムッフ付全長(mm)180締付範囲(mm)5~35
回転式ムッフ付クランプ ケニス回転式ムッフ付クランプケニス
3,798税込4,178
1個(1個)
3日以内出荷
仕様クランプタイプ:両開クランプ材質アルミ合金 耐熱ビニール被覆 クランプ部360°回転締付範囲(mm)5~50取付径(Φmm)ムッフ:20以下
水槽用クランプ 構成部品 アズワン水槽用クランプ 構成部品アズワン
2,590税込2,849
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
ボールジョイント用クランプ(バネ式) 515シリーズ 日本理化学器械(NRK)ボールジョイント用クランプ(バネ式) 515シリーズ日本理化学器械(NRK)
2,198税込2,418
1個
10日以内出荷
仕様●使用SJ:18型●バネ式●コード番号:515-0018●※写真とは異なりますアズワン品番65-8670-44
エアシャフトクランパー(中荷重) イマオコーポレーションエアシャフトクランパー(中荷重)イマオコーポレーション
32,980税込36,278
1個
当日出荷
バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。ボルトで簡単に取り付けできます。
トラスコ品番350-9000RoHS指令(10物質対応)対応
パナバイス TGK(東京硝子器械)パナバイスTGK(東京硝子器械)
18,900税込20,790
1個ほか
5日以内出荷
隙幅(mm)57仕様360度回転、360度旋回、90度傾斜
スタンド スタンド TRUSCOスタンド スタンドTRUSCO
14,980税込16,478
1台
9日以内出荷
バーライトはスタンドに装着することにより、高さを調整することが出来ます。
トラスコ品番195-1384質量(g)1600アズワン品番64-8713-79
FAクランプ 三商FAクランプ三商
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
400mmとロングタイプなフレキシブルアームであらゆる方向に対応できます。Φ13mm対応のムッフ、スタンドにも取付け可能。
締付範囲(mm)3~50材質亜鉛合金ダイキャスト(アーム部 鉄クロームメッキ)全長(mm)580アーム長さ(mm)Φ13×400
miniクランプⅡ 三商miniクランプⅡ三商
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます(先端部PVC被覆)。一般的なアルミ合金、亜鉛合金よりも、強度・硬度共に非常に優れています。柄の長さが短いので、作業スペースの狭い場所や、背面に障害物がある際に大変便利です。
締付範囲(mm)2~28材質特殊亜鉛合金(べリック)クロームメッキ仕上げ、柄:SUS304パイプ全長(mm)130挟み幅約23mm柄径×長さ(mm)Φ10×65
Wクランプ NCW3 三商Wクランプ NCW3三商
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
柄の両端にクランプを備えたWクランプです。NCW:両開きクランプで、360°回転式です。
締付範囲(Φmm)挟み部:3~50材質本体・ツメ:亜鉛ダイカストクロームメッキ、その他パーツ:ステンレス製全長(mm)350柄径×長さ(mm)Φ10×150
Wクランプ NCW1 三商Wクランプ NCW1三商
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
柄の両端にクランプを備えたWクランプです。NCW:両開きクランプで、360°回転式です。
締付範囲(Φmm)挟み部:3~50材質本体・ツメ:亜鉛ダイカストクロームメッキ、その他パーツ:ステンレス製全長(mm)250柄径×長さ(mm)Φ10×50
パワーグリップクランプ 三商パワーグリップクランプ三商
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
円筒形の器具を確実に固定させる為のクランプです。締付時に器具の損傷を防止するステンレス鋼板製のベルトが内側に取付けてあります。
材質SUS304柄径×長さ(mm)Φ13×250
miniクランプ 三商miniクランプ三商
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます(先端部PVC被覆)。一般的なアルミ合金、亜鉛合金よりも、強度・硬度共に非常に優れています。
締付範囲(mm)0~28材質特殊亜鉛合金(べリック)クロームメッキ仕上げ、柄 SUS304全長(mm)210挟み幅約23mm柄径×長さ(mm)Φ10×145
ライトクランプ 三商ライトクランプ三商
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
軽量で丈夫なSUS304プレス成型品です。三ツ股式です。ハサミ口の内側にはクロロプレンスポンジが貼り付けてあるのでクッション性があり、またスベリ止めにもなります。
使用径(Φmm)3~20全長(mm)230棒径(Φmm)10
ステンレス両開クランプ 三商ステンレス両開クランプ三商
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
真ん中のトンボねじで、360°任意の角度に固定することができます。ステンレス製なので耐食性に優れています。
付属品塩ビ製スペアーキャップ1セット(3個)材質オールステンレス製(塩ビコーティング仕様)取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9.5~18
一方開きクランプ 三商一方開きクランプ三商
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
セパラブルクランプ 三商セパラブルクランプ三商
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
フランジをしっかりと固定できるように締付部が工夫されています。
締付範囲(mm)5~20材質合金ダイキャストユニクロムメッキ、ネオプレンゴム
ケーブルクランプ 三商ケーブルクランプ三商
999税込1,099
1個
9日以内出荷
ケーブルの配線部を補強します。標準形コネクターに対応。補償導線、被覆熱電対線の仕上がり寸法4mm×7mmまで対応。
ワンタッチクランプ 3966シリーズ 旭製作所ワンタッチクランプ 3966シリーズ旭製作所
12,980税込14,278
1個
当日出荷から14日以内出荷
ムッフ付き温度計用クランプ VWRムッフ付き温度計用クランプVWR
9,398税込10,338
1個
予約販売
ガラス管や温度計を保持でき、角度・締め付けが調節可能です。
仕様固定可能範囲(mm):Φ6~8材質ニッケルメッキ亜鉛全長(mm)159適合パイプ径(Φmm)Φ19アズワン品番3-033-01
テーパージョイント用クランプ ケニステーパージョイント用クランプケニス
3,298税込3,628
1組(10個)
3日以内出荷
材質ステンレスSUS304
セパラクランプ ケニスセパラクランプケニス
2,698税込2,968
1個
当日出荷
セパラブルカバーとセパラブルフラスコを接続する為のクランプです。 クランプ部はゴム製で、ガラスに傷をつけません。
材質本体/アルミ合金、クランプ部/ゴム締め付け範囲(mm)5~20
D型クランプ アズワンD型クランプアズワン
779税込857
1個
当日出荷
フレキシブルアーム型クランプ アズワンフレキシブルアーム型クランプアズワン
2,790税込3,069
1個
当日出荷から翌々日出荷
クランプ アズワンクランプアズワン
4,290税込4,719
1個
当日出荷
フレキシブルアームによリ多方向へのセンサー等の設置が可能です。
材質本体/亜鉛ダイキャスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ)付属品スペアキャップ全長(mm)370タイプ片開・極小締付範囲(mm)2~28アズワン品番1-7213-05柄径×長さ(mm)Φ10×145
ジョイントクランプ クリップ形 ボールジョイント用 SIBATA(柴田科学)ジョイントクランプ クリップ形 ボールジョイント用SIBATA(柴田科学)
649税込714
1個ほか
3日以内出荷
・金属製のボールジョイント用のクランプです。 ・適合するジョイント 12/1~12/5となります。 ・材質は本体:ステンレス(SUS304) バネ:ステンレス(SUS304) ピン:スチール(ユニクロメッキ)です。
セパラクランプ用交換ゴム テラオカ(ANEX)セパラクランプ用交換ゴムテラオカ(ANEX)
519税込571
1組(2個)
当日出荷
耐熱、耐薬品性に優れたネオプレンゴムを使用しています。
材質ゴムトラスコ品番413-9194質量(g)34アズワン品番65-1229-92
ライトクランプ アズワンライトクランプアズワン(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷
挟み部は、耐薬品・耐久性・耐候性に優れたネオプレンゴムです。
材質ステンレス鋼板製(電解研磨仕上げ)、柄部分/ステンレスパイプ(パイプキャップ付き)
ユニバーサルクランプ アズワンユニバーサルクランプアズワン
5,643税込6,207
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質高張力亜鉛合金ダイカスト
ボール用クランプ スチール製 三方締付型 TGK(東京硝子器械)ボール用クランプ スチール製 三方締付型TGK(東京硝子器械)
4,158税込4,574
1個
3日以内出荷
材質スチール
実験研究用クランプ