絞り込み
最大開き幅(mm)
- 105
- 20(10)
- 25(6)
- 28(6)
- 30(5)
- 50(21)
- 55(12)
- 80(20)
- 100(8)
- 145(4)
- 155(4)
- 170(5)
- 185(4)
- 195(4)
- 205(4)
- 220(4)
- 230(4)
- 245(4)
- 255(4)
- 285(4)
- 最大開き幅(mm)をもっと見る
ブランド
- 省栄製作所(2)
- 三商(1)
- ヤマナカ(1)
クランプとは、実験器具などを他のものに固定するために使用する器具。研究中に安心して材料や器具を固定することができます。対象物に合わせて固定する部位の形が異なり、安定して固定できる3本爪型、大容量のビーカーなど太い円柱状のものを固定できるチェーン型、小型のバネ式などから選択することが可能。方向・高さ・角度をフレキシブルに調節できるフリーアムを採用しているクランプや、ヘッドと取り換えることでクランプを変化させることができる商品もあります。
「全長(mm)」から絞り込む

パワーグリップクランプ
ヤマナカ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ビーカーなどの円筒状のものをワンタッチで、しかも簡単に固定させるための多目的クランプで、サビに強いステンレス製です。 締付け時に器具の損傷を防止するためのステンレス鋼板製のベルトを、内側に取り付けてあります。材質ステンレス(SUS304)柄長さ(mm)250
パワーグリップクランプ
三商¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から5日以内出荷円筒形の器具を確実に固定させる為のクランプです。締付時に器具の損傷を防止するステンレス鋼板製のベルトが内側に取付けてあります。材質SUS304柄径×長さ(mm)Φ13×250
ステンレスダイヤクランプ SUS304 SDシリーズ
省栄製作所¥519税込¥5711個当日出荷から23日以内出荷ウォームギア式ホースクランプ(目抜き型/SUS304製)材質(フープ)ステンレス製(SUS304)材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304)材質(スクリュー部)ステンレス製(SUS304)板幅(mm)【フープ】13
B型自在クランプ AHシリーズ
省栄製作所¥269税込¥2961個当日出荷から12日以内出荷ウォームギア式ホースクランプ(目抜き型/オール鉄製)材質(ハウジング)鉄製(SPCC)スクリュー8mmHEX六角マイナス板厚t(mm)【フープ】0.8板幅(mm)【フープ】13材質(スクリュー部)鉄製(SWCH)材質(フープ)鉄製(SPCC)