6ページ目: 実験研究用クランプ
「全長(mm)」から絞り込む
小さくて細いものからΦ50mm前後のものまで固定できます。
用途容器や小型計測機器などを2箇所で挟むことができます。
材質特殊合金メッキ仕上
全長(mm)約215
質量(g)260
寸法(Φ×mm)中央丸棒:10×約30
締付範囲(mm)5~55
爪部ビニール被覆(色/グリーン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
ウォームギア式ホースクランプ(目抜き型/オール鉄製)
材質(ハウジング)鉄製(SPCC)
スクリュー8mmHEX六角マイナス
板厚t(mm)【フープ】0.8
板幅(mm)【フープ】13
材質(スクリュー部)鉄製(SWCH)
材質(フープ)鉄製(SPCC)
1個
¥4,898
税込¥5,388
13日以内出荷
最大88mmの厚さの作業台の端に取付け可能です。傷をつけずすべらないネオプレン製ベースパッドで、きわめて高い安全性。
300型標準型ベースまたは305型低背型ベース用、ネジ切り付き。ベース取付け用に3組のネジ付き。
TGK品番0990-55-01-04
型式311型
質量(kg)1
1台
¥15,900
税込¥17,490
6日以内出荷
両端にビューレットを2本挟むことができます。 クランプの固定幅が95mmと広く、しっかり固定できます。
材質鋼板製、米式
寸法(mm)225×125
開口寸法(mm)最大25
適用支柱径(mm)6~13
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
クランプとムッフが一体化しているので安全に固定できます。
材質亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き
付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ
全長(mm)140
タイプ片開き
締付範囲(mm)2~28
アズワン品番6-774-04
取付可能ロッド径(Φmm)9~19
1個
¥2,640
税込¥2,904
当日出荷
材質本体/亜鉛(ニッケルメッキ)、スリーブ部/ビニール・グラスファイバー
全長(mm)178
角度調整範囲360°
締付範囲(mm)~69
アズワン品番6-405-11
取付可能ロッド径(Φmm)~Φ19mm
1個
¥25,443
税込¥27,987
48日以内出荷
・金属製、テーパージョイント用のクランプです。
・共通すり合わせまたはSPC同士のテーパージョイントの固定に使用できます。
プライヤー、ホルダー、クランプ、レバー、パイプレンチなどとしても使える多機能ツール。
丸いワーク材もしっかりホールド。さらに、番線も切断可能です。
耐熱、耐薬品性に優れたネオプレンゴムを使用しています。
材質ゴム
トラスコ品番413-9194
質量(g)34
アズワン品番65-1229-92
1組(2個)
¥519
税込¥571
翌々日出荷
角度が調節できる、ムッフ付きのクランプです。一般的なクランプに比べ、メッキが厚く、腐食に強いのが特長です。
材質亜鉛合金(ニッケルメッキ)
付属品スリーブ2種(ビニール、グラスファイバー)
長さ(mm)(調節可能幅)13
タイプフラット
規格ASTEM E784、B86規格適合
角度調整範囲360°
ロッド径(Φmm)(取付可能最大)19
アズワン品番6-404-11
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
軽量クランプで、6.4~13mmまでのガラス管、もしくは温度計を最大18cmまで離して固定できます。
アズワン品番6-414-01
材質亜鉛(ニッケルメッキ)
ロッド径(Φmm)11
張力が最大にかかる部分はステンレス製の強力なバネになっています。
腐食に強く、錆び・蒸気・塩分・強アルカリ物質に侵される心配がありません。
材質本体/ 亜鉛(ニッケルメッキ)、スリーブ部/ ビニール・グラスファイバー(各1個)
ロッド径(Φmm)11
バンドエッジにRをつけ、ホースを傷めない工夫がされています。高い締付力を可能にします。(継ぎ目のない1個のパイプからプレスした特殊加工ハウジングです。)、高級スウェーデン鋼を使用しております。材質は鉄、SUS304、SUS316の3種類で、鉄のバンド部の防腐処理はアルジングメッキを施しており、従来の電気亜鉛メッキより防腐効果は約3倍です。
バンドエッジにRをつけ、ホースを傷めない工夫がされています。高い締付力を可能にします。(継ぎ目のない1個のパイプからプレスした特殊加工ハウジングです。)、高級スウェーデン鋼を使用しております。材質は鉄、SUS304、SUS316の3種類で、鉄のバンド部の防腐処理はアルジングメッキを施しており、従来の電気亜鉛メッキより防腐効果は約3倍です。
『架台/スタンド/ホルダー類』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。