絞り込み
適合パイプ径(Φmm)
  • 13
  • 5~13(1)
  • 8~13(1)
  • 10(1)
  • 14(1)
  • 16(11)
  • 17(2)
  • 18(8)
  • 19(4)
  • 20(5)
  • 23(3)
  • 25(1)
  • 28(2)
  • 29(3)
  • 55(1)
材質
  • アルミ(10)
  • スチール(1)
  • ステンレス(6)
  • 亜鉛合金(5)
ブランド
  • アズワン(12)
  • 三商(11)
  • ヤマナカ(4)
  • ケニス(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • 野中理化器製作所(1)
  • レオナ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合パイプ径(Φmm)から絞り込む
13
16(11)
17(2)
18(8)
19(4)
20(5)
23(3)
28(2)
29(3)
55(1)
角型ムッフ アズワン角型ムッフアズワン(9件のレビュー)
644税込708
1個
当日出荷
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
ムッフ アズワンムッフアズワン(4件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
ステンレス角ムッフ アズワンステンレス角ムッフアズワン
3,390税込3,729
1個
当日出荷
耐薬品性・耐食性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
直角クランプ(角型ムッフ) ケニス直角クランプ(角型ムッフ)ケニス(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
1型は大型で、20mmΦまでのはさみ等を支柱に対して直角及び平行に取り付けることができます。 3型は安価な汎用タイプです。 NS型は支柱固定用穴と固定用V字溝で構成され、大型カラーネジでしっかりと固定できます。
ムッフ アズワンムッフアズワン(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
グローバルムッフ ケニスグローバルムッフケニス(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
3本のパイプを1本のボルトで直交に固定する球形ムッフです。 1ヶ所のネジを締めるだけで直交します。 パイプの組方向が異なるA型とB型からお選びください。
材質アルミダイカスト適合パイプ径(Φmm)13
アングル用ムッフ 三商アングル用ムッフ三商
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アングル架台にステンレスパイプを連結する際に使用します。溝方向の違いにより自由に組合せができます。
材質亜鉛合金ダイキャスト、ニッケルメッキ溝幅(mm)4本体寸法(mm)25×25×50(ネジ部除く)
締付金具 アズワン締付金具アズワン(2件のレビュー)
3,590税込3,949
1個
当日出荷
材質【本体】アルミダイカスト、【ボルト部】鉄(ユニクロームメート仕上げ)適合パイプ径(Φmm)13取付可能幅(mm)55
ステンレス製ムッフ ヤマナカステンレス製ムッフヤマナカ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
丸棒・角棒兼用で使えます。
材質ステンレスSUS304締付範囲(Φmm)6~13
クロスジョイント/クロスムッフ ケニスクロスジョイント/クロスムッフケニス(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
材質アルミダイカスト寸法(mm)Φ36×38適合パイプ径(Φmm)13
クロスジョイント/クロスムッフ ヤマナカクロスジョイント/クロスムッフヤマナカ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)36×36適合パイプ径(Φmm)13
グローバルムッフ アズワングローバルムッフアズワン
349税込384
1個
当日出荷
材質アルミダイキャスト適合パイプ径(Φmm)13
ムッフ レオナムッフレオナ
409税込450
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製アングルムッフ 三商ステンレス製アングルムッフ三商
3,898税込4,288
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレスSUS304製。実験用組立スタンドなどにご利用下さい。
適合パイプ径(Φmm)6~13仕様アングル支柱固定側:六角ナット付、パイプ受側:蝶ねじ付本体寸法(mm)□22×53(ねじ部除く)
回転式ムッフ ヤマナカ回転式ムッフヤマナカ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
スタンド台支柱等より、クランプを固定する金具です。
材質ステンレス(SUS304)適合パイプ径(Φmm)13
クロスムッフ ヤマナカクロスムッフヤマナカ
798税込878
1個
当日出荷
組立棒の2方向の固定に使用します。ユニットスタンドなどに使用すると全体の剛性が上がります。
材質アルミ合金ダイカスト、ニッケル鍍金仕上寸法(mm)Φ36×38質量(g)80適合パイプ径(Φmm)13アズワン品番1-3289-11
ムッフ 適合パイプ径 6678シリーズ アズワンムッフ 適合パイプ径 6678シリーズアズワン
960税込1,056
1個
当日出荷
支柱に対して直角にパイプを取り付けることができます。
材質スチール合金
ステンレスクロスムッフ 三商ステンレスクロスムッフ三商
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
耐食性に優れたSUS304製プレス成型品で、軽くて丈夫です。シャフトやパイプを直角に固定することができます。
寸法(mm)36×36
ムッフ付リング 三商ムッフ付リング三商
1,198税込1,318
1個
当日出荷
オールクロームメッキ仕上げ。鋳物製に比べ、軽量です。
適合範囲(mm)ムッフ部:~Φ13
ムッフ BHシリーズ アズワンムッフ BHシリーズアズワン
489税込538
1セット
翌々日出荷
軽量で耐薬性に優れています。
仕様ツメなし材質アルミニウム合金寸法(mm)110×35×35適合パイプ径(Φmm)最大13アズワン品番4-3691-11
角型ムッフ 三商角型ムッフ三商
439税込483
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
理振ムッフ アズワン理振ムッフアズワン(1件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷
クランプ・パイプ等をクロスして固定します。
材質アルミニウム合金適合パイプ径(Φmm)13アズワン品番1-2905-01
ステンレス角ムッフ T-13A TGK(東京硝子器械)ステンレス角ムッフ T-13ATGK(東京硝子器械)
3,890税込4,279
1個
4日以内出荷
ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、実験用組立スタンドなどに適します。
締付範囲(Φmm)5~13仕様本体寸法:22×50mm(ネジ部除く)・ネジM6×20mm(共通)TGK品番561-54-73-08型式T-13A使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
アングルムッフ 野中理化器製作所アングルムッフ野中理化器製作所
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
アングル棚に支柱を立てる際に固定するためのムッフです。アングルに対してクロス方向、左右水平方向、垂直方向の4種類がございます。
材質亜鉛ダイカスト(ユニクロメッキ)寸法(mm)25×25×50溝幅(mm)4適合パイプ径(Φmm)13
角型ムッフ アズワン角型ムッフアズワン
1,198税込1,318
1個
欠品中
軽量で、強度・耐食性に優れています。
材質アルミニウム合金適合パイプ径(Φmm)13までアズワン品番4-3719-01
ステンレスムッフ 三商ステンレスムッフ三商
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
SUS304プレス成型品。回転式角度調整固定用ビス付。
取付可能パイプ径(Φmm)13×13
ステンレスムッフ 三商ステンレスムッフ三商
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
SUS304プレス成型品。回転式。固定用ビスなし。スタンドに斜補強棒を設置する際に便利です。
取付可能パイプ径(Φmm)13×13
ステンレスムッフ 三商ステンレスムッフ三商
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
SUS304プレス成型品。軽くて丈夫で90°に確実に固定できます。
取付可能パイプ径(Φmm)13×13
ステンレスムッフ 三商ステンレスムッフ三商
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
ステンレス精密鋳造品。丸パイプ、角パイプ共に使用することができます。
取付可能パイプ径(Φmm)8~13・口13×8~13・口13
ステンレス製角ムッフ 三商ステンレス製角ムッフ三商
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
ステンレス製(SUS304)ですので耐薬品性、耐蝕性に優れており、実験用組立スタンドなどには最適です。
適合パイプ径(Φmm)6~13仕様蝶ねじタイプ
ステンレス製Cムッフ 三商ステンレス製Cムッフ三商
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ステンレスSUS304製。組み立てスタンドに使用しても安全なように、突起を少なくし、コンパクトなサイズに仕上げました。耐蝕性、耐久性、耐薬品性に優れているので、錆を嫌う場所でのパイプ固定金具としてご使用下さい。
適合サイズΦ13mmパイプ
ステンレスマルチムッフ アズワンステンレスマルチムッフアズワン
3,140税込3,454
1個
7日以内出荷
凹凸や出っ張りの無いコンパクトタイプです。4面に穴が開いており、水平・垂直どちらでも六角レンチで固定できます。
材質ステンレス(SUS304相当/磁性有)仕様HOLDER寸法(mm)22×38×22適合パイプ径(Φmm)Φ10(1ヶ所)・Φ13(3ヶ所)アズワン品番1-3290-01
固定式ムッフ アズワン固定式ムッフアズワン
2,790税込3,069
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)角度(°)90(固定)適合パイプ径(Φmm)13アズワン品番6-771-01
ステンレスアングルムッフ TGK(東京硝子器械)ステンレスアングルムッフTGK(東京硝子器械)
3,890税込4,279
1個
当日出荷から4日以内出荷
実験用組立スタンドなどにご利用ください。
締付範囲(Φmm)5~13仕様支柱固定側/六角ナット付き、パイプ受け側/蝶ネジ付き・本体:寸法:22×50mm(ネジ部除く)・ネジ:M6×20mm 六角ボルト:M8×16mm使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ムッフ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら