絞り込み
耐荷重(kg)
  • 20
  • 5(3)
  • 8(6)
  • 10(3)
  • 15(1)
  • 25(29)
  • 27(3)
  • 29(1)
  • 29.94(1)
  • 30(11)
  • 35(10)
  • 45(10)
  • 45.36(1)
  • 50(8)
  • 59.87(1)
  • 60(5)
  • 80(3)
  • 102.97(1)
  • 110(1)
  • 112.04(1)
最高高さ(mm)
  • 85(1)
  • 93(1)
  • 245(2)
  • 250(12)
最低高さ(mm)
  • 31(1)
  • 63(1)
  • 70(11)
  • 75(3)
材質
  • アルミ(2)
  • ステンレス(18)
ブランド
  • テラオカ(ANEX)(8)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • 三商(5)
  • アズワン(2)
  • コクゴ(2)
  • シグマ光機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラボジャッキとは、研究や実験の際に機器や用品の高さを合わせるための道具です。高さの調節方法には、ラチェットハンドル式、ノブ式、ジャッキアップ式などがあります。リモートスイッチを備えた機種は、遠隔操作も可能。天板と底板のサイズが違うタイプは、用途に応じて両面の使い分けができます。ステンレス製、アルミ製、スチール製、ポリカーボネート製など、材質もさまざまです。重さや耐久性、扱いやすさ、錆びにくさ、耐荷重などが異なる豊富なラインナップから選ぶことができます。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
8(6)
20
25(29)
27(3)
30(11)
35(10)
45(10)
50(8)
60(5)
80(3)
耐荷重(kg)をもっと見る
  • ラボラトリージャッキ アズワン

    ラボラトリージャッキ

    アズワン
    10,500税込11,550
    1個
    当日出荷
    昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で約45mm昇降できます。
    材質天板・座/ステンレス(SUS304)、その他/鉄タイプノブ式耐荷重(kg)20伸縮範囲(mm)75~245最高高さ(mm)245最低高さ(mm)75
  • 精密ラボジャッキ シグマ光機

    精密ラボジャッキ

    シグマ光機(2件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷
    ハンドルを回転させれば、滑らかで平行な上下移動ができます。 構造はパンタグラフ方式ですが、独特の工夫と高い工作精度・巧妙な調整技術により高平行度を実現しました。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質アルミニウム表面処理BAL(クロアルマイト処理)平行度(mm)0.1平行度(μm)100分解能(mm)0.1移動ガイドパンタグラフ方式
  • ラボジャッキ(ノブ式) TGK(東京硝子器械)

    ラボジャッキ(ノブ式)

    TGK(東京硝子器械)
    31,900税込35,090
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなす便利なラボジャッキです。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ノブ式材質上下板/ SUS304
  • テラジャッキ ラチェット式 三商

    テラジャッキ ラチェット式

    三商
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
    横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。
    材質SUS304タイプスタンダードタイプ(天板、底板のみ)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼
  • コーティングラボジャッキ アズワン

    コーティングラボジャッキ

    アズワン(1件のレビュー)
    14,000税込15,400
    1台
    当日出荷
    昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で45mm位の昇降ができます。フッ素樹脂で天面をコーティングしています。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質天板・座/ステンレス(SUS420)タイプノブ式(2条ネジ式)耐荷重(kg)20(静止荷重)伸縮範囲(mm)75~245表面処理フッ素樹脂コーティング最高高さ(mm)245最低高さ(mm)75
  • ラボジャッキラチェットハンドル式スタンダードタイプ テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキラチェットハンドル式スタンダードタイプ

    テラオカ(ANEX)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
    仕様ラチェットハンドル式・上下板ステンレストラスコ品番135-6154材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304質量(kg)3高さ(mm)70~250奥行(mm)180間口(mm)180均等荷重(kg)20
  • テラジャッキ コクゴ

    テラジャッキ

    コクゴ
    55,980税込61,578
    1台
    7日以内出荷
    ラボジャッキの昇降移動は、ラチェットハンドルのレバー切り替えによるワンタッチ操作。ハンドル軸にスラストベアリングを取り付けてあるので、ラチェットハンドルを軽く上下に動かすだけで昇降します。横揺れが少なく、耐久性に優れており安定した昇降動作を繰り返し行えます。ステンレスタイプ(オールステンレス)
    材質ステンレス
  • ラボジャッキ SwissBoy 三商

    ラボジャッキ SwissBoy

    三商
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    酸化処理されたアルミニウム製です(スピンドルを除く)。堅牢で安定しており、軽くスムーズな上げ下げができます。高さの微調節も可能です。
    材質アルミニウム
  • テラジャッキ ノブ式 三商

    テラジャッキ ノブ式

    三商
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。
    材質SUS304タイプスタンダードタイプ(天板、底板のみ)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼
  • テラジャッキ ステンレスタイプ 三商

    テラジャッキ ステンレスタイプ

    三商
    55,980税込61,578
    1個
    6日以内出荷
    横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。
    材質SUS304タイプステンレスタイプ材質(ベアリング)ステンレス製
  • テラジャッキ ステンレスタイプ 三商

    テラジャッキ ステンレスタイプ

    三商
    61,980税込68,178
    1個
    6日以内出荷
    横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。
    材質SUS304タイプステンレスタイプ材質(ベアリング)ステンレス製
  • コーティングラボジャッキ コクゴ

    コーティングラボジャッキ

    コクゴ
    12,880税込14,168
    1台
    7日以内出荷
    上部天板のみ弗素樹脂コーティング(グリーン)されています。
    タイプノブ式耐荷重(kg)20伸縮範囲(mm)75~250最高高さ(mm)250最低高さ(mm)75
  • ラボジャッキノブハンドル式スタンダードタイプSS16-18 テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキノブハンドル式スタンダードタイプSS16-18

    テラオカ(ANEX)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
    仕様ノブハンドル式・上下板ステンレストラスコ品番135-6159材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304質量(kg)2.8高さ(mm)70~250奥行(mm)160間口(mm)160均等荷重(kg)20
  • ラボジャッキ 回転グリップ付ラチェットハンドル式 スタンダード テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキ 回転グリップ付ラチェットハンドル式 スタンダード

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質(天板・底板)ステンレスSUS304、(上下アングル)ステンレスSUS304、(フレーム)SS400クロムメッキ、(回転軸)SCM-435、(ベアリング)鉄製、(カップリング)ステンレスSUS304質量(kg)3.1タイプスタンダード耐荷重(kg)20伸縮範囲(mm)70~250天板寸法(mm)180×180最高高さ(mm)250ラチェットハンドルS(長さ12.5cm)固定方法天板・底板とアングルの固定はアルゴン溶接、スポット溶接仕上げ最低高さ(mm)70底板寸法(mm)200×200グリップタイプS(長さ5cm)
  • ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式ステンレスタイプ テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式ステンレスタイプ

    テラオカ(ANEX)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ラチェットハンドルに回転グリップを取り付けることにより、より速い昇降移動ができます。
    仕様回転グリップ式ラチェットハンドル式・ステンレス材質フレーム:SUS304、回転軸:SUS304、天板、底板:SUS304高さ(mm)70~250均等荷重(kg)20
  • ラボジャッキノブハンドル式スタンダードタイプSS18-20 テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキノブハンドル式スタンダードタイプSS18-20

    テラオカ(ANEX)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
    仕様ノブハンドル式・上下板ステンレストラスコ品番135-7718材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304質量(kg)3高さ(mm)70~250奥行(mm)180間口(mm)180均等荷重(kg)20
  • ラボジャッキ ラチェットハンドル式 ステンレスタイプ テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキ ラチェットハンドル式 ステンレスタイプ

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
    ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
    仕様ラチェットハンドル式・ステンレス材質フレーム:SUS304、回転軸:SUS304、天板、底板:SUS304高さ(mm)70~250均等荷重(kg)20
  • ラボジャッキノブ式ステンレスタイプSUS18-20 テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキノブ式ステンレスタイプSUS18-20

    テラオカ(ANEX)
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷
    ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ノブハンドル式トラスコ品番413-9518材質フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:ステンレス(SUS304)、ノブハンドル:樹脂質量(kg)3.0高さ(mm)70~250奥行(mm)180間口(mm)180均等荷重(kg)20
  • ラボジャッキノブハンドル式ステンレスタイプSUS16-18 テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキノブハンドル式ステンレスタイプSUS16-18

    テラオカ(ANEX)
    49,980税込54,978
    1台
    30日以内出荷
    ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ノブハンドル式トラスコ品番413-9500材質フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:ステンレス(SUS304)、ノブハンドル:樹脂質量(kg)2.8高さ(mm)70~250奥行(mm)160間口(mm)160均等荷重(kg)20
  • ラボジャッキ(ラチェット式 上下ステンレス) TGK(東京硝子器械)

    ラボジャッキ(ラチェット式 上下ステンレス)

    TGK(東京硝子器械)
    39,000税込42,900
    1台
    5日以内出荷
    上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなします。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質ステンレス使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ラボジャッキ(ラチェット式 全ステンレス) TGK(東京硝子器械)

    ラボジャッキ(ラチェット式 全ステンレス)

    TGK(東京硝子器械)
    58,000税込63,800
    1台
    5日以内出荷
    型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質ステンレス使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ラボジャッキ 18-20 ノブ式 全ステン TGK(東京硝子器械)

    ラボジャッキ 18-20 ノブ式 全ステン

    TGK(東京硝子器械)
    51,900税込57,090
    1個
    5日以内出荷
    天板・底板サイズを変えた新タイプのラボジャッキで、1台で両面を用途に応じて使い分けできます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、独自の工夫で横ゆれを抑え、天板は常に水平に保ちます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、ガタや横ゆれのないように工夫しています。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせにTGK品番561-55-33-32型式18-20耐荷重(kg)20伸縮範囲(mm)70~250天板寸法(mm)180×200最高高さ(mm)250最低高さ(mm)70使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ラボジャッキ 16-18 ノブ式 全ステン TGK(東京硝子器械)

    ラボジャッキ 16-18 ノブ式 全ステン

    TGK(東京硝子器械)
    50,900税込55,990
    1個
    5日以内出荷
    天板・底板サイズを変えた新タイプのラボジャッキで、1台で両面を用途に応じて使い分けできます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、独自の工夫で横ゆれを抑え、天板は常に水平に保ちます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、ガタや横ゆれのないように工夫しています。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせにTGK品番561-55-33-31型式16-18耐荷重(kg)20伸縮範囲(mm)70~250天板寸法(mm)160×180最高高さ(mm)250最低高さ(mm)70
ラボジャッキ