絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(19)
  • テラオカ(ANEX)(17)
  • 三商(14)
  • ワーゼフ(11)
  • ケニス(9)
  • オーハウス(8)
  • ツクモ工学(8)
  • コクゴ(5)
  • スイスボーイ(4)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • TRUSCO(2)
  • ユニバーサル(2)
  • BOCHEM(2)
  • 東正車輛(1)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
  • IKA(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
  • climbing(クライミング)(1)
耐荷重(kg)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(6)
  • 25(4)
  • 30(4)
  • 50(3)
  • 60(1)
  • 80(2)
  • 90(1)
最高高さ(mm)
  • 140(2)
  • 250(6)
  • 300(4)
  • 400(2)
  • 480(2)
  • 500(2)
材質
  • アルミ(2)
  • ステンレス(7)
最低高さ(mm)
  • 10(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 70(6)
  • 80(4)
  • 90(2)
  • 100(1)
  • 110(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
5(1)
10(1)
15(1)
20(6)
25(4)
30(4)
50(3)
60(1)
80(2)
90(1)
ラボジャッキ(ノブ式) TGK(東京硝子器械)ラボジャッキ(ノブ式)TGK(東京硝子器械)
12,900税込14,190
1台
当日出荷から3日以内出荷
上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなす便利なラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質上下板/ SUS304仕様ノブ式
ラボジャッキ 150×150mm ノブ式 TGK(東京硝子器械)ラボジャッキ 150×150mm ノブ式TGK(東京硝子器械)
18,810税込20,691
1個
3日以内出荷
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに耐荷重(kg)15伸縮範囲(mm)70~250天板寸法(mm)150×150TGK品番380-55-32-15最高高さ(mm)250最低高さ(mm)70
ラボジャッキ ノブ式 TGK(東京硝子器械)ラボジャッキ ノブ式TGK(東京硝子器械)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質SUS304(上下板)TGK品番380-55-32-10耐荷重(kg)10伸縮範囲(mm)55~140天板寸法(mm)100×100最高高さ(mm)140最低高さ(mm)55
ラボジャッキ(ラチェット式 上下ステンレス) TGK(東京硝子器械)ラボジャッキ(ラチェット式 上下ステンレス)TGK(東京硝子器械)
39,000税込42,900
1台
5日以内出荷
上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなします。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質ステンレス使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ラボジャッキ(ラチェット式 全ステンレス) TGK(東京硝子器械)ラボジャッキ(ラチェット式 全ステンレス)TGK(東京硝子器械)
58,000税込63,800
1台
5日以内出荷
型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質ステンレス使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ラボジャッキ(ラチェット式 上下ステンレス) TGK(東京硝子器械)ラボジャッキ(ラチェット式 上下ステンレス)TGK(東京硝子器械)
98,600税込108,460
1個
5日以内出荷
上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなします。型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに耐荷重(kg)50材質ステンレス使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ラボジャッキ(ラチェット式 全ステンレス) TGK(東京硝子器械)ラボジャッキ(ラチェット式 全ステンレス)TGK(東京硝子器械)
177,700税込195,470
1台
5日以内出荷
型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに耐荷重(kg)50材質ステンレス使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ラボジャッキ 20-23 ノブ式 全ステン TGK(東京硝子器械)ラボジャッキ 20-23 ノブ式 全ステンTGK(東京硝子器械)
59,900税込65,890
1個
5日以内出荷
天板・底板サイズを変えた新タイプのラボジャッキで、1台で両面を用途に応じて使い分けできます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、独自の工夫で横ゆれを抑え、天板は常に水平に保ちます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、ガタや横ゆれのないように工夫しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに耐荷重(kg)25伸縮範囲(mm)80~300天板寸法(mm)200×230TGK品番561-55-33-33型式20-23最高高さ(mm)300最低高さ(mm)80
ラボジャッキ 18-20 ノブ式 全ステン TGK(東京硝子器械)ラボジャッキ 18-20 ノブ式 全ステンTGK(東京硝子器械)
51,900税込57,090
1個
5日以内出荷
天板・底板サイズを変えた新タイプのラボジャッキで、1台で両面を用途に応じて使い分けできます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、独自の工夫で横ゆれを抑え、天板は常に水平に保ちます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、ガタや横ゆれのないように工夫しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに耐荷重(kg)20伸縮範囲(mm)70~250天板寸法(mm)180×200TGK品番561-55-33-32型式18-20最高高さ(mm)250最低高さ(mm)70使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ラボジャッキ 16-18 ノブ式 全ステン TGK(東京硝子器械)ラボジャッキ 16-18 ノブ式 全ステンTGK(東京硝子器械)
50,900税込55,990
1個
5日以内出荷
天板・底板サイズを変えた新タイプのラボジャッキで、1台で両面を用途に応じて使い分けできます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、独自の工夫で横ゆれを抑え、天板は常に水平に保ちます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、ガタや横ゆれのないように工夫しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに耐荷重(kg)20伸縮範囲(mm)70~250天板寸法(mm)160×180TGK品番561-55-33-31型式16-18最高高さ(mm)250最低高さ(mm)70
ラボジャッキ 上下板アルミ TGK(東京硝子器械)ラボジャッキ 上下板アルミTGK(東京硝子器械)
4,990税込5,489
1台
6日以内出荷から10日以内出荷
上下板・パンダグラフはアルミニウム製
材質アルミニウム
シリコンゴム付ジャッキ TGK(東京硝子器械)シリコンゴム付ジャッキTGK(東京硝子器械)
21,900税込24,090
1台
6日以内出荷
天板にシリコンゴムが装着してあり、クッションや滑り止めの効果があります。
本体質量(kg)27揚程(mm)75~250材質本体:SUS430、ノブ:鉄/亜鉛メッキ・ベークライト
ラボジャッキ TGK(東京硝子器械)ラボジャッキTGK(東京硝子器械)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
酸化処理されたアルミニウム(スピンドルを除く)。 堅牢で安定しており、軽く上げ下げができます。 高さの微調節も可能。
タイプスイスボーイ仕様最大荷重は天板の中心での質量材質アルミニウム
ラボジャッキ118用補助プレート 134 TGK(東京硝子器械)ラボジャッキ118用補助プレート 134TGK(東京硝子器械)
94,980税込104,478
1枚
6日以内出荷
天板としてもベースとしても使用できます。
タイプスイスボーイ用天板寸法(mm)400×500適合ラボジャッキ118用補助プレート(1枚)
ラボジャッキ110/115用補助プレート 131 TGK(東京硝子器械)ラボジャッキ110/115用補助プレート 131TGK(東京硝子器械)
31,980税込35,178
1枚
6日以内出荷
天板としてもベースとしても使用できます。
タイプスイスボーイ用天板寸法(mm)300×300適合ラボジャッキ110、115用補助プレート(1枚)
ラボジャッキ