2ページ目: ラボジャッキ

ラボジャッキとは、研究や実験の際に機器や用品の高さを合わせるための道具です。高さの調節方法には、ラチェットハンドル式、ノブ式、ジャッキアップ式などがあります。リモートスイッチを備えた機種は、遠隔操作も可能。天板と底板のサイズが違うタイプは、用途に応じて両面の使い分けができます。ステンレス製、アルミ製、スチール製、ポリカーボネート製など、材質もさまざまです。重さや耐久性、扱いやすさ、錆びにくさ、耐荷重などが異なる豊富なラインナップから選ぶことができます。
122件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
コーティングラボジャッキ コクゴコーティングラボジャッキコクゴ
12,880税込14,168
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
上部天板のみ弗素樹脂コーティング(グリーン)されています。
耐荷重(kg)20最高高さ(mm)250最低高さ(mm)75タイプノブ式伸縮範囲(mm)75~250
ラボラトリージャッキ ノブ式 コクゴラボラトリージャッキ ノブ式コクゴ
8,898税込9,788
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
上下板ステンレス(SUS304)
タイプノブ式
ラボジャッキ ラチェット式 SIBATA(柴田科学)ラボジャッキ ラチェット式SIBATA(柴田科学)
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
・回転軸にスラストベアリングを組み込んであり、ラチェットハンドルを上下または回転の連続動作をすることで、スムーズに昇降させることができます。 ・天板の昇降は、ラチェットハンドルの切替レバーでワンタッチ操作。ラチェットは丈夫な特殊鋼材を使用しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに耐荷重(kg)25最高高さ(mm)300最低高さ(mm)80伸縮範囲(mm)80~300天板寸法(mm)200×200底板寸法(mm)230×230
ラボジャッキ ノブ式 SIBATA(柴田科学)ラボジャッキ ノブ式SIBATA(柴田科学)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
・ノブ式のハンドルをまわすことで高さ調整ができます。 ・ハンドルは手にフィットし、力を加えやすい形状のものを採用しました。 ・天板と底板の向きを逆にして使用することも可能です。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに耐荷重(kg)25最高高さ(mm)300最低高さ(mm)80伸縮範囲(mm)80~300天板寸法(mm)200×200底板寸法(mm)230×230
ラボジャッキノブ式ステンレスタイプSUS20-23 テラオカ(ANEX)ラボジャッキノブ式ステンレスタイプSUS20-23テラオカ(ANEX)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:ステンレス(SUS304)、ノブハンドル:樹脂仕様ノブハンドル式トラスコ品番413-9526質量(kg)3.4高さ(mm)80~300奥行(mm)200間口(mm)200均等荷重(kg)25
ラボジャッキ ラチェットハンドル式 ステンレスタイプ テラオカ(ANEX)ラボジャッキ ラチェットハンドル式 ステンレスタイプテラオカ(ANEX)
66,980税込73,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ラチェットハンドル式
オートラボジャッキ アズワンオートラボジャッキアズワン
11,700税込12,870
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
ラボジャッキ 150×150mm ノブ式 TGK(東京硝子器械)ラボジャッキ 150×150mm ノブ式TGK(東京硝子器械)
18,810税込20,691
1個
3日以内出荷
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに耐荷重(kg)15伸縮範囲(mm)70~250天板寸法(mm)150×150TGK品番380-55-32-15最高高さ(mm)250最低高さ(mm)70
ラボジャッキ 20-23 ノブ式 全ステン TGK(東京硝子器械)ラボジャッキ 20-23 ノブ式 全ステンTGK(東京硝子器械)
59,900税込65,890
1個
5日以内出荷
天板・底板サイズを変えた新タイプのラボジャッキで、1台で両面を用途に応じて使い分けできます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、独自の工夫で横ゆれを抑え、天板は常に水平に保ちます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、ガタや横ゆれのないように工夫しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに耐荷重(kg)25伸縮範囲(mm)80~300天板寸法(mm)200×230TGK品番561-55-33-33型式20-23最高高さ(mm)300最低高さ(mm)80
精密ラボジャッキ ツクモ工学精密ラボジャッキツクモ工学
62,980税込69,278
1個
52日以内出荷
・精密ラボジャッキは、移動ガイドにパンタグラフ式を採用し、重量物の高さ調整ができるラボジャッキです。・ハンドルを回転することにより、ステージ面を垂直移動できます。・クランプ又はロックネジ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。・ステージ面のM4タップ(ピッチ 25mm)を利用して、機器を取り付けられます。・材質は、黒アルマイト仕上げのアルミ製で、機構部は真鍮製、ステンレス製です。
用途・機器・装置類を静置して、昇降の調整をする用途。・実験や測定のセッティングにご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応移動精度(mm)平行度 0.1
小型精密ラボジャッキ ツクモ工学小型精密ラボジャッキツクモ工学
62,980税込69,278
1個
42日以内出荷
・小型精密ラボジャッキは、移動ガイドにパンタグラフ式を採用し、高さを微調整するラボジャッキです。・ハンドル回転により垂直方向の移動をします。マイクロメータヘッドレベルのネジピッチ0.5mmを採用し微調整を可能にしています。・クランプ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。・ステージ面のタップ穴を利用して、各種の機器(精密ステージなど)を取り付けられます。・操作時の調整ハンドルの位置が変わらないため、組込用途にも最適です。
用途・機器・装置類の静置、及び昇降調整。・実験や測定のセッティング。・自前設計の装置への組込利用。RoHS指令(10物質対応)対応移動精度(mm)平行度 0.1
超小型精密ラボジャッキ ツクモ工学超小型精密ラボジャッキツクモ工学
68,980税込75,878
1個
42日以内出荷
・超小型精密ラボジャッキ(超ミニジャッキ)は、ステージ面 □60mmサイズのラボジャッキです。・ハンドル回転により垂直方向の移動をします。マイクロメータヘッドレベルのネジピッチ0.5mmを採用し微調整を可能にしています。・ロックネジ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。・ステージ面のタップ穴を利用して、ホルダや精密ステージなどの機器を取り付けられます。・□60mmサイズの精密ステージと接続できます。・標準タイプの材質は、黒アルマイト仕上げのアルミ製で、機構部は真鍮製(三価クロムメッキ)、ステンレス製です。・真空用の材質は、無電解ニッケルメッキのアルミ製、機構部は真鍮製(無電解ニッケルメッキ)、ステンレス製です。
用途・機器・装置類の静置、及び昇降調整。・実験や測定のセッティング。・自前設計の装置への組込利用。質量(kg)0.25耐荷重(N)29.4 [3 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60移動精度(mm)平行度 0.3移動量(mm)Z:25
大型精密ラボジャッキ ツクモ工学大型精密ラボジャッキツクモ工学
125,980税込138,578
1個
52日以内出荷
・大型精密ラボジャッキは、移動ガイドにパンタグラフ式を採用し、重量物の高さ調整ができる大型ラボジャッキです。・移動量 100mm、耐荷重 294N(30kgf)にて、垂直移動できます。・ハンドルを回転することにより、ステージ面を垂直移動できます。・クランプ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。・ステージ面のM4タップ(ピッチ 25mm)を利用して、機器を取り付けられます。・下側部品(下面ステージ)の固定穴(4ヶ所)は、□100.8mm位置であり、ミリ 及び インチ仕様への接続が可能です。・黒アルマイト仕上げのアルミ製で、機構部はステンレス製、黒色塗装の真鍮製です。
用途・機器・装置類の静置、及び昇降調整。・実験や測定のセッティング。質量(kg)7.5耐荷重(N)294 [30 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)170×270移動精度(mm)平行度 0.1移動量(mm)Z:100
ラボジャッキ MAXI BOCHEMラボジャッキ MAXIBOCHEM
83,980税込92,378
1個
12日以内出荷から31日以内出荷
精密ラボジャッキ ツクモ工学精密ラボジャッキツクモ工学
68,980税込75,878
1台
予約販売
ピッチ1mmネジによる微調整が可能です。 ハンドルを回転させる事により、ステージ面を垂直方向に移動させる事が可能です。 パンタグラフ式を採用しておりますので、ハンドル1回転に対する移動量は変化します。 実験、研究に。
ラボジャッキ CH0642シリーズ アズワンラボジャッキ CH0642シリーズアズワン
13,900税込15,290
1個
当日出荷
軽量で、スクリュー構造により、スムーズに位置合わせができます。 堅牢で、耐荷重性能に優れています。
材質スチール耐荷重(kg)25伸縮範囲(mm)60~250
オートラボジャッキ リフト240 BOCHEMオートラボジャッキ リフト240BOCHEM
627,000税込689,700
1台
22日以内出荷
付属のリモコンで、クリーンベンチ等の外部から遠隔操作が可能です。 本体には18-10スチールを使用しているため堅牢です。 リミットスイッチで最大高さを設定可能です。
材質天板・本体/18-10スチール、ベローズ/フッ素樹脂寸法(mm)240×240×120(最大300)質量(kg)6高さ(mm)(最大)300電源(V)100~240(50/60Hz)、Output:24耐荷重(kg)25天板寸法(mm)240×240昇降速度(m/分)0.18アズワン品番4-2946-01
ハイプレッシャージャッキ アズワンハイプレッシャージャッキアズワン
412,000税込453,200
1個
当日出荷
油圧で作動しますので加重が容易です。 メーターは2針で遺留式※1ですので、容易な試験機として使用できます。※1例…破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。 サンプルの破壊試験に適しています。
ストローク(mm)0~150寸法(mm)410×394×560質量(kg)57電源無し※プレート寸法(mm)(有効幅)200×150アズワン品番1-313-02圧力計デジタル表示(ピークホールド機能付き)加重(t)0~15
アルミ製ラボリフト CLR-LBLFTAシリーズ オーハウスアルミ製ラボリフト CLR-LBLFTAシリーズオーハウス
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷から91日以内出荷
優れたた安定性および耐久性上部および底部デッキはアルマイト製。 内部サポートおよびドライブスクリューはステンレス製。 豊富なサイズ展開大型の調整ダイアルによるスムーズかつ高精度の高さ調整が可能。
材質アルミ
エバポレーターアイラジャッキ EYELA(アイラ/東京理化器械)エバポレーターアイラジャッキEYELA(アイラ/東京理化器械)
19,980税込21,978
1個
22日以内出荷から45日以内出荷
取付サポートジャッキ フラットタイプ JTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)取付サポートジャッキ フラットタイプ JTシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
96,980税込106,678
1個
21日以内出荷
重たいバルブ等の取り付け・取り外しをサポートする、キャスター付きジャッキです。
幅(mm)345高さ(mm)150~344
432mmサポートロッドキット オーハウス432mmサポートロッドキットオーハウス
5,298税込5,828
1個
30日以内出荷
温度計クランプ、温度プローブ、フラスコおよびカラムクランプなどの器具を取り付けるための調整可能サポートスタンドの作成に最適
用途デッキ寸法102×102mm以外のラボリフトに取付可付属品432mmステンレスロッド×1、ジャムナット×1、平ワッシャ×1ロッド径(Φmm)13
ラチェットツール オーハウスラチェットツールオーハウス
9,698税込10,668
1個
30日以内出荷
アルミ製 ラボリフト オーハウスアルミ製 ラボリフトオーハウス
19,980税込21,978
1台
当日出荷から91日以内出荷
優れた安定性および耐久性 上部および底部デッキはアルマイト製、内部サポートおよびドライブスクリューはステンレス製 豊富なサイズ展開 大型の調整ダイヤルによるスムーズかつ高精度の高さ調整が可能
材質アルミ
テラジャッキ コクゴテラジャッキコクゴ
54,980税込60,478
1台
5日以内出荷
ラボジャッキの昇降移動は、ラチェットハンドルのレバー切り替えによるワンタッチ操作。ハンドル軸にスラストベアリングを取り付けてあるので、ラチェットハンドルを軽く上下に動かすだけで昇降します。横揺れが少なく、耐久性に優れており安定した昇降動作を繰り返し行えます。ステンレスタイプ(オールステンレス)
材質ステンレス
ラボジャッキ用安全ストッパー 三商ラボジャッキ用安全ストッパー三商
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
ラボジャッキに取付けて、オイルバスなどの脱落防止に使用します。取付け位置を調節してお使い下さい。
材質本体:真鍮(クロームメッキ)、止めネジ部:SUS303、つまみ:ユリア樹脂質量(g)30×4個
オプション 補助プレート 三商オプション 補助プレート三商
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
テラジャッキ ノブ式 三商テラジャッキ ノブ式三商
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。
材質SUS304タイプスタンダードタイプ(天板、底板のみ)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼
ラボジャッキ ラチェット式 三商ラボジャッキ ラチェット式三商
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
静止荷重(kg)35最高高さ(mm)385最低高さ(mm)75寸法(mm)(上板×下板)250角×250角揚程(mm)75~385
シリコンゴム付ジャッキ 三商シリコンゴム付ジャッキ三商
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
天板にシリコンゴムが装着してあり、クッションや滑り止めの効果があります。
材質本体:SUS430、ノブ:鉄+亜鉛メッキ・ベークライト静止荷重(kg)27最高高さ(mm)250最低高さ(mm)75揚程(mm)75~250
テラジャッキ ステンレスタイプ 三商テラジャッキ ステンレスタイプ三商
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。
材質SUS304タイプステンレスタイプ材質(ベアリング)ステンレス製
テラジャッキ ステンレスタイプ 三商テラジャッキ ステンレスタイプ三商
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。
材質SUS304タイプステンレスタイプ材質(ベアリング)ステンレス製
ラボラトリージャッキ ラチェット式 コクゴラボラトリージャッキ ラチェット式コクゴ
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
上下板ステンレス(SUS304)
タイプラチェット式
ラボジャッキ テラオカ(ANEX)ラボジャッキテラオカ(ANEX)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
本体の寸法精度を高めて精巧に組み立てて、安定した昇降ができる よう工夫しました。 ノブハンドルは手にフィットし、力を加えやすい形状のものを採用しました。 天板と底板の向きを逆にしてご利用頂くこともできます。
材質底板:ステンレスSUS304、アングル:鋼板メッキ仕上、フレームバー:鋼板メッキ仕上質量(kg)約0.9区分スタンダードタイプ(SS)耐荷重(kg)5伸縮範囲(mm)55~140天板寸法(mm)100×100最高高さ(mm)140材質(天板)ステンレスSUS304最低高さ(mm)55材質(回転軸)真鍮メッキ仕上材質(ノブ)ポリアミド底板寸法(mm)120×120
精密ラボジャッキ RJシリーズ ツクモ工学精密ラボジャッキ RJシリーズツクモ工学
119,800税込131,780
1個
43日以内出荷
Z軸方向へ平行な上下移動が可能です。パンタグラフ方式を採用し、ハンドルの回転操作で重量物の高さ調整が可能です。ステージ面に同一サイズの傾斜ステージを接続することができます。
寸法(mm)170×270アズワン品番3-5137-04
カラーラボジャッキ スイスボーイカラーラボジャッキスイスボーイ
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
電解処理アルミなので腐食しにくく、耐薬性に優れています。操作が容易で、安定性があります。補助天板はベースにも使えます。
材質アルミ
カラーラボジャッキ スイスボーイカラーラボジャッキスイスボーイ
41,980税込46,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
電解処理アルミなので腐食しにくく、耐薬性に優れています。操作が容易で、安定性があります。
PTFE無電コート USLオールステンレスジャッキ ラチェット式 00N-018シリーズ ユニバーサルPTFE無電コート USLオールステンレスジャッキ ラチェット式 00N-018シリーズユニバーサル
109,800税込120,780
1個
31日以内出荷から33日以内出荷
オールステンレス製ジャッキの上部面に、PTFE無電コートをした製品です。
材質ステンレス
PTFE無電コート USLオールステンレスジャッキ ダイアル式 00N-017シリーズ ユニバーサルPTFE無電コート USLオールステンレスジャッキ ダイアル式 00N-017シリーズユニバーサル
70,980税込78,078
1個
31日以内出荷から33日以内出荷
オールステンレス製ジャッキの上部面に、PTFE無電コートをした製品です。
材質ステンレス
手動リフト IKA手動リフトIKA
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
小型機器や容器を上下し位置決めするのに最適です。最大で7kgまで上下動出来、固定状態で25kgまで保持します。上下動は最低70mmから最高300mmまで。補助スプリングの働きで特に低位置から上昇させる際に威力を発揮します。 調子ノブはスムーズで楽な動作を約束します。自動注油ベアリングが摩耗を軽減。
仕様設置面積(mm):170×230、昇降時最大耐荷重(kg):7、コード番号:0004022400アズワン品番61-4946-97昇降幅(mm)70~300
ラボジャッキ