絞り込み
耐荷重(kg)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(13)
  • 27(4)
最高高さ(mm)
  • 250
  • 93(3)
  • 127(2)
  • 135(3)
  • 140(10)
  • 147(3)
  • 243(2)
  • 245(13)
  • 248(2)
  • 278(2)
  • 300(13)
  • 330(2)
  • 360(2)
  • 385(9)
  • 400(6)
  • 480(6)
  • 490(10)
  • 495(3)
  • 498(3)
  • 500(3)
最低高さ(mm)
  • 57(1)
  • 70(14)
  • 75(5)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレス(15)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • 三商(5)
  • コクゴ(2)
  • テラオカ(ANEX)(2)
  • ケニス(2)
  • アズワン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラボジャッキとは、研究や実験の際に機器や用品の高さを合わせるための道具です。高さの調節方法には、ラチェットハンドル式、ノブ式、ジャッキアップ式などがあります。リモートスイッチを備えた機種は、遠隔操作も可能。天板と底板のサイズが違うタイプは、用途に応じて両面の使い分けができます。ステンレス製、アルミ製、スチール製、ポリカーボネート製など、材質もさまざまです。重さや耐久性、扱いやすさ、錆びにくさ、耐荷重などが異なる豊富なラインナップから選ぶことができます。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
10(2)
15(1)
20(13)
27(4)
  • ラボジャッキ モノタロウ

    ラボジャッキ

    モノタロウ(55件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質SUS304耐荷重(kg)約10
  • ラボジャッキ アルミ製 モノタロウ

    ラボジャッキ アルミ製

    モノタロウ(28件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質(天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキブルー
  • ラボジャッキ(ノブ式) TGK(東京硝子器械)

    ラボジャッキ(ノブ式)

    TGK(東京硝子器械)
    31,900税込35,090
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなす便利なラボジャッキです。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ノブ式材質上下板/ SUS304
  • シリコンマット付きラボジャッキ アズワン

    シリコンマット付きラボジャッキ

    アズワン
    21,900税込24,090
    1個
    翌々日出荷
    上下板がシリコンゴムでカバーされているため、横滑りがしにくくガラス容器等を載せたときの落下防止になります。
    材質上下板:SUS430(シリコンマット付(ブルー))耐荷重(kg)27伸縮範囲(mm)75~250最高高さ(mm)250最低高さ(mm)75
  • シリコンゴム付ラボジャッキ(ノブ式) ケニス

    シリコンゴム付ラボジャッキ(ノブ式)

    ケニス
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    ジャッキ部がステンレス製(SUS430)で、上下板がシリコンゴムでコートされているカラーラボジャッキです。 上下板は角が丸加工されています。また、シリコンゴムにより台上でも横滑りしにくいため、安全にお使い頂けます。
    材質上下板/シリコンゴム付マット、ジャッキ部/ステンレス(SUS430)耐荷重(kg)27伸縮範囲(mm)75~250最高高さ(mm)250最低高さ(mm)75
  • ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式スタンダード テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式スタンダード

    テラオカ(ANEX)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質フレーム:SS400クロームメッキ仕上 回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上) 天板、底板:ステンレス(SUS304) ラチェットハンドル:特殊鋼(メッキ仕上げ) 回転グリップ:樹脂
  • テラジャッキ ラチェット式 三商

    テラジャッキ ラチェット式

    三商
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
    横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。
    材質SUS304タイプスタンダードタイプ(天板、底板のみ)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼
  • EVA樹脂マット付ラボジャッキ(ノブ式) ケニス

    EVA樹脂マット付ラボジャッキ(ノブ式)

    ケニス
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    上下板がステンレス製(SUS430)で、EVA黒樹脂マット付のラボジャッキです。 上下板は角が丸加工されています。また、EVA黒樹脂マットにより台上でも横滑りしにくいため、安全にお使い頂けます。
    材質上下板:ステンレスSUS430 EVA黒樹脂マット付 ジャッキ部:鋼耐荷重(kg)27伸縮範囲(mm)75~250最高高さ(mm)250最低高さ(mm)75
  • テラジャッキ コクゴ

    テラジャッキ

    コクゴ
    55,980税込61,578
    1台
    7日以内出荷
    ラボジャッキの昇降移動は、ラチェットハンドルのレバー切り替えによるワンタッチ操作。ハンドル軸にスラストベアリングを取り付けてあるので、ラチェットハンドルを軽く上下に動かすだけで昇降します。横揺れが少なく、耐久性に優れており安定した昇降動作を繰り返し行えます。ステンレスタイプ(オールステンレス)
    材質ステンレス
  • テラジャッキ ノブ式 三商

    テラジャッキ ノブ式

    三商
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。
    材質SUS304タイプスタンダードタイプ(天板、底板のみ)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼
  • シリコンゴム付ジャッキ 三商

    シリコンゴム付ジャッキ

    三商
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    天板にシリコンゴムが装着してあり、クッションや滑り止めの効果があります。
    材質本体:SUS430、ノブ:鉄+亜鉛メッキ・ベークライト揚程(mm)75~250静止荷重(kg)27最高高さ(mm)250最低高さ(mm)75
  • テラジャッキ ステンレスタイプ 三商

    テラジャッキ ステンレスタイプ

    三商
    55,980税込61,578
    1個
    6日以内出荷
    横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。
    材質SUS304タイプステンレスタイプ材質(ベアリング)ステンレス製
  • テラジャッキ ステンレスタイプ 三商

    テラジャッキ ステンレスタイプ

    三商
    61,980税込68,178
    1個
    6日以内出荷
    横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。
    材質SUS304タイプステンレスタイプ材質(ベアリング)ステンレス製
  • コーティングラボジャッキ コクゴ

    コーティングラボジャッキ

    コクゴ
    12,880税込14,168
    1台
    7日以内出荷
    上部天板のみ弗素樹脂コーティング(グリーン)されています。
    タイプノブ式耐荷重(kg)20伸縮範囲(mm)75~250最高高さ(mm)250最低高さ(mm)75
  • ラボジャッキ 回転グリップ付ラチェットハンドル式 スタンダード テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキ 回転グリップ付ラチェットハンドル式 スタンダード

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質(天板・底板)ステンレスSUS304、(上下アングル)ステンレスSUS304、(フレーム)SS400クロムメッキ、(回転軸)SCM-435、(ベアリング)鉄製、(カップリング)ステンレスSUS304質量(kg)3.1タイプスタンダード耐荷重(kg)20伸縮範囲(mm)70~250天板寸法(mm)180×180最高高さ(mm)250ラチェットハンドルS(長さ12.5cm)固定方法天板・底板とアングルの固定はアルゴン溶接、スポット溶接仕上げ最低高さ(mm)70底板寸法(mm)200×200グリップタイプS(長さ5cm)
  • ラボジャッキ 150×150mm ノブ式 TGK(東京硝子器械)

    ラボジャッキ 150×150mm ノブ式

    TGK(東京硝子器械)
    18,810税込20,691
    1個
    当日出荷
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせにTGK品番380-55-32-15耐荷重(kg)15伸縮範囲(mm)70~250天板寸法(mm)150×150最高高さ(mm)250最低高さ(mm)70
  • ラボジャッキ(ラチェット式 上下ステンレス) TGK(東京硝子器械)

    ラボジャッキ(ラチェット式 上下ステンレス)

    TGK(東京硝子器械)
    39,000税込42,900
    1台
    5日以内出荷
    上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなします。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質ステンレス使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ラボジャッキ(ラチェット式 全ステンレス) TGK(東京硝子器械)

    ラボジャッキ(ラチェット式 全ステンレス)

    TGK(東京硝子器械)
    58,000税込63,800
    1台
    5日以内出荷
    型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質ステンレス使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ラボジャッキ 18-20 ノブ式 全ステン TGK(東京硝子器械)

    ラボジャッキ 18-20 ノブ式 全ステン

    TGK(東京硝子器械)
    51,900税込57,090
    1個
    5日以内出荷
    天板・底板サイズを変えた新タイプのラボジャッキで、1台で両面を用途に応じて使い分けできます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、独自の工夫で横ゆれを抑え、天板は常に水平に保ちます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、ガタや横ゆれのないように工夫しています。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせにTGK品番561-55-33-32型式18-20耐荷重(kg)20伸縮範囲(mm)70~250天板寸法(mm)180×200最高高さ(mm)250最低高さ(mm)70使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ラボジャッキ 16-18 ノブ式 全ステン TGK(東京硝子器械)

    ラボジャッキ 16-18 ノブ式 全ステン

    TGK(東京硝子器械)
    50,900税込55,990
    1個
    5日以内出荷
    天板・底板サイズを変えた新タイプのラボジャッキで、1台で両面を用途に応じて使い分けできます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、独自の工夫で横ゆれを抑え、天板は常に水平に保ちます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、ガタや横ゆれのないように工夫しています。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせにTGK品番561-55-33-31型式16-18耐荷重(kg)20伸縮範囲(mm)70~250天板寸法(mm)160×180最高高さ(mm)250最低高さ(mm)70
ラボジャッキ