カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- アズワン(58)
- 三商(23)
- 新光化成(20)
- サンプラテック(14)
- JEIO TECH(9)
- ナリカ(5)
- DURAN(4)
- ナカバヤシ(2)
- パソリナ(2)
- ISOLAB(2)
- 岡野製作所(2)
- エスコ(1)
- サカセ化学工業(1)
- 東洋リビング(1)
- 伸榮産業(1)
- ケニス(1)
- 加藤産業(1)
- リビング(1)
- ブランドをもっと見る
特価

デシケーター 上口コック付 DURAN
SIBATA(柴田科学)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から6日以内出荷蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8
ドライデシケーター 横タイプ
SIBATA(柴田科学)¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷から33日以内出荷・除湿ユニットは庫内空気中の湿度を直接電気分解し、連続的に安定した除湿を行なうことができます。 ・消費電力は3Wと非常に経済的です。 ・除湿ユニットには駆動部がなく、音や振動の発生源がありません。 ・庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出しますので水滴がでません。 ・・無色透明タイプのDC-21、紫外線400nmカットのDUV-22、紫外線520nmカットのDUV-23があります。付属品シリカゲル皿1枚幅(mm)530質量(kg)6.5高さ(mm)335タイプ横奥行(mm)345電源(V)AC80~240(50/60Hz)耐荷重(kg)2棚板数(枚)2内寸幅(mm)485有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×275×285棚板耐荷重(kg)2平均消費電力(W)3除湿方式電気分解棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は30内寸高さ(mm)285
エコノミーデシケーター 横タイプ
SIBATA(柴田科学)¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷から33日以内出荷・新素材”ハーツラスFS”を採用したプラスチックデシケーターです。 ・吸湿剤の受皿が付いております。 ・無色透明タイプのEC-21、紫外線400nmカットのEUV-22、紫外線520nmカットのEUV-23があります。幅(mm)500高さ(mm)335奥行(mm)345耐荷重(kg)2棚板数(枚)2内寸幅(mm)487有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×290×287材質(棚板)アクリル棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は90内寸高さ(mm)287
エコノミーデシケーター 縦タイプ
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から3日以内出荷・新素材”ハーツラスFS”を採用したプラスチックデシケーターです。 ・吸湿剤の受皿が付いております。 ・無色透明タイプのEC-11、紫外線400nmカットのEUV-12、紫外線520nmカットのEUV-13があります。幅(mm)300高さ(mm)525奥行(mm)345耐荷重(kg)2棚板数(枚)3内寸幅(mm)287有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×290×487材質(棚板)アクリル棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は90内寸高さ(mm)487
デシケーター 上横口コック付 DURAN
SIBATA(柴田科学)¥89,980~税込¥98,978~1個6日以内出荷から17日以内出荷蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8
ドライデシケーター 縦タイプ
SIBATA(柴田科学)¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷から33日以内出荷・除湿ユニットは庫内空気中の湿度を直接電気分解し、連続的に安定した除湿を行なうことができます。 ・消費電力は3Wと非常に経済的です。 ・除湿ユニットには駆動部がなく、音や振動の発生源がありません。 ・庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出しますので水滴がでません。 ・・無色透明タイプのDC-11、紫外線400nmカットのDUV-12、紫外線520nmカットのDUV-13があります。付属品シリカゲル皿1枚幅(mm)330質量(kg)6.5高さ(mm)525タイプ縦奥行(mm)345電源(V)AC80~240(50/60Hz)耐荷重(kg)2棚板数(枚)3内寸幅(mm)285有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485棚板耐荷重(kg)2平均消費電力(W)3棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は30内寸高さ(mm)485
デシケーター 横口コック付 DURAN
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥76,980~税込¥84,678~1個3日以内出荷から6日以内出荷蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8
デシケーター ねじ口キャップ付 DURAN
SIBATA(柴田科学)¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から63日以内出荷蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32
『保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります
- デシケーター類
- 乾燥剤(シリカゲル 等)