絞り込み
ブランド
- アズワン(7)
- シンコー(3)
- テラオカ(ANEX)(3)
- 三商(2)
- 米澤器械工業(2)
- ケニス(2)
- 東製作所(1)
- マルエム[理化学・容器](1)
- 新光化成(1)
- イノマタ化学(1)
- クラフトワーク(1)
- MTセキュリティジャパン(1)
エコロジープロダクト
薬品保管庫とは、研究や実験などの場で使う薬品を保管する目的で使用されるものです。耐腐食性、耐久性のあるステンレス性の保管庫をはじめとし、ステンレス製より安価なスチール製や、耐薬品性に優れたものなどがあります。引違い戸になっているもの、両開きの扉のついたもの、引き出しが多数ついている保管庫などの種類があります。中には二重扉と二重錠で薬品などを厳重に保管し、安全で信頼性のある保管庫もあります。
商品豆知識

耐薬保管庫 片開きタイプ
アズワン(2件のレビュー)¥33,600税込¥36,9601台当日出荷付属品棚板×2枚仕様鍵付き材質スチール(粉体塗装)質量(kg)20タイプ片開き間口・幅(mm)465棚板耐荷重(kg)20/枚外寸法(mm)515×380×880穴ピッチ(mm)(棚受)30アズワン品番1-8317-13有効内寸法(mm)445×355×735
樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 TPLA-H385シリーズ
MTセキュリティジャパン(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1個翌々日出荷から10日以内出荷ハンマーで叩いた位では割れにくい「耐衝撃性ポリエチレン」を使用。非常に頑丈な一体型ですので、キャビネット上部はワークスペースとしても使用可能です。 一体成型のため、組み立ての手間がありません。部品点数も少ないので、メンテナンスも容易です。 プラスチック製のため、丸洗いが可能。清潔にご使用いただけます。 薬品を安全に保管・管理していただけます。 側面に換気孔を設け庫内にガスがたまることを防止しています。 薬品保管庫は屋内での使用に設計されています。付属品棚板×1枚材質耐衝撃性ポリエチレン(HDPE)色扉/青、本体/グレー耐熱温度(℃)-30℃~60℃錠前シリンダー錠(キー×2本付き)
耐薬保管庫 観音開きタイプ
アズワン(1件のレビュー)¥44,800~税込¥49,280~1台当日出荷仕様鍵付き材質スチール(粉体塗装)タイプ観音開き間口・幅(mm)830棚板耐荷重(kg)30/枚穴ピッチ(mm)(棚受)30
塩ビ薬品庫 (卓上型)
新光化成(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台8日以内出荷持ち運びに便利な取っ手付の卓上型です。 塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。 500ml試薬びん12本収納できます。仕様仕切り縦3枚・横2枚、完成品、鍵付、取っ手付(持ち運び可能)トラスコ品番459-9764質量(kg)6均等荷重(kg)8/段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×255×260設置形態上置・下置兼用
トリムバスケット ワイド #4671シリーズ
イノマタ化学(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷シンプルで機能性を重視したラベルを貼りやすいトリムバスケット。ラベル表記でスマートに整理。パントリーのストック収納や冷蔵庫内の整理に便利。仕様●カラー:ホワイト●サイズ:16.5×28.7×11.5Hcm●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8980-80
鍵付ステンレス保管庫(片面引違戸)
東製作所(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷から3日以内出荷材質SUS430高さ(mm)800奥行(mm)450棚板数(枚)1脚高(mm)100棚板耐荷重(kg)約30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーアネックス麻薬金庫
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台5日以内出荷この麻薬金庫は、薬品庫・保管庫の堅固な底板にタッピングビス(4個付属)で固定します。 スチール製の軽量簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。 付属の棚板1枚を設置できる棚受を中央部に設けてあります。 小型容器やサンプル、電子媒体等の保管にもご利用下さい。 ※貴重品や重要書類等は専用の金庫をご利用下さい。付属品中間棚板1枚、 内扉用鍵 (メッキ仕上) 2個、セルフ ドリルネジ4×13 (4本)材質/仕上スチール製メラミン焼付け塗装仕上固定方法堅固な棚又は床にビス止めRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法表扉/ダイヤル錠 内扉/鍵1箇所
ステンレス保管庫 (L型・ステンレス戸仕様・一段式)(SUS430)
シンコー(1件のレビュー)¥89,980~税込¥98,978~1台3日以内出荷付属品シリンダー錠付仕様ステンレス戸仕様・一段式高さ(mm)950材質(本体)SUS430 No.4仕上板厚(mm)天板:1.0横板:1.0後板:0.8底板:0.8ステンレス戸:0.8中棚:1.0棚SUS430 No.4仕上 (間口1500mm・1800mmの中棚は、左右二分割です。材質(ベース)SUS430 No.4仕上 アジャスト付材質(戸)本体:SUS430 No.4仕上引手:ステンレスプレス製品鍵:シリンダー錠戸車:樹脂成型品使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
小型ステンレス薬品庫
クラフトワーク(1件のレビュー)¥88,980税込¥97,8781個当日出荷ステンレス鋼板を採用し、優れた耐薬品性・防錆性を持つ薬品庫です。 コンパクトなので、実験台下・卓上にも設置できます。 棚板は25mm間隔で自由に付け換え可能です。 試薬瓶や実験器具の落下やズレ防止に役立つ粘着テープが付属しています。付属品ラベル2種(薬品庫、火気注意)、床固定金具×2、ガードテープ(4cm×2.5m)材質ステンレスSUS304質量(kg)8構造片開き戸、棚板×1、専用錠、通風孔内寸法(mm)310×260×545収納量500mL×24本、250mL×32本外寸法(mm)360×280×600
ステンレス薬品庫SG型(上段用)
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥229,800税込¥252,7801台30日以内出荷上段SG型は、ガラス飛散防止にワイヤー入りを採用しました。 安全のため、転倒防止金具は必ず取り付けて下さい。 ※固定金具用ネジは付属しません。 上下連結は側面からの金具固定方式以外に、庫内でのビス止めによる 上下連結方式も可能にし、並列配置の際の隙間を最小にしました。質量(kg)38材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×330×900RoHS指令(10物質対応)対応入口寸法(mm)W850×H820(1室)室内寸法(mm)(W860×D260×H820)×1室
簡易型保管庫 SNX-750
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801台9日以内出荷扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。トラスコ品番816-8925セット内容棚板:1枚材質本体・棚板:ステンレス(SUS304)、ケース・つまみ・フロントカバー:樹脂、シリンダー錠ケース:樹脂質量(kg)21.52018年トラスコ掲載ページ10 1196
SUS430 戸棚(片面上下ステンレス戸)
シンコー(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1台翌々日出荷付属品中棚上下各1段高さ(mm)1800タイプC型2段式使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス保管庫 (LG型・ガラス戸仕様・一段式)(SUS430)
シンコー(1件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台3日以内出荷付属品シリンダー錠付仕様ガラス戸仕様・一段式材質(本体)SUS430 No.4仕上板厚(mm)天板:1.0横板:1.0後板:0.8底板:0.8ガラス戸:3.0中棚:1.0ガラス部透明棚SUS430 No.4仕上 (間口1500mm・1800mmの中棚は、左右二分割です。材質(ベース)SUS430 No.4仕上 アジャスト付材質(戸)枠:SUS430 No.4仕上引手:ステンレスプレス製品鍵:シリンダー錠戸車:樹脂成型品使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。






















![MVケース マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26985184-220209-02.jpg)