曜日別特売

ステンレス片面引出し付保管庫

ステンレス片面引出し付保管庫 - 東製作所

オプションで引き違い戸に鍵の取り付けが可能です。

用途
工場、研究所にて、部品・材料・工具の保管。
クリーンルームで書庫としてご利用いただけます。
材質
SUS430
全高(mm)
800
荷姿
完成品
棚板数(枚)
1
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
引出し数
8種類すべて表示中
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
引出し数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04164506ACO-1200L90012003
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04164522ACO-900L9009002
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04164558ACO-1200Y75012003
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04164637ACO-1500Y75015004
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04164646ACO-1800L90018004
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04164741ACO-900Y7509002
オープン
¥91,980
¥101,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04164829ACO-1800Y75018004
オープン
¥179,800
¥197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04165057ACO-1500L90015004
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする