ステンレス保管庫(両面引出し付き・両面引違い戸)
ステンレスの保管庫の前面と背面の両面引違戸の仕様となります。
サイズも豊富に揃っています。
完成品でのお届けですので、すぐに使えます。
棚板1枚付きです。
- 用途
- ホテル、レストラン、工場やクリーンルームなど
- 材質
- SUS430
- 全高(mm)
- 800
- 耐荷重(kg)
- 160
- 荷姿
- 完成品
- 棚板数(枚)
- 1
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1個
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
引出し数
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 離島 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品
カテゴリ






















