曜日別特売

ステンレス保管庫(片面引違い戸)(高さ600)

ステンレス保管庫(片面引違い戸)(高さ600) - 東製作所

ステンレスの保管庫です。サイズも豊富に揃っています。
完成品でのお届けですので、すぐに使えます。
棚板1枚付きです。

材質
SUS430
全高(mm)
650
荷姿
完成品
棚板数(枚)
1
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04164312ACG-1800H6001800
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04164339ACG-1500K4501500
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04164348ACG-900K450900
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04164436ACG-1800K4501800
オープン
¥87,980
¥96,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04164619ACG-1500H6001500
オープン
¥74,980
¥82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04164689ACG-750K450750
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04164698ACG-1200K4501200
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04164811ACG-900H600900
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04164838ACG-1200H6001200
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04164926ACG-600K450600
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04164951ACG-600H600600
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04164996ACG-750H600750
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする