曜日別特売

ステンレス保管庫(両面引違戸)

ステンレス保管庫(両面引違戸) - 東製作所

ステンレスの保管庫の前面と背面の両面引違戸の仕様となります。
サイズも豊富に揃っています。
完成品でのお届けですので、すぐに使えます。
棚板1枚付きです。

用途
ホテル、レストラン、工場やクリーンルームなど
材質
SUS430
全高(mm)
800
耐荷重(kg)
160
荷姿
完成品
棚板数(枚)
1
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
脚数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04164287ACW-900H6009004
オープン
¥72,980
¥80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04164391ACW-900L9009004
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04164768ACW-1200Y75012004
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04164856ACW-1500H60015004
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04164881ACW-1500Y75015004
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04164890ACW-1800L90018006
オープン
¥179,800
¥197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04164908ACW-1200H60012004
オープン
¥89,980
¥98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04165066ACW-1800H60018006
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04165082ACW-900Y7509004
オープン
¥86,980
¥95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04165179ACW-1200L90012004
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04165188ACW-1500L90015004
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04165197ACW-1800Y75018006
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする