10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適します。
材質シリコンゴム 耐電圧水中60分後200V/3秒 外径(Φmm)2.5 電源(AC)100V 50/60Hz(リード線切放し) 絶縁抵抗(MΩ)水中60分後 DC500―100以上 耐寒耐熱温度(℃)-60~+200 最高使用温度(℃)常用 180 リード線両面リード線1m付き
1個
3,990 税込4,389
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。リボンの中央部が上下ともに凹状になっており、ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。
幅(mm)12 厚さ(mm)3 最高使用温度(℃)常用180 リード線両面ブロック・平行線1m付き 材質シリコンゴム 電源AC100V 50/60Hz(リード線切放し) 耐熱温度(℃)200
1個
7,990 税込8,789
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両側わに口クリップ(ミノ虫型)付きひも状ヒーターです。 細管、枝管の加熱保温用に適しています。
最高温度(℃)200 外径(Φmm)5 電源(AC)100 材質/処理グラスチューブ被覆
1個
5,990 税込6,589
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,290 税込10,219
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィット。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲-70~260℃ 定格電圧(V)120 耐電圧1500V/1分間または1800V/1秒間 抵抗エレメントニッケルクロム合金(80/20NiCr) 材質(シース)グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート 構造シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。 リ一ド線PTFE被覆ニッケル電線 寸法公差(面方向)100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm 容量公差±10%(ただし100W以下は±15%) 絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V) リード線長さ(mm)300
1個
7,340 税込8,074
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)耐酸石英ヒーター
高い絶縁度を有し、透過による輻射熱は熱効率を最大にします。修理可能。 石英ヒーターには破損防止のため保護管のご使用をお勧めいたします。
用途酸性化学薬品加熱保温、海水の加熱保温、写真現像液、消毒器、一般湯沸用、金属イオンを嫌う薬液に適しています 相数2P
1本
21,500 税込23,650
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)フレキシブルヒーター FH
形状両側リード線・わに口クリップ付き 電源(V)AC100 最高温度(℃)400
1個
9,290 税込10,219
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)マットヒーター MA型
円型でマット状のため、容器を上に載せるだけで簡単に加熱や保管ができます。
1個
26,900 税込29,590
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)コードヒーター TPH-3 3m
両側ワニ口付きひも状ヒーターです。細管、枝管の加熱保温用に適しています。
電熱容量(W)300 仕様外径5Φmm・AC100V 最高温度:200℃ TGK品番521-60-23-03 型式TPH-3 長さ(m)3
1個
17,500 税込19,250
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)耐酸石英ヒーター Q112F
高い絶縁度を有し、透過による輻射熱は熱効率を最大にします。修理可能。石英ヒーターには破損防止のため保護管のご使用をお勧めいたします。
用途酸性化学薬品加熱保温、海水の加熱保温、写真現像液、消毒器、一般湯沸用、金属イオンを嫌う薬液に適しています。 容量(kW)1.0 TGK品番052-60-01-18 型式Q112F 電圧(V)100 規格寸法 首下長(mm)300 規格寸法 発熱長(mm)180 容量 相数(P)2 石英 管外径(Φmm)35±1
1個
28,900 税込31,790
17日以内出荷