絞り込み
ブランド
幅(mm)
長さ(mm)
電熱容量(W)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
156件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
リボンヒーター ケニスリボンヒーターケニス
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
テープ状で柔軟性のあるヒーターです。
電圧(V)100耐熱温度(℃)400
フレキシブルヒーター 大科電器フレキシブルヒーター大科電器
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
巻きつけて加熱するのに最適なテープ状のヒーターです。 ニクロム線は極細の撚線をガラス繊維で粗編し、これを入念に編み込んでありますので、堅牢で柔軟性に優れています。
最高使用温度(℃)200
リボンヒーター ケニスリボンヒーターケニス
7,698税込8,468
1個
11日以内出荷から22日以内出荷
ヒーターの左右に取付紐が付いているため、脱着が簡単で取り扱いやすく、すぐに加熱ができます。 テープ状で非常に柔軟性のあるヒーターです。産業用のパイプ・変形容器・タンク等の加熱・保温に最適です。 発熱線は、耐熱性の繊維に均一に織り込まれています。そのため、加熱時の絶縁性に優れており、安心してご使用いただけます。
付属品コンセントプラグ、リード線500mm材質(発熱線)ガラス被覆ニクロム線、(絶縁層)ガラス繊維電圧(V)100常用温度(℃)300最高使用温度(℃)400
マイクロヒーター アズワンマイクロヒーターアズワン
17,500税込19,250
1個
当日出荷から23日以内出荷
材質ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、スリーブ/ステンレス(SUS304)防湿シール加工、リード線/ニッケル耐熱温度(℃)600
透明フィルムヒーター 低抵抗タイプ TA50シリーズ ヒートラボ透明フィルムヒーター 低抵抗タイプ TA50シリーズヒートラボ
5,998税込6,598
1個
13日以内出荷
PET基材上に透明導電層を形成したフィルムヒーターです。発熱エリアの配線が見えないため、曇り止めや結露防止、着雪防止など、視認性が必要な箇所の温めに適しています。
厚さ(mm)ヒーター部/約0.14~0.2、端子部/約1寸法(mm)発熱面:寸法(mm)機能自己温度制御:なし耐熱温度(℃)100抵抗値(Ω)抵抗値()
ポリイミドヒーター サミコン PI型 100×100 100V 100W PIシリーズ 坂口電熱ポリイミドヒーター サミコン PI型 100×100 100V 100W PIシリーズ坂口電熱
27,980税込30,778
1枚
6日以内出荷から63日以内出荷
【高い耐熱性】 発熱線を保持する絶縁体に、高耐熱性の特殊ポリイミドフィルムを使用しているため、常用250℃までの使用が可能なヒーターです。、【均一な温度分布】 箔状の発熱線がヒーター面上に均等に配置され、ヒーター表面積に占める発熱面積が大きいため、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。、【環境対応】 薄いヒーターの特長を生かした端子構造の製法開発により、リード線と端子部の接続はハンダ方式ではなく、鉛レスを実現した、環境に優しいエコロジーヒーターです。、【低アウトガス】 絶縁体の貼り合わせに接着剤を一切使用していないため、アウトガスの発生が非常に少ないヒーターです。また、シロキサンガスが発生しないので、その発生を嫌う環境でも使用可能です。、【速い昇温レスポンス】 絶縁体の厚みが0.2mm以下と非常に薄く、熱容量が小さいため、被加熱物の昇温レスポンスが特に速いヒーターです。
リボンヒーター(100V) ヤガミリボンヒーター(100V)ヤガミ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。
用途配管、小型容器などの加熱・保温に。仕様サーモスタットなしトラスコ品番380-9811幅(mm)30長さ(m)3使用温度範囲(℃)0~300電源(V)100容量(W)500RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ箔フィルムヒーター 粘着なし PET/OC AL-Aシリーズ アズワンアルミ箔フィルムヒーター 粘着なし PET/OC AL-Aシリーズアズワン
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
仕様粘着なし(PET/OC)構成PET/AL箔/オーバーコート耐熱温度(℃)110(粘着なし)
ニクロム線 5m NCHW1シリーズ アズワンニクロム線 5m NCHW1シリーズアズワン
729税込802
1個
6日以内出荷
耐熱性・耐酸化性に優れています。 非磁気性で強靭です。
長さ(m)5使用温度(℃)(最高)1100許容差±7%導体抵抗(mΩ)8.59アズワン品番3-980-13太さ(mm)0.4
スーパーリボンヒーター 東京技術研究所スーパーリボンヒーター東京技術研究所
7,398税込8,138
1本
当日出荷から12日以内出荷
新素材でありながら低価格を実現。 従来のリボンヒーターと比べ大変柔軟性の高いテープ状ヒーターです。 シロキサンガスの発生がありません。 外装にPTFEコーティングクロスを使用しているため、ダストの心配がありません。 絶縁被覆付ヒーター線を使用しており、外装とも二重に絶縁処理されているため、ショートなどの心配がありません。
材質PTFEコーティング、ヒーター線:ニクロム線厚さ(mm)約2(発熱部)電源(V)AC100耐熱温度(℃)260リード線(m)1(ULテフロン線 0.75sq)最高使用温度(℃)200
リボンヒーター 500W 差込 東京技術研究所リボンヒーター 500W 差込東京技術研究所
16,980税込18,678
1本
6日以内出荷
場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 広い面積をカバーする布ヒーターもあります。 ガラスの繊維で織り上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 すべて不燃の材料を使用していますので安全です。発熱線はしっかりと絶縁されています。
電熱容量(W)500電源(V)AC100耐熱温度(℃)400
リボンヒーター 400W 差込 東京技術研究所リボンヒーター 400W 差込東京技術研究所
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 広い面積をカバーする布ヒーターもあります。 ガラスの繊維で織り上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 すべて不燃の材料を使用していますので安全です。発熱線はしっかりと絶縁されています。
電熱容量(W)400電源(V)AC100耐熱温度(℃)400
マットヒーター 東京技術研究所マットヒーター東京技術研究所
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
円型でマット状のため、容器を上に載せるだけで簡単に加熱や保温ができます。
タイプコンセント付電源(V)AC100耐熱温度(℃)400
リボンヒーター 200W 差込 東京技術研究所リボンヒーター 200W 差込東京技術研究所
6,598税込7,258
1本
6日以内出荷から12日以内出荷
電熱容量(W)200耐熱温度(℃)400
防水リボンヒーター 東京技術研究所防水リボンヒーター東京技術研究所
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。 耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。 リボンの中央部が上下ともに凹状になっており、ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻付けることができます。
材質シリコンゴム幅(mm)12厚さ(mm)3電源(V)AC100(50/60Hz)(リード線切放し)耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)180(常用)リード線両面ブロック・平行線1m付
マイクロヒーター 片端子 JUSTマイクロヒーター 片端子JUST
18,980税込20,878
1本
23日以内出荷
タイプ片端子電圧(V)100
フレキシブルリボンヒーター 500W TRUSCOフレキシブルリボンヒーター 500WTRUSCO
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
用途配管等の加熱・保温に容量(W)500電源(V)100
フレキシブルリボンヒーター 300W TRUSCOフレキシブルリボンヒーター 300WTRUSCO
8,698税込9,568
1本
翌々日出荷
テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)300
防水コードヒーター ケニス防水コードヒーターケニス
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
巻きやすくフィッティング性に優れたシリコン製の防水ヒーターです。
直径(Φmm)2.5電圧(V)100最高耐熱温度(℃)180
フィルムシートヒーター ケニスフィルムシートヒーターケニス
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
厚さ0.1mm~と非常に薄い、フィルム状のヒーターです。 発塵がなくクリーンルームでの使用にも適しています。
電圧(V)100耐熱温度(℃)最大:250 常用:200
リボンヒーター コクゴリボンヒーターコクゴ
4,998税込5,498
1巻(1000mm)ほか
当日出荷から63日以内出荷
広範囲な用途に使用できるフレキシブル性のあるリボン状ヒーターです。電圧調整器または温調器をご使用下さい。使用温度規規格:Max400℃
電圧(V)100
ヒーター取付溶接ソケット JUSTヒーター取付溶接ソケットJUST
4,498税込4,948
1個
10日以内出荷
2吋プラグヒーター用ソケット。
アズワン品番61-4945-79
シリコンコードヒーター ケニスシリコンコードヒーターケニス
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ニクロム線をシリコンゴムで被覆したコード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性・耐薬品性・熱伝導性に優れており、霜付防止用・保温用など広範な分野に使用できます。
外径(Φmm)2.4絶縁抵抗(MΩ)500耐電圧(V)1500常用温度(℃)180以下(ヒーター表面温度)電源AC100V(引出しリード線1m付)
PTFEチューブヒーター アズワンPTFEチューブヒーターアズワン
88,900税込97,790
1個
10日以内出荷
材質PTFE質量(kg)2.5電源単相AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)0~80型番JM-2電源コード(m)2(2Pプラグ)容量(W)1000サイズ(mm)Φ210×80アズワン品番1-5538-02
ヒーティングケーブル アズワンヒーティングケーブルアズワン
11,600税込12,760
1本
当日出荷から10日以内出荷
絶縁体シリコンゴムヒーター輪外径(Φmm)3~4最高操作温度(℃)180電圧(100V)標準電力量(W/m)30最小巻き付け径ヒーター輪外径の3倍以上
耐酸石英ヒーター Q112F TGK(東京硝子器械)耐酸石英ヒーター Q112FTGK(東京硝子器械)
28,900税込31,790
1個
17日以内出荷
高い絶縁度を有し、透過による輻射熱は熱効率を最大にします。修理可能。石英ヒーターには破損防止のため保護管のご使用をお勧めいたします。
用途酸性化学薬品加熱保温、海水の加熱保温、写真現像液、消毒器、一般湯沸用、金属イオンを嫌う薬液に適しています。容量(kW)1.0TGK品番052-60-01-18型式Q112F電圧(V)100規格寸法 首下長(mm)300規格寸法 発熱長(mm)180容量 相数(P)2石英 管外径(Φmm)35±1
リボンヒーター(200V) ヤガミリボンヒーター(200V)ヤガミ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品で、加工の手間なく使用できます。
用途配管、小型容器などの保温・加熱に。トラスコ品番858-6382材質ガラスクロス幅(mm)30厚さ(mm)2長さ(m)3電源(V)200容量(W)500
温度差発電実験器 ケニス温度差発電実験器ケニス
9,798税込10,778
1セット(1セット)
翌日出荷
お湯と冷水の温度差で発電する、温度差発電実験器です。温度差発電実験器のアルミ脚を、それぞれお湯・冷水の入った水槽に立てます。アルミ脚に挟み込まれたペルティエ素子の両面に、約50℃の温度差が生じると、プロペラが回り始めます。
仕様●水槽:プラスチック製 容量:約300mL●発電部:ペルティエ素子×1寸法(mm)約60×55×255構成本体(プロペラ付)×1 水槽×2
リボンヒーター ケニスリボンヒーターケニス
12,980税込14,278
1個(1個)
7日以内出荷
テープ状で柔軟性のあるヒーターです。
幅(mm)20長さ(m)2電圧(V)100容量(W)500耐熱温度(℃)400
シリコンラバーヒーター オーエムヒーターシリコンラバーヒーターオーエムヒーター
5,898税込6,488
1個(1個)
14日以内出荷から15日以内出荷
薄いシート状で柔軟性があり、被加熱物に完全にフィットさせて加熱・保温できます。熱応答性にも優れています。発熱線を5mm間隔で配置しており、温度の密度・分布・精度いずれも他の発熱体に比べ優れています。高湿度や腐食性の雰囲気にも耐えられます。
仕様絶縁抵抗値:1000MΩ以上 DC500V材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠) 発熱体/ニッケル合金厚さ(mm)1.5使用温度(℃)常用/200 最高/250容量公差±5%電力密度0.6W/cm2耐電圧(V)1500 1分間
ジャケットドラムヒーター マイセックジャケットドラムヒーターマイセック
189,800税込208,780
1個(1個)
11日以内出荷
ドラム缶用ジャケットヒーターです。表面からの放熱が少なく、バンドヒーターに比べ省エネかつ全体を均一に保温できます。
仕様外装/内装材:シリコンコートガラスクロス質量(kg)約8.5電源(V)単相AC200消費電力(W)1100制御方式サーモスタット(210℃ OFF) 温度調節器コード長さ(m)3大きさ2140×800mm設定温度(℃)0~200
プラスチック製バス IKAプラスチック製バスIKA
111,999税込123,199
1個
63日以内出荷
プラスチック製バス
サイズL規格縦長最高温度(℃)100(水のみ)容積24L外径(mm)584×338×205アズワン品番63-5535-12内径(mm)490×286×200
プラスチック製バス IBR ecoシリーズ IKAプラスチック製バス IBR ecoシリーズIKA
72,980税込80,278
1個
63日以内出荷
プラスチック製バス
規格四角形最高温度(℃)100(水のみ)
プラスチック製バス IKAプラスチック製バスIKA
169,800税込186,780
1個
63日以内出荷
仕様シャーレー用アタッチメントサイズL最高温度(℃)100(水のみ)容積25L外径(mm)722×365×165アズワン品番63-5535-13内径(mm)674×317×98
チタンヒーターオプション品 日本サカスチタンヒーターオプション品日本サカス
8,698税込9,568
1個
14日以内出荷
チタンヒーターオプション部品
チタンヒーター THシリーズ 日本サカスチタンヒーター THシリーズ日本サカス
55,980税込61,578
1個
14日以内出荷
軽量、コンパクトで衝撃に強いチタン製のヒーターです。耐蝕性に優れ、海水にも安心して使用できます。空焚きは絶対に避け、必ず水中で使用してください。
チタンヒーター 空焚き防止用温度ヒューズ取付可 THシリーズ 日本サカスチタンヒーター 空焚き防止用温度ヒューズ取付可 THシリーズ日本サカス
29,980税込32,978
1個
14日以内出荷
軽量、コンパクトで衝撃に強いチタン製のヒーターです。耐蝕性に優れ、海水にも安心して使用できます。空焚きは絶対に避け、必ず水中で使用してください。オプションで空焚き防止ヒューズ取付可能です
シリコーンラバーヒーター サミコン230 SAMシリーズ 坂口電熱シリコーンラバーヒーター サミコン230 SAMシリーズ坂口電熱
8,598税込9,458
1枚
6日以内出荷
特殊発熱体の両面を耐熱性絶縁層で接着した薄くて、軽い、フレキシブル性に富んだ面状ヒーターです。、厚さ1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。
仕様●幅×長さ(mm):50×50●リード長さ(mm):200±20●電圧(V):100●容量(W):30●ワット密度(W/cm2):1.2●絶縁層:ガラスクロス入りシリコーンゴム●リード線:シリコーンガラス耐熱電線●使用温度範囲: -55℃~230℃(MAX:表面)●電力許容差:±10%●絶縁抵抗値:DC500Vメガーにて100MΩ以上●耐電圧:150V以下のもの 1000V/分 ・ 150Vを超えるもの 1500V/分●厚さ:1mm(端子部除く)●使用上のご注意●▼本製品は工業用製品です。●▼屋内使用専用で防水構造ではありません。ヒーターに水・溶液などをかけないでください。●▼被加熱物への密着度合いが低いと異常高温となり、早期断線の原因になります。●▼被加熱物へ接着してご使用の場合は、メーカー(坂口電熱)へご相談ください。●▼金属ブロックに挟み込んでご使用される場合はシリコーンラバーが金属ブロックに融着する場合があります。●▼リード線の接合部は外的な力(引張り・曲げなど)に特に弱いのでご注意ください。●▼ヒーターには可燃物を近づけないでください。火災の原因になります。●▼ヒーターを重ねて使用しないでください。異常高温となり早期断線の原因になります。●▼使用状況に応じ、電圧制御または温度調節器を使用し、ヒーター表面温度にて温度管理を行ってください。●▼大気中で空焼きしないでください。アズワン品番67-6668-33
シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅50×長さ50mm アズワンシリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅50×長さ50mmアズワン
8,490税込9,339
1枚
24日以内出荷から33日以内出荷
磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅300×長さ50mm アズワンシリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅300×長さ50mmアズワン
9,990税込10,989
1枚
24日以内出荷
磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
ラバー/リボンヒーター