絞り込み
幅(mm)
- 12(3)
- 15(1)
長さ(mm)
- 1000(1)
耐熱温度(℃)
- 200(1)
電熱容量(W)
- 50
- 15(5)
- 30(7)
- 60(5)
- 75(4)
- 90(9)
- 100(21)
- 120(4)
- 150(19)
- 180(2)
- 200(20)
- 210(3)
- 250(7)
- 300(21)
- 375(4)
- 400(11)
- 420(2)
- 500(13)
- 600(5)
- 1000(3)
- 電熱容量(W)をもっと見る
ブランド
- ケニス(3)
- 東京技研(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(1)
- 坂口電熱(1)
商品豆知識
「幅(mm)」から絞り込む
12(3)
15(1)

防水リボンヒーター
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981本翌日出荷発熱体が100%シリコン樹脂で覆われているので、漏電の心配がありません。 耐久性、耐薬品性、耐候性に優れています。 表面がゴム質になっており、対象物にぴったりと巻きつけることができます。材質シリコン幅(mm)12厚さ(mm)3電源(V)100
フィルムシートヒーター
ケニス¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷厚さ0.1mm~と非常に薄い、フィルム状のヒーターです。 発塵がなくクリーンルームでの使用にも適しています。電圧(V)100耐熱温度(℃)最大:250 常用:200
防水リボンヒーター
東京技研¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から13日以内出荷発熱体は100%シリコン樹脂により覆われているので湿気による漏電等の心配はありません。大変柔軟で扱いやすく、巻きつけも簡単です。テープタイプ(CRW型)とベルトタイプ(CRY型)があります。クリーンルーム内及び屋外で使用可能。凍結防止用としても使用できます。耐電圧水中60分後 200V 3秒リード線(m)1耐寒耐熱温度(℃)-60~200絶縁抵抗水中60分後 DC500Vメガー 100MΩ以上
シリコンコードヒーター
ケニス¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から8日以内出荷ニクロム線をシリコンゴムで被覆したコード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性・耐薬品性・熱伝導性に優れており、霜付防止用・保温用など広範な分野に使用できます。電源AC100V(引出しリード線1m付)外径(Φmm)2.4常用温度(℃)180以下(ヒーター表面温度)絶縁抵抗(MΩ)500耐電圧(V)1500