絞り込み
幅(mm)
- 13(1)
長さ(mm)
- 1000(1)
電熱容量(W)
- 30
- 15(5)
- 50(8)
- 60(5)
- 75(4)
- 90(9)
- 100(21)
- 120(4)
- 150(19)
- 180(2)
- 200(20)
- 210(3)
- 250(7)
- 300(21)
- 375(4)
- 400(11)
- 420(2)
- 500(13)
- 600(5)
- 1000(3)
- 電熱容量(W)をもっと見る
ブランド
- ケニス(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(1)
- 三商(1)
- 大科電器(1)
- 東京技研(1)
商品豆知識
「幅(mm)」から絞り込む
13(1)

防水コードヒーター
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥4,990税込¥5,4891個当日出荷から5日以内出荷発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適します。材質シリコンゴム耐電圧水中60分後200V/3秒外径(Φmm)2.5電源(AC)100V 50/60Hz(リード線切放し)絶縁抵抗(MΩ)水中60分後 DC500―100以上耐寒耐熱温度(℃)-60~+200最高使用温度(℃)常用 180リード線両面リード線1m付き
防水コードヒーター
東京技研¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から10日以内出荷発熱体は100%シリコン樹脂により覆われているので湿気による漏電等の心配はありません。大変柔軟で扱いやすく、巻きつけも簡単です。ベルトヒーターやリボンヒーターでは巻きつけられない細かい部分の加熱に最適。クリーンルーム内及び屋外で使用可能。耐電圧水中60分後 200V 3秒リード線(m)1耐寒耐熱温度(℃)-60~200最高使用温度(℃)180絶縁抵抗水中60分後 DC500Vメガー 100MΩ以上
シリコンコードヒーター
ケニス¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から8日以内出荷ニクロム線をシリコンゴムで被覆したコード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性・耐薬品性・熱伝導性に優れており、霜付防止用・保温用など広範な分野に使用できます。電源AC100V(引出しリード線1m付)外径(Φmm)2.4常用温度(℃)180以下(ヒーター表面温度)絶縁抵抗(MΩ)500耐電圧(V)1500
ヒーティングテープ PVC 100V
大科電器¥12,980税込¥14,2781本(1.5m)6日以内出荷最大電流容量は、使用テープのタイプによって異なります。 大きな面積や高温の場合などに使用します。材質PVC(絶縁)幅(mm)13厚さ(mm)3タイプ防水型電源(V)AC100(片側2本圧着端子付)最高操作温度(℃)80
防水コードヒーター
TRUSCO¥6,298税込¥6,9281本翌日出荷シリコン製の薄くて巻きやすい防水ヒーターです。 非常に巻きやすくフィッティングに優れ空焼き等の事故が起こりにくいです。 巻きつけるものが小型や細部の場合に最適です。 外径Φ2.5mmのひも状です。材質シリコン電源(V)100外径(Φmm)(コード)2.5
シリコンコードヒーター
三商¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷柔軟性のあるシリコンゴムを使用しており、取付けが容易に行えます。熱応答性(熱伝導)に優れています。凍結防止用にも最適です。電源(V)AC100最高温度(℃)180容量(W)30ヒーター外径(Φmm)2.5