絞り込み
幅(mm)
  • 13(1)
  • 15(1)
長さ(mm)
  • 3000(1)
電熱容量(W)
  • 90
  • 15(5)
  • 30(7)
  • 50(8)
  • 60(5)
  • 75(4)
  • 100(21)
  • 120(4)
  • 150(19)
  • 180(2)
  • 200(20)
  • 210(3)
  • 250(7)
  • 300(20)
  • 375(4)
  • 400(11)
  • 420(2)
  • 500(13)
  • 600(5)
  • 1000(3)
ブランド
  • 大科電器(4)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 坂口電熱(1)
  • ケニス(1)
  • 東京技研(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
13(1)
15(1)
  • マイクロセラミックヒーター 坂口電熱

    マイクロセラミックヒーター

    坂口電熱
    99,980税込109,978
    1枚
    当日出荷
    面状発熱体のため、被加熱物を均一に加熱することができます。
  • 防水コードヒーター TGK(東京硝子器械)

    防水コードヒーター

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    9,490税込10,439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適します。
    材質シリコンゴム耐電圧水中60分後200V/3秒外径(Φmm)2.5電源(AC)100V 50/60Hz(リード線切放し)絶縁抵抗(MΩ)水中60分後 DC500―100以上耐寒耐熱温度(℃)-60~+200最高使用温度(℃)常用 180リード線両面リード線1m付き
  • ヒーティングケーブル Siゴム 100V 大科電器

    ヒーティングケーブル Siゴム 100V

    大科電器
    17,980税込19,778
    1本(3m)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    最大電流容量は、使用ケーブルのタイプによって異なります。 細かい部品の加熱・保温、土壌の保温にもご利用ください。
    タイプ防水型最高操作温度(℃)180ヒーター外径(Φmm)3~4材質シリコンゴム(絶縁)電源(V)AC100(両側圧着端子付)
  • 防水コードヒーター 東京技研

    防水コードヒーター

    東京技研
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    発熱体は100%シリコン樹脂により覆われているので湿気による漏電等の心配はありません。大変柔軟で扱いやすく、巻きつけも簡単です。ベルトヒーターやリボンヒーターでは巻きつけられない細かい部分の加熱に最適。クリーンルーム内及び屋外で使用可能。
    耐電圧水中60分後 200V 3秒リード線(m)1耐寒耐熱温度(℃)-60~200最高使用温度(℃)180絶縁抵抗水中60分後 DC500Vメガー 100MΩ以上
  • ヒーティングテープ Siゴムブレード 100V 大科電器

    ヒーティングテープ Siゴムブレード 100V

    大科電器
    26,980税込29,678
    1本(1.5m)
    6日以内出荷
    最大電流容量は、使用テープのタイプによって異なります。 大きな面積や高温の場合などに使用します。
    タイプ防水型材質シリコンゴム・ブレード(絶縁)幅(mm)15厚さ(mm)3電源(V)AC100(片側2本圧着端子付)最高操作温度(℃)200
  • ヒーティングテープ シリコンゴム 100V 大科電器

    ヒーティングテープ シリコンゴム 100V

    大科電器
    23,980税込26,378
    1本(1.5m)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    最大電流容量は、使用テープのタイプによって異なります。 大きな面積や高温の場合などに使用します。
    タイプ防水型材質シリコンゴム(絶縁)幅(mm)13厚さ(mm)3電源(V)AC100(片側2本圧着端子付)最高操作温度(℃)180
  • ヒーティングケーブル Siゴムブレード 100V 大科電器

    ヒーティングケーブル Siゴムブレード 100V

    大科電器
    28,980税込31,878
    1本(3m)
    6日以内出荷
    最大電流容量は、使用ケーブルのタイプによって異なります。 細かい部品の加熱・保温、土壌の保温にもご利用ください。
    タイプ防水型最高操作温度(℃)200ヒーター外径(Φmm)4~5材質シリコンゴムブレード(絶縁)電源(V)AC100(両側圧着端子付)
  • 防水コードヒーター TRUSCO

    防水コードヒーター

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷
    シリコン製の薄くて巻きやすい防水ヒーターです。 非常に巻きやすくフィッティングに優れ空焼き等の事故が起こりにくいです。 巻きつけるものが小型や細部の場合に最適です。 外径Φ2.5mmのひも状です。
    材質シリコン電源(V)100外径(Φmm)(コード)2.5
  • 防水コードヒーター ケニス

    防水コードヒーター

    ケニス
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    巻きやすくフィッティング性に優れたシリコン製の防水ヒーターです。
    直径(Φmm)2.5電圧(V)100最高耐熱温度(℃)180
ラバー/リボンヒーター