絞り込み
ブランド
- ケニス
- アズワン(17)
- 三商(7)
- アルプ(7)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- 東京エム・アイ商会(4)
- ヤマト科学(3)
- トミー精工(3)
- NICHIRYO(ニチリョー)(2)
- 栄研化学(2)
- SKメディカル電子(2)
- ADVANTEC(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- サンプラテック(1)
- TOMY(トミー精工)(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- アラム(1)
- タカゾノ(1)
- ブランドをもっと見る
特価

ステンレス丸かご
ケニス¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から4日以内出荷オートクレーブに使用できるステンレス製の丸かごです。用途オートクレーブなど材質ステンレスSUS304金網線径(mm)Φ0.8×4メッシュ(内寸5mm)
ラボホイル(研究実験用アルミホイル)
ケニス¥6,498税込¥7,1481個(1個)当日出荷厚さ30μmと家庭用アルミホイルの倍以上の厚さで破れにくく丈夫です。お得な100m巻です。〔使用例〕・ビーカー・フラスコの蓋として ・容器の遮光に ・蒸発皿として ・簡易ロートとして ・薬包紙がわりに ・簡易保存に寸法(幅Wmm×長さLm)155×100厚さ(μm)30大きさ155×100
ドライキャビネット
ケニス¥49,980~税込¥54,978~1個翌日出荷デジタルコントローラで庫内湿度を25~60%RHに保ちます。カメラ、レンズなどの光学機器、CD、DVDなどの保管に適しています。 前面のデジタルコントローラで湿度設定が可能です。また庫内温度を表示します。 無音・無振動で長期連続運転が可能です。 庫内にLED照明を搭載しており、庫内を明るく照らします。 扉は透明で内容物の確認が容易です。 棚板はお好みの位置に設定可能です。 KDC-80、250はスチール棚タイプでスポンジシートが付属しています。KDC-155は引き出し棚タイプで波型レンズホルダーが1枚付属しています。材質(本体)スチール電源(V)AC100消費電力(W)10材質(扉)強化ガラス湿度調整範囲(%)25~60(デジタルコントローラ)
オートクレーブ用消臭剤
ケニス¥5,998税込¥6,5981本(110錠)当日出荷天然植物より抽出した消臭成分パンシルを配合した消臭剤です。 パンシルが悪臭を包みこんで分解し、消臭効果を発揮します。 天然成分配合で、食品にも使用できます。 消臭能力は活性炭の数倍です。 内容積約20Lに2個程度入れると、蒸気滅菌時の悪臭を除去します。
消臭クリニカパック
ケニス¥3,898税込¥4,2881組(10枚)翌日出荷消臭効果を持つオートクレーブバッグです。口締めベルト付です。丈夫な二重袋構造です。材質PE PP寸法(mm)外620×820 内615×840入数(枚)10耐熱温度(℃)121
小型ガラスビーズ滅菌器
ケニス¥69,980~税込¥76,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷槽内でガラスビーズを加熱して10秒程度器具を差し込むだけで、簡単に先端が滅菌できます。 滅菌温度は前面にデジタル表示され、一目で確認できます。 卓上に置けるコンパクトサイズです。 過電流防止ヒューズ付の安全設計です。付属品ガラスビーズ(300g)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120温度(℃)滅菌/100~300表示精度≦±5℃ビーズサイズ(mm)Φ1.5~2.5
卓上型オートクレーブ Saniclave
ケニス¥289,800税込¥318,7801個31日以内出荷ボタンを押すだけでオートクレーブが開始され、運転中はサイクル数と温度の確認も行えます。寸法(mm)318×381×330質量(kg)5.4使用圧力(MPa)0.1内容積(L)8電源(AC V)110 50/60Hz 1250Wディスプレイデジタルタイマー/温度表示処理量10μLチップラック:3段×2列 200μLチップラック:2段×2列 1000μLチップラック:1段×2列 200mLメジューム瓶:6本 500mLメジューム瓶:不可バスケット外寸法(mm)229Φ×203
『滅菌/消毒機器用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 滅菌器/オートクレーブ
- 紫外線殺菌装置
- 滅菌缶/袋
- 滅菌表示テープ/ラベル


















![感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具] 感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82623025-260903-02.jpg)