絞り込み
容量(L)
  • 5(1)
材質(プレート)
  • 樹脂(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1100
  • 130(1)
  • 150(2)
  • 150~2500(1)
  • 250(3)
  • 350~1800(2)
  • 600(3)
  • 800(2)
  • 1000(18)
  • 1150(2)
  • 1200(11)
  • 1300(4)
  • 1350(11)
  • 1400(14)
  • 1500(48)
  • 1700(3)
  • 1750(3)
  • 1800(5)
  • 2000(7)
  • 2500(2)
ブランド
  • VELP(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スターラーとは、ビーカーやフラスコ内の溶液などを撹拌するために使う器具です。医学の研究や化学の実験などの現場で、利用されることが多くなります。ビーカーやフラスコなどの容器を器具の上に置き回転子によって撹拌するタイプとスタンドに設置してシャフトの先に固定した羽根で直接撹拌するタイプに大別できます。0度から500度以上の温度管理ができるもの、複数のビーカーを同時に置ける多連式、コンセント不要の電池式などさまざまな種類のスターラーがあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネチックスターラー VELPマグネチックスターラーVELP
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
コンパクトな大容量スターラーです。 プレートはABS樹脂製で耐薬品性があります。
回転数(min-1[r.p.m])最大1100撹拌容量(L)5材質(プレート)ABS樹脂寸法(mm)150×130×50質量(kg)0.4電源AC100V・50/60Hz・0.6Wプレート寸法(mm)150×130
スターラー VELPスターラーVELP
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
場所を取らないコンパクトな設計です。 長時間の使用でも温度が上がらないのでマイクロバイオロジーやバイオ化 学の研究に向いています。
回転数(min-1[r.p.m])1100寸法(mm)130×50×150
スターラー