絞り込み
容量(L)
  • 1(2)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 20(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1700
  • 150(3)
  • 250(3)
  • 300(3)
  • 350~1800(2)
  • 600(5)
  • 800(2)
  • 1000(32)
  • 1100(4)
  • 1150(2)
  • 1200(22)
  • 1300(8)
  • 1350(17)
  • 1400(23)
  • 1500(122)
  • 1750(5)
  • 1800(8)
  • 2000(13)
  • 2300(2)
  • 2500(3)
材質(プレート)
  • ステンレス(5)
ブランド
  • IKA(5)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 三商(1)
  • 日伸理化(1)
  • 増田理化工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スターラーとは、ビーカーやフラスコ内の溶液などを撹拌するために使う器具です。医学の研究や化学の実験などの現場で、利用されることが多くなります。ビーカーやフラスコなどの容器を器具の上に置き回転子によって撹拌するタイプとスタンドに設置してシャフトの先に固定した羽根で直接撹拌するタイプに大別できます。0度から500度以上の温度管理ができるもの、複数のビーカーを同時に置ける多連式、コンセント不要の電池式などさまざまな種類のスターラーがあります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fineスターラー TGK(東京硝子器械)FineスターラーTGK(東京硝子器械)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
マグネチックスターラー 増田理化工業マグネチックスターラー増田理化工業
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
DCモーターの電圧制御方式を採用しています。 イオン電極の試料撹拌に最適です。 低速回転・高速回転とも安定しており、静かで振動もありません。
回転数(min-1[r.p.m])50~1700撹拌容量(mL)50~1000材質(プレート)ステンレスSUS304付属品25mm撹拌子1個寸法(mm)83×151×64質量(g)900電源AC100V・50/60Hz・0.2Aプレート寸法(mm)80×135モーターDCモーター、電圧制御
ホットマグネットスターラー IKAホットマグネットスターラーIKA
299,800税込329,780
1台
6日以内出荷
仕様●固定クリップサポート、●最大処理量(対H2O):20L寸法(mm)160×85×270質量(kg)5回転数(min-1[r.p.m])50~1700温度範囲(℃)RT-340天板寸法(mm)Φ135回転方向材質(天板)ステンレススチール+セラミックコートアズワン品番65-1919-56
ホットマグネットスターラー 出荷前点検検査書付 IKAホットマグネットスターラー 出荷前点検検査書付IKA
249,800税込274,780
1台
10日以内出荷
50~360℃で任意設定できる温度過昇防止機能を備えています。別売の溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することが可能です。
仕様最高温度:340℃●プレートサイズ:Φ135mm●機能:集積加熱制御・回転数制御●ヒーター容量:600W●電源:AC100V 50/60Hz●サイズ:160×270×95mm●重量:2.5kg●保護等級:IP42●外部温度センサー(PT1000.60)・保護カバー付き●付属品:撹拌子3個セット●コード番号:0003622004●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])50~1700撹拌容量(L)最大20材質(プレート)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-1816-01-22校正証明書点検・検査書
ホットマグネットスターラー safty control/IKAMAG 出荷前点検検査書付 IKAホットマグネットスターラー safty control/IKAMAG 出荷前点検検査書付IKA
299,800税込329,780
1台
10日以内出荷
重量・温度計測(センサー別売)等マルチな機能を備えています。RS232/USBインターフェース付きで、ソフトウェアlabworldsoft(R)(別売)で制御・記録が可能です。
仕様本体●サイズ:160×270×85mm●最高温度:340℃●プレートサイズ:Φ135mm●重量:2.7kg●保護等級:IP42●機能:重量計測(0~5000g)・粘度傾向測定・キャリブレーション・逆回転●PT100・70温度センサー付属●コード番号:0005020004●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])50~1700撹拌容量(L)20材質(プレート)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-1815-21-22校正証明書点検・検査書
ホットマグネットスターラー RET basic IKAホットマグネットスターラー RET basicIKA
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
急速な加熱が可能です。 幅広い温度調製範囲を備えています。(室温~340℃) 溶液温度コントローラーETS-D5/D6(別売)を接続することにより、高精度で過熱をコントロールできます。
撹拌容量(L)20本体質量(kg)2.5仕様加熱速度:7K/min(1L H2O)最高温度:340℃(ヒーター容量:600W)プレート材質:ステンレス温度センサー付属回転数(min-1[r.p.m])50~1700
強力型マグネチックスターラー 三商強力型マグネチックスターラー三商
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
DCブラシレスモータ内蔵で長寿命。希土類ネオジウムマグネットにより強力な撹拌力。
回転数(min-1[r.p.m])約100~1700付属品40mm撹拌子6個質量(kg)8.5電源AC85~240V 50/60Hz 0.2A撹拌容量(mL)50~3000(×6)※5Lまでの容器を任意の数量で撹拌台寸法(mm)W540×D360外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×383×95
ホットマグネットスターラー IKAホットマグネットスターラーIKA
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
回転数・温度がデジタル表示で正確にモニタリングできます。 RETコントロールは重量測定機能付です(最大5kg)。 RCTベーシックは温度コントローラを併用できます。
撹拌容量(L)20寸法(mm)160×270×85質量(kg)3電源AC100V・50/60Hzプレート寸法(mm)Φ135ヒーター(W)600
強力型6連スターラー 日伸理化強力型6連スターラー日伸理化
219,800税込241,780
1台
6日以内出荷
種類6連撹拌台寸法(mm)W540×D360モーターDCブラシ長寿命型マグネット希土類ネオジム電源AC85~AC240V 50/60Hz 2A 0.75SQ 三芯接地プラグ付き電源コード使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)本体質量(kg)8.5付属品撹拌子 40mm 6個回転数(min-1[r.p.m])約100~約1700本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×383×95撹拌容量(mL)50~5000
スターラー