絞り込み
容量(L)
  • 1(1)
  • 3(1)
  • 20(1)
材質(プレート)
  • ステンレス(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1700
  • 130(1)
  • 150(2)
  • 150~2500(1)
  • 250(3)
  • 350~1800(2)
  • 600(3)
  • 800(2)
  • 1000(18)
  • 1100(2)
  • 1150(2)
  • 1200(11)
  • 1300(4)
  • 1350(11)
  • 1400(14)
  • 1500(48)
  • 1750(3)
  • 1800(5)
  • 2000(7)
  • 2500(2)
ブランド
  • IKA(1)
  • 三商(1)
  • 増田理化工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スターラーとは、ビーカーやフラスコ内の溶液などを撹拌するために使う器具です。医学の研究や化学の実験などの現場で、利用されることが多くなります。ビーカーやフラスコなどの容器を器具の上に置き回転子によって撹拌するタイプとスタンドに設置してシャフトの先に固定した羽根で直接撹拌するタイプに大別できます。0度から500度以上の温度管理ができるもの、複数のビーカーを同時に置ける多連式、コンセント不要の電池式などさまざまな種類のスターラーがあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネチックスターラー 増田理化工業マグネチックスターラー増田理化工業
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
DCモーターの電圧制御方式を採用しています。 イオン電極の試料撹拌に最適です。 低速回転・高速回転とも安定しており、静かで振動もありません。
回転数(min-1[r.p.m])50~1700撹拌容量(mL)50~1000材質(プレート)ステンレスSUS304付属品25mm撹拌子1個寸法(mm)83×151×64質量(g)900電源AC100V・50/60Hz・0.2Aプレート寸法(mm)80×135モーターDCモーター、電圧制御
強力型マグネチックスターラー 三商強力型マグネチックスターラー三商
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
DCブラシレスモータ内蔵で長寿命。希土類ネオジウムマグネットにより強力な撹拌力。
回転数(min-1[r.p.m])約100~1700付属品40mm撹拌子6個質量(kg)8.5電源AC85~240V 50/60Hz 0.2A撹拌容量(mL)50~3000(×6)※5Lまでの容器を任意の数量で撹拌台寸法(mm)W540×D360外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×383×95
ホットマグネットスターラー IKAホットマグネットスターラーIKA
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
回転数・温度がデジタル表示で正確にモニタリングできます。 RETコントロールは重量測定機能付です(最大5kg)。 RCTベーシックは温度コントローラを併用できます。
撹拌容量(L)20寸法(mm)160×270×85質量(kg)3電源AC100V・50/60Hzプレート寸法(mm)Φ135ヒーター(W)600
スターラー