絞り込み
容量(L)
  • 0.25(1)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 10(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1800
  • 130(1)
  • 150(2)
  • 150~2500(1)
  • 250(3)
  • 350~1800(2)
  • 600(3)
  • 800(2)
  • 1000(18)
  • 1100(2)
  • 1150(2)
  • 1200(11)
  • 1300(4)
  • 1350(11)
  • 1400(14)
  • 1500(48)
  • 1700(3)
  • 1750(3)
  • 2000(7)
  • 2500(2)
ブランド
  • 三商(2)
  • ヤマト科学(1)
  • IKA(1)
  • MMK SCIENTIFIC(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スターラーとは、ビーカーやフラスコ内の溶液などを撹拌するために使う器具です。医学の研究や化学の実験などの現場で、利用されることが多くなります。ビーカーやフラスコなどの容器を器具の上に置き回転子によって撹拌するタイプとスタンドに設置してシャフトの先に固定した羽根で直接撹拌するタイプに大別できます。0度から500度以上の温度管理ができるもの、複数のビーカーを同時に置ける多連式、コンセント不要の電池式などさまざまな種類のスターラーがあります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネチックスターラー MMK SCIENTIFICマグネチックスターラーMMK SCIENTIFIC
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
回転子が付属されているため、すぐにご利用頂けます。耐久性が高いブラシレスモーター強磁性・スリップ防止
付属品回転子×1, 取扱説明書×1, 電源アダプタ×1電圧(V)100 50/60Hzモーターブラシレスモーター磁石寸法(mm)20~30
小型マグネットスターラー IKA小型マグネットスターラーIKA(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から翌日出荷
手のひらサイズの小型スターラーです。 ●ブラシレスモーターを採用しており長寿命です。
モーターDCブラシレスモーター
マルチユース強力スターラー 三商マルチユース強力スターラー三商
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷
右回転・左回転。反転回転(120秒まで)が選べます。高精度フィードバック制御DCブラシレス30Wのモータ。大型のフェライト磁石を使用しています。デジタル回転表示付です。外部出力7A付。
回転数(min-1[r.p.m])80~1800撹拌容量(L)1~10質量(kg)2.6電源AC100V 50/60Hz 8A(外部出力7A含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×214×81
ホットプレートスターラー 三商ホットプレートスターラー三商
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
トッププレートはアルミ製セラミックコーティング仕上げ。熱効率の良い丸型プレートで上昇温度の速さと温度の安定性は抜群です。安全装置としてサーキットプロテクタが付いています。別売のビーズバスケットを使用することでアルミビーズを活用した加熱・撹拌が行えます。
温度範囲(℃)MAX325(ホットプレート表面温度)
マグミキサ ヤマト科学マグミキサヤマト科学
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
右回転、左回転、反転回転が選択可能なマルチユースのマグミキサです。 強力な撹拌と回転の変化で、効果的な撹拌が可能です。 反転時間は120秒まで設定可能。 高精度フィードバック制御DCブラシレス30Wのモータ採用で安定した撹拌ができます。 大型の強力型フェライト磁石を採用しています。
回転数(min-1[r.p.m])約80~1800容量(mL)100~10000付属品撹拌子30mm/1個、40mm/1個材質(撹拌台)ステンレス鋼版質量(kg)約3.6タイプ強力寸法(幅W×奥行D)(mm)272×270電源コード(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×286×81タイマー反転時間10~120秒の間で調整定格電流(A)(50/60Hz)AC100
スターラー