絞り込み
容量(L)
  • 0.4
  • 0.05(5)
  • 0.1(5)
  • 0.25(4)
  • 0.3(4)
  • 0.5(15)
  • 0.8(10)
  • 1(37)
  • 1.5(4)
  • 2(43)
  • 2.5(3)
  • 3(57)
  • 5(32)
  • 10(41)
  • 15(5)
  • 20(49)
  • 30(5)
  • 40(7)
  • 50(5)
  • 70(7)
材質(プレート)
  • ステンレス(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1000(1)
  • 1100(2)
  • 1200(3)
ブランド
  • 三商(2)
  • DLAB(2)
  • IKA(1)
  • イカジャパン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スターラーとは、ビーカーやフラスコ内の溶液などを撹拌するために使う器具です。医学の研究や化学の実験などの現場で、利用されることが多くなります。ビーカーやフラスコなどの容器を器具の上に置き回転子によって撹拌するタイプとスタンドに設置してシャフトの先に固定した羽根で直接撹拌するタイプに大別できます。0度から500度以上の温度管理ができるもの、複数のビーカーを同時に置ける多連式、コンセント不要の電池式などさまざまな種類のスターラーがあります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多連式ホットスターラー イカジャパン

    多連式ホットスターラー

    イカジャパン
    449,800税込494,780
    1台(1台)
    31日以内出荷
    撹拌ムラ軽減のため、逆回転機能を搭載しています。撹拌による発熱軽減のため、エコモードを搭載しています。キーパッド採用で操作性に優れています。長時間でも安定した撹拌を実現しています。また、10rpm単位で回転数を調節できます(ポジション別の設定はできません)。
    電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])0~1000最高温度(℃)120撹拌容量(mL)1か所あたり400(水の場合)
  • 10連式ホットスターラー 出荷前点検検査書付 DLAB

    10連式ホットスターラー 出荷前点検検査書付

    DLAB
    199,800税込219,780
    1個
    9日以内出荷
    速度は無段階で調節が可能です。プレートはシリコンコーティングされているため容器が滑りにくく、溶液がこぼれても安心です。
    仕様プレート温度:120℃(MAX)●ヒーター容量:470W●モーター:ブラシレスモーター●電源:AC100V 50/60Hz 490W●サイズ:本体/205×622×65mm、プレート/190×450mm●重量:3.2kg●防塵・防水(DIN EN60529):IP42●付属品:回転子(Φ6×30mm)×2個●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])最大約1100材質(プレート)ステンレス(SUS304)シリコンコーティング撹拌容量(mL)約400(×10)アズワン品番3-7051-01-22校正証明書点検・検査書
  • 多連式マグネチックスターラー MAX約1100rpm 400mL×10 出荷前点検検査書付 DLAB

    多連式マグネチックスターラー MAX約1100rpm 400mL×10 出荷前点検検査書付

    DLAB
    159,800税込175,780
    1個
    9日以内出荷
    耐久性に優れたブラシレスモーター採用です。無段階での速度調節が可能です。プレートはシリコンコーティングされていますので、容器が滑りにくく耐薬品性にも優れています。
    仕様モーター:ブラシレスモーター●攪拌数:10●本体サイズ:205×622×65mm●プレートサイズ:190×450mm●消費電力:20W●電源:AC100~240V 50/60Hz●重量:3.2kg●防塵・防水:IP2X●付属品:回転子(Φ6×30mm)×2個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])最大約1100材質(プレート)SUS304(シリコンコーティング)撹拌容量(mL)約400(×10)アズワン品番3-7016-01-22校正証明書点検・検査書
  • 多連式マグネットスターラー IKA

    多連式マグネットスターラー

    IKA
    249,800税込274,780
    1台
    7日以内出荷
    どのポジションにおいても、均一な温度加熱を実現。 撹拌ムラ軽減のため、逆回転機能を搭載。 磁気コイル採用により、静かな作動音と長寿命を実現。
    回転数(min-1[r.p.m])10~1200
  • 多連マグネチックスターラー 三商

    多連マグネチックスターラー

    三商
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    回転数をデジタル表示。12個の連動型。同一条件での撹拌が可能です。ダイヤルで回転数を設定後、ダイヤルボタンを押すと回転スタートします。DCブラシレスモータ搭載。低速から高速まで安定した回転。ステンレス天板はシリコンコートされており、滑りにくく、耐腐食性に優れています。
    回転数(min-1[r.p.m])200~1200撹拌容量(mL)最大400(H2O)/点付属品Φ8×L45mm撹拌子12個質量(kg)約5電源AC110V 50/60HzモーターDCブラシレスモータ 20W外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×480×50撹拌数12個
  • 多連マグネチックスターラー 三商

    多連マグネチックスターラー

    三商
    99,980税込109,978
    1個
    30日以内出荷
    回転数をデジタル表示。8個の連動型。同一条件での撹拌が可能です。ダイヤルで回転数を設定後、ダイヤルボタンを押すと回転スタートします。DCブラシレスモータ搭載。低速から高速まで安定した回転。ステンレス天板はシリコンコートされており、滑りにくく、耐腐食性に優れています。
    回転数(min-1[r.p.m])200~1200撹拌容量(mL)最大400(H2O)/点付属品Φ8×L45mm撹拌子8個質量(kg)約4電源AC110V 50/60HzモーターDCブラシレスモータ 20W外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×480×50撹拌数8個
スターラー