絞り込み
容量(L)
  • 20
  • 0.05(6)
  • 0.1(5)
  • 0.25(4)
  • 0.3(4)
  • 0.4(6)
  • 0.5(16)
  • 0.8(10)
  • 1(39)
  • 1.5(4)
  • 2(46)
  • 2.5(3)
  • 3(58)
  • 5(37)
  • 10(44)
  • 15(6)
  • 30(5)
  • 40(7)
  • 50(6)
  • 70(8)
材質(プレート)
  • アルミ(9)
  • ステンレス(20)
  • セラミック(5)
  • 樹脂(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 50~1600(1)
  • 1350(15)
  • 1400(4)
  • 1500(20)
  • 1700(4)
  • 2000(1)
ブランド
  • アズワン(16)
  • IKA(12)
  • 小池精密機器製作所(7)
  • DLAB(4)
  • ケニス(3)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ヤマト科学(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
  • 日伸理化(1)
  • 増田理化工業(1)
  • JEIO TECH(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スターラーとは、ビーカーやフラスコ内の溶液などを撹拌するために使う器具です。医学の研究や化学の実験などの現場で、利用されることが多くなります。ビーカーやフラスコなどの容器を器具の上に置き回転子によって撹拌するタイプとスタンドに設置してシャフトの先に固定した羽根で直接撹拌するタイプに大別できます。0度から500度以上の温度管理ができるもの、複数のビーカーを同時に置ける多連式、コンセント不要の電池式などさまざまな種類のスターラーがあります。
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイティ・スターラー(パワータイプ) 小池精密機器製作所マイティ・スターラー(パワータイプ)小池精密機器製作所
88,980税込97,878
1個
12日以内出荷から15日以内出荷
駆動マグネットの回転中心が撹拌子の磁場中心と一致するよう設計されたスターラーです。 強磁力の新素材マグネット(11200~11600G)を使用していますので、高粘度の液体の撹拌に威力を発揮します。
回転制御タコジェネレーターによるフィードバッグ制御
Fine 強力型スターラー F-205D TGK(東京硝子器械)Fine 強力型スターラー F-205DTGK(東京硝子器械)
99,980税込109,978
1個
当日出荷
強磁力6000Gと上方向への磁力線カバー採用の撹拌機構で背の低い高粘度撹拌を実現しました。デジタル表示で撹拌速度の再現性が持てます。
モーターDCブラシレスモータ質量(kg)3.8付属品撹拌子40mm1個外形寸法(mm)277×286×80H回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz型式F-205DTGK品番692-63-07-24撹拌容量(mL)100~20000
マグネチックスターラー 増田理化工業マグネチックスターラー増田理化工業
87,980税込96,778
1個
翌日出荷
バランスのとれた強磁力により、水溶液なら20Lまでの撹拌が可能なスターラーです。 強力ACモーターの電子制御方式で回転が安定しており、特にオイルバスの撹拌に定評があります。
回転数(min-1[r.p.m])70~1400材質(プレート)アルミ天板付属品40mm撹拌子1個寸法(mm)255×250×147質量(kg)4.2電源AC100V・50/60Hz・1A制御方式位相制御・電磁ブレーキ併用プレート寸法(mm)224×245モーターインダクション撹拌容量(mL)100~20000
パワースターラー アズワンパワースターラーアズワン
75,800税込83,380
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/フェノール樹脂回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ
VOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワンVOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズアズワン
108,700税込119,570
1個
10日以内出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書
ホットマグネチックスターラー ケニスホットマグネチックスターラーケニス
44,980税込49,478
1個
翌日出荷
コンパクト設計かつリーズナブルな価格ながら20Lまで撹拌可能な、アナログタイプのホットプレートスターラーです。 モーターには信頼性の高いDCブラシレスモーターを採用しています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500撹拌容量(L)20材質(プレート)セラミックコートステンレス寸法(mm)148×250×85質量(kg)1.9電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)310プレート寸法(mm)Φ135モーターDCブラシレスモーターモーター(W)20ヒーター容量(W)600
ホットマグネットスターラー IKAホットマグネットスターラーIKA
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500撹拌容量(L)20(対水)材質(プレート)セラミック付属品PT1000温度センサ寸法(mm)220×354×88質量(kg)4電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)500プレート寸法(mm)180×180ヒーター容量(W)1000
マイティ・スターラー(ステイブルタイプ) 小池精密機器製作所マイティ・スターラー(ステイブルタイプ)小池精密機器製作所
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
長時間にわたって発熱が最小限になるように設計されています。 撹拌子の大きさ、磁力の強さ、電圧変動(入力電圧90~110V)にも極めて安定した回転が得られます。 マグネットの回転中心に、磁場の中心と重心が一致するように工夫して有ります。 回転数とダイヤルの目盛の関係はグラフの通り直線性が良好です。 フィードバック制御回路内蔵により、撹拌子の大小・磁力の強さ・電圧変動に関係なく安定した回転が得られます。 HIGHとLOWの2段切換で最適な回転数が得られます。 ベークライトプレートタイプは耐薬品性に優れています。 ステンレスプレートタイプは耐熱性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350(LOW:60~1000、HIGH:100~1350)回転制御タコジェネレーターによるフィードバック制御
ホットプレート付マグネチックスターラー ケニスホットプレート付マグネチックスターラーケニス
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
RCH-3型は温度による磁力低下の少ない希土類コバルトマグネットを採用しています。 加熱しながらの撹拌も安定して行なえます。 RCH-1000型は温度と回転数はデジタル表示です。 使用したい温度、回転数に簡単に設定できます。
ウルトラスターラー デジタル アズワンウルトラスターラー デジタルアズワン
110,000税込121,000
1台
当日出荷
強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。 強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。 外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。 フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。 天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。 デジタル表示により正確な回転数が設定できます。
寸法(mm)200×200×99電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)撹拌容量(L)20表面磁束密度(T)0.45×10材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)モーターDCブラシレスモーターマグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個
パワースターラー アズワンパワースターラーアズワン
74,900税込82,390
1個
翌々日出荷
材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/ステンレス(SUS304)回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ
高温対応型マイティ・スターラー(パワータイプ) 小池精密機器製作所高温対応型マイティ・スターラー(パワータイプ)小池精密機器製作所
135,980税込149,578
1台(1台)
11日以内出荷
加温された溶液の撹拌に適したスターラーです。モーターを熱から保護する設計のため、モーターの寿命を長く保つことが可能です。天板上にオイルバスなど加温した容器を置いて撹拌する際に適しています。背面にコンセントが付いているので、スターラ天板上に設置した恒温槽の電源プラグを差すことができます。ステンレス天板に、対薬品性に強く、非粘着性に優れたテフロンコーティング(PFA100μ)を施しています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレス PFAコーティング(PFA100μ)付回転制御タコジェネレータによるフィードバック制御(単相インダクションモータ)ファン有り
高温対応型マイティ・スターラー(パワータイプ) 小池精密機器製作所高温対応型マイティ・スターラー(パワータイプ)小池精密機器製作所
124,980税込137,478
1台(1台)
11日以内出荷
加温された溶液の撹拌に適したスターラーです。モーターを熱から保護する設計のため、モーターの寿命を長く保つことが可能です。天板上にオイルバスなど加温した容器を置いて撹拌する際に適しています。背面にコンセントが付いているので、スターラ天板上に設置した恒温槽の電源プラグを差すことができます。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレスSUS304回転制御タコジェネレータによるフィードバック制御ファン有り
高温対応型マイティ・スターラー(パワータイプ) 小池精密機器製作所高温対応型マイティ・スターラー(パワータイプ)小池精密機器製作所
109,800税込120,780
1台(1台)
11日以内出荷
加温された溶液の撹拌に適したスターラーです。モーターを熱から保護する設計のため、モーターの寿命を長く保つことが可能です。天板上にオイルバスなど加温した容器を置いて撹拌する際に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレスSUS304回転制御タコジェネレータによるフィードバック制御ファン有り
高温対応型マイティ・スターラー(パワータイプ) 小池精密機器製作所高温対応型マイティ・スターラー(パワータイプ)小池精密機器製作所
119,800税込131,780
1台(1台)
11日以内出荷
加温された溶液の撹拌に適したスターラーです。モーターを熱から保護する設計のため、モーターの寿命を長く保つことが可能です。天板上にオイルバスなど加温した容器を置いて撹拌する際に適しています。ステンレス天板に、対薬品性に強く、非粘着性に優れたテフロンコーティング(PFA100μ)を施しています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレス PFAコーティング(PFA100μ)付回転制御タコジェネレータによるフィードバック制御(単相インダクションモータ)ファン有り
マイティ・スターラー(パワータイプ) 小池精密機器製作所マイティ・スターラー(パワータイプ)小池精密機器製作所
104,980税込115,478
1台(1台)
11日以内出荷
新素材マグネット(永久磁石)を使用しており、高粘性の液体の撹拌に威力を発揮します。小さな撹拌子から大きな撹拌子まで安定して回転します。駆動マグネットの回転中心に撹拌子の磁場の中心と重心が一致するよう設計されています。マグネットの磁極の長さ、とくに磁気エネルギーの発生が、より高く、強くなるよう設計されています。回転数とダイヤル目盛は正比例しているので微妙な速度設定ができます。タコジェネレータは交流の発電機で、電圧変動にも極めて安定した回転が得られます。本体はステンレス製(塗装付)で堅牢です。ステンレス天板に、対薬品性に強く、非粘着性に優れたテフロンコーティング(PFA100μ)を施しています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレスSUS304 PFAコーティング(PFA100μ)付回転制御タコジェネレータによるフィードバック制御(単相インダクションモータ)ファン有り
デジタルホットプレートスターラー JEIO TECHデジタルホットプレートスターラーJEIO TECH
99,980税込109,978
1個
15日以内出荷
オートチューニングや各種制御モードなどの高度な機能を備えたホットプレートスターラーです。ヒーターとトッププレートの一体型設計により、優れた熱伝達率と素早い加熱能力を実現します。ブラシレスDCモーターと非常に強力な磁気結合力を持つ特殊な磁石により、高速で正確な撹拌操作が可能になります。スムーズスタート機構により、粘性媒体でも撹拌子の分離がほとんど発生しません。高温警告インジケーター、サーマルシャットオフ機能、電流制限保護機能を搭載しています。
寸法(mm)マグネットバー:8Φ×40(最大)容量(L)20回転数(min-1[r.p.m])30~2000最高温度(℃)350モーターブラシレスDCモーター制御PIDによるフィードバック制御分解能(℃)0.1ディスプレイLEDデジタル使用環境温度/5~40℃ 湿度/最大80%タイマー2種類 1分~99時間59分安全機能高温インジケーター/警告ランプ(50℃) 過熱(天板 / 本体 / PCB) 過電流(電流制限保護)
ホットスターラー 出荷前点検検査書付 IKAホットスターラー 出荷前点検検査書付IKA
209,800税込230,780
1式
15日以内出荷
実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
仕様●本体+センサー固定具、●センサー固定具:H16 Vサポートロッド(1-6607-03)、H38 スリーブ(1-6607-04)、H44 ボスヘッド(1-6607-05)各1個●最高設定温度:310℃付属品温度センサーPT1000.60、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)寸法(mm)適用撹拌子:30~80質量(kg)2.4電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])50~1500(制御単位:10)本体寸法(mm)160×270×85電源コード(m)1.5(3Pプラグ付き)撹拌容量(L)20材質(プレート)アルミニウムアロイヒーター容量(W)600アズワン品番3-8000-02-22プレート寸法(Φmm)135
ホットプレートスターラー DLABホットプレートスターラーDLAB
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。MS-H-ProTはタイマー付きです(最大:99時間59分・1分単位)。3つの昇温モードが選択できます。
付属品回転子(Φ8×50mm)×1個・外部温度センサー(PT1000・230mm)×1本材質本体/アルミニウム寸法(mm)本体/160×280×85、プレート/Φ135質量(kg)2.8電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])100~1500表示液晶(デジタル)モーターDCブラシレスモーター撹拌容量(L)~20機能温度過昇防止機能(420℃固定)材質(プレート)SUS304、セラミックコーティング防塵防水性能IP42ヒーター容量(W)500温度設定範囲(℃)室温+5~340アズワン品番3-7032-04
ホットプレートスターラー DLABホットプレートスターラーDLAB
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。MS-H-ProTはタイマー付きです(最大:99時間59分・1分単位)。MS-H-ProAの強磁力タイプです。
付属品回転子(Φ8×50mm)×1個・外部温度センサー(PT1000・230mm)×1本材質本体/アルミニウム寸法(mm)本体/160×280×85、プレート/Φ135質量(kg)2.8電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])100~1500表示液晶(デジタル)モーターDCブラシレスモーター撹拌容量(L)~20機能温度過昇防止機能(420℃固定)材質(プレート)SUS304、セラミックコーティング防塵防水性能IP42ヒーター容量(W)500温度設定範囲(℃)室温+5~340アズワン品番3-7032-05
マグネチックスターラー RCXシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)マグネチックスターラー RCXシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
94,980税込104,478
1台
12日以内出荷
強力マグネチックスターラー高粘度の撹拌、有機合成反応に。合成に対応する安定した強力撹拌。天板から高さ方向に磁力を伸ばす構造の採用により、試料容器を離しても強力な攪拌が行えます。複数の試料容器を天板から離しての撹拌も行えます。本体は耐薬品性に優れたステンレス製です。
仕様●サービスコンセント:AC100V、Max.10A●回転速度設定:ボリューム設定●電源入力:2A、200VA材質ステンレス質量(kg)約3.8材質(本体)ステンレス(メラミン樹脂焼付け塗装)定格電圧(V)AC 100 V 50/60 Hz番号コードT:264260撹拌容量10mL~20L(水)モーター(W)DCブラシレスモータ 出力25回転速度(min-1[r.p.m])50~1600撹拌台寸法(mm)200×200使用周囲温度(℃)5 ~ 35外寸法(mm)200×240×80アズワン品番63-1396-59マグネット希土類マグネット安全機能ヒューズ
ホットスターラー 出荷前点検検査書付き C-Mag HS 7 controlシリーズ IKAホットスターラー 出荷前点検検査書付き C-Mag HS 7 controlシリーズIKA
199,800税込219,780
1台ほか
13日以内出荷
実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500撹拌容量(L)20材質(プレート)セラミック校正証明書点検・検査書
ホットスターラー 本体 出荷前点検検査書付 IKAホットスターラー 本体 出荷前点検検査書付IKA
199,800税込219,780
1台
24日以内出荷
実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
仕様最高設定温度:310℃(温度センサー接続時:1℃単位の設定が可能)●温度センサー接続時のコントロール精度:±0.5℃(PT1000使用時)●ヒーター容量:850W●回転数制御単位:10rpm●本体寸法:160×270×85mm●重量:2.6kg●適用撹拌子サイズ:30~80mm●プレートサイズ:137×137mm●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:1.5m(3Pプラグ付き)●センサー固定具:H16Vサポートロッド(1-6607-03)、H38スリーブ(1-6607-04)、H44ボスヘッド(1-6607-05)各1個●付属品:温度センサーPT1000、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)、USBケーブル●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])50~1500撹拌容量(L)20材質(プレート)アルミニウム(セラミックコート)アズワン品番3-8000-03-22校正証明書点検・検査書
ホットスターラー 出荷前点検検査書付 IKAホットスターラー 出荷前点検検査書付IKA
189,800税込208,780
1台
10日以内出荷
実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
仕様最高設定温度:310℃●ヒーター容量:600W●回転数制御単位:10rpm●本体寸法:160×270×85mm●重量:2.4kg●適用撹拌子サイズ:30~80mm●プレートサイズ:Φ135mm●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:1.5m(3Pプラグ付き)●付属品:温度センサーPT1000.60、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)●コード番号:0025004736●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])50~1500撹拌容量(L)20材質(プレート)アルミニウムアロイアズワン品番3-8000-01-22校正証明書点検・検査書
ホットプレートスターラー MAX約1500rpm 20L 出荷前点検検査書付 DLABホットプレートスターラー MAX約1500rpm 20L 出荷前点検検査書付DLAB
51,980税込57,178
1個
10日以内出荷
運転中でもスピード調節が可能です。
仕様表示:目盛(アナログ)●温度設定範囲:室温+5℃~340℃●モーター:DCブラシレスモーター●ヒーター容量:500W●機能:温度過昇防止機能(420℃固定)●材質:本体/アルミニウム●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:530W●サイズ:本体/160×280×85mm、プレート/Φ135mm●重量:2.8kg●防塵・防水:IP42●付属品:回転子(Φ8×50mm)×1個●※外部温度センサーは接続できません。●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])最大1500撹拌容量(L)~20材質(プレート)ステンレス(SUS304)/セラミックコーティングアズワン品番3-7032-01-22校正証明書点検・検査書
マグネチックスターラー アナログ MAX約1500rpm 出荷前点検検査書付き MSシリーズ DLABマグネチックスターラー アナログ MAX約1500rpm 出荷前点検検査書付き MSシリーズDLAB
52,980税込58,278
1個
10日以内出荷
天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティング・セラミックガラスで、洗浄も容易です。
回転数(min-1[r.p.m])最大1500校正証明書点検・検査書
VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワンVOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズアズワン
101,000税込111,100
1個
10日以内出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)フェノール樹脂校正証明書点検・検査書
ホットスターラー デジタル 出荷前点検検査書付き DSHS-1シリーズ アズワンホットスターラー デジタル 出荷前点検検査書付き DSHS-1シリーズアズワン
86,900税込95,590
1個
10日以内出荷
天板はガラスセラミック製で耐熱性や耐熱衝撃性に強く、耐薬品性にも優れています。マイクロSDカードを差し込むことで温度・回転数・時間をロギングでき、実験データの保管や記録が容易です。加熱はタイマーによるオートオフ機能付きです。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質(天板)セラミックガラス校正証明書点検・検査書
スタンダードスターラー デジタル 出荷前点検検査書付き DSS-1シリーズ アズワンスタンダードスターラー デジタル 出荷前点検検査書付き DSS-1シリーズアズワン
67,500税込74,250
1個
10日以内出荷
天板はガラスセラミック製で耐熱性や耐熱衝撃性に強く、耐薬品性にも優れています。安全面に配慮した余熱警告ランプ付きです。マイクロSDカードを差し込むことで回転数と時間をロギングでき、実験データの保管や記録が容易です。(時計は内蔵されておりません。時間や時刻データは残りません。よってスタートから1分間隔で自動的に記録されます。)
回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質(天板)セラミックガラス校正証明書点検・検査書
VOLTEGA パワーホットスターラー 出荷前点検検査書付き VPHSシリーズ アズワンVOLTEGA パワーホットスターラー 出荷前点検検査書付き VPHSシリーズアズワン
188,000税込206,800
1台
10日以内出荷
大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:熱効率・耐久性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)アルミニウム(アルマイト処理)校正証明書点検・検査書
VOLTEGA パワースターラー ステンレス天板 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワンVOLTEGA パワースターラー ステンレス天板 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズアズワン
86,900税込95,590
1台
10日以内出荷
大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書
VOLTEGA パワースターラー フェノール樹脂 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワンVOLTEGA パワースターラー フェノール樹脂 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズアズワン
87,800税込96,580
1台
10日以内出荷
大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)フェノール樹脂校正証明書点検・検査書
ウルトラスターラー 出荷前点検検査書付き アズワンウルトラスターラー 出荷前点検検査書付きアズワン
105,000税込115,500
1箱
10日以内出荷
強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。
仕様サイズ(mm):180×180×99●モーター:DCブラシレスモーター●マグネット:ネオジマグネット(Φ19x10mm)×10個●材質:本体外装/ステンレス(SUS304)●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:2.5m(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観撹拌容量(L)20材質(天板)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書
出荷前点検検査書付き HPSシリーズ アズワン出荷前点検検査書付き HPSシリーズアズワン
115,000税込126,500
1台
10日以内出荷
校正証明書点検・検査書
ホットマグネットスターラー 出荷前点検検査書付 IKAホットマグネットスターラー 出荷前点検検査書付IKA
249,800税込274,780
1台
10日以内出荷
50~360℃で任意設定できる温度過昇防止機能を備えています。別売の溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することが可能です。
仕様最高温度:340℃●プレートサイズ:Φ135mm●機能:集積加熱制御・回転数制御●ヒーター容量:600W●電源:AC100V 50/60Hz●サイズ:160×270×95mm●重量:2.5kg●保護等級:IP42●外部温度センサー(PT1000.60)・保護カバー付き●付属品:撹拌子3個セット●コード番号:0003622004●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])50~1700撹拌容量(L)最大20材質(プレート)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-1816-01-22校正証明書点検・検査書
ホットマグネットスターラー safty control/IKAMAG 出荷前点検検査書付 IKAホットマグネットスターラー safty control/IKAMAG 出荷前点検検査書付IKA
299,800税込329,780
1台
10日以内出荷
重量・温度計測(センサー別売)等マルチな機能を備えています。RS232/USBインターフェース付きで、ソフトウェアlabworldsoft(R)(別売)で制御・記録が可能です。
仕様本体●サイズ:160×270×85mm●最高温度:340℃●プレートサイズ:Φ135mm●重量:2.7kg●保護等級:IP42●機能:重量計測(0~5000g)・粘度傾向測定・キャリブレーション・逆回転●PT100・70温度センサー付属●コード番号:0005020004●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])50~1700撹拌容量(L)20材質(プレート)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-1815-21-22校正証明書点検・検査書
ホットマグネットスターラー RET basic IKAホットマグネットスターラー RET basicIKA
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
急速な加熱が可能です。 幅広い温度調製範囲を備えています。(室温~340℃) 溶液温度コントローラーETS-D5/D6(別売)を接続することにより、高精度で過熱をコントロールできます。
撹拌容量(L)20本体質量(kg)2.5仕様加熱速度:7K/min(1L H2O)最高温度:340℃(ヒーター容量:600W)プレート材質:ステンレス温度センサー付属回転数(min-1[r.p.m])50~1700
ウルトラスターラー MSシリーズ アズワンウルトラスターラー MSシリーズアズワン
109,000税込119,900
1個
当日出荷
強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。天板から離しても使える超強力タイプ!
タイプデジタル・タイマー付き寸法(mm)180×180×99撹拌容量(L)20モーターDCブラシレスモーターマグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個材質天板・本体外装/SUS304電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付)タイマー機能最長500時間(16段階のレンジ切り替え可能)アズワン品番1-5917-42
強磁力スターラー 日伸理化強磁力スターラー日伸理化
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
滑らかな回転特性。オイルバスの加熱撹拌に有効です。Low、Highの切替式で低速撹拌で安定しており、高速側でもスムースに対応できます。
回転数(min-1[r.p.m])70~1400付属品40mm撹拌子1個材質撹拌台:アルミ天板 アルマイト加工質量(kg)4.2電源AC100V 50/60Hz 1Aモーターインダクションモータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×147撹拌容量(mL)100~20000撹拌台寸法(mm)W225×D245mmマグネットフェライト
ホットスターラー C-Mag HS 7 control IKAホットスターラー C-Mag HS 7 controlIKA
209,800税込230,780
1個
当日出荷
実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
仕様仕様:本体+センサー固定具、最高設定温度(℃):500、回転数制御単位(rpm):10、ヒーター容量:1000W、センサー固定具:H16Vサポートロッド(1-6607-03)、H38スリーブ(1-6607-04)、H44ボスヘッド(1-6607-05)各1個、付属品(mm):温度センサーPT1000.60、撹拌子(30×1個、40×1個)回転数(min-1[r.p.m])50~1500電源AC100V 50/60Hzプレート寸法(mm)180×180本体質量(kg)4型番C-Mag HS 7 control パッケージ電源コード(m)1.5(3Pプラグ付き)撹拌容量(L)20材質(プレート)セラミック本体サイズ(mm)220×354×88アズワン品番3-8001-02
スターラー