絞り込み
容量(L)
  • 0.05(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(2)
  • 0.8(2)
  • 1(5)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 10(1)
材質(プレート)
  • ステンレス(3)
  • 樹脂(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1000
  • 130(1)
  • 150(2)
  • 150~2500(1)
  • 250(3)
  • 350~1800(2)
  • 600(3)
  • 800(2)
  • 1100(2)
  • 1150(2)
  • 1200(11)
  • 1300(4)
  • 1350(11)
  • 1400(14)
  • 1500(48)
  • 1700(3)
  • 1750(3)
  • 1800(5)
  • 2000(7)
  • 2500(2)
ブランド
  • 三商(4)
  • アズワン(3)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
  • アイシス(2)
  • scinics(サイニクス)(2)
  • ナリカ(2)
  • ケニス(1)
  • イカジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スターラーとは、ビーカーやフラスコ内の溶液などを撹拌するために使う器具です。医学の研究や化学の実験などの現場で、利用されることが多くなります。ビーカーやフラスコなどの容器を器具の上に置き回転子によって撹拌するタイプとスタンドに設置してシャフトの先に固定した羽根で直接撹拌するタイプに大別できます。0度から500度以上の温度管理ができるもの、複数のビーカーを同時に置ける多連式、コンセント不要の電池式などさまざまな種類のスターラーがあります。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイアルスターラー アズワンバイアルスターラーアズワン
81,400税込89,540
1台
翌々日出荷
バイアル瓶や試験用チューブ等小容量サンプルの撹拌に便利です。 従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。 全てのポジションにおいて回転数が均一でバラつきがありませんんので、多検体の同時/同条件処理に適しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×131×84付属品専用ACアダプタ適合撹拌子長さ(mm)/4~10電源(V)AC100~240、50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])200~1000モーターDCモーター撹拌容量(mL)最大50×10材質(天板)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-2954-01マグネットネオジ磁石
マグネットスターラー ナリカマグネットスターラーナリカ
25,000税込27,500
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
マルチスターラー アズワンマルチスターラーアズワン(1件のレビュー)
34,400税込37,840
1台
当日出荷
電池式スターラー アズワン電池式スターラーアズワン
35,800税込39,380
1台
当日出荷
電源のないところで使える電池式です。背面にΦ13mm主柱用のクランプが付いています。
アズワン品番1-262-01付属品ACアダプター(100V)、単2乾電池×4本、回転子(25mm)1個質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])250~1000型番HS-4DCモーターDCモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)電池寿命(時間)250~300時間(回転数による) 単2乾電池×4本撹拌容量(mL)約30~500材質(ボディ)ボンデ鋼板サイズ(mm)80×130×90磁力0.16T
リモートドライブ電磁スターラー 三商リモートドライブ電磁スターラー三商
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷
従来のモータと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特長に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。水中でも使用可能なほど、より過酷な条件に対応。小型・軽量ながら充分な攪拌力。
回転数(min-1[r.p.m])130~1000撹拌容量(mL)1~800質量(g)約200電源AC100V 50/60Hz外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×48×16使用環境条件湿度40%未満-10~+120℃ 湿度100%時-10~+95℃ 水中では0~+95℃撹拌能力3W撹拌数中央1ヶ所
マグネチックスターラー 三商マグネチックスターラー三商
93,980税込103,378
1個
4日以内出荷
通風の良い天板機構になっていますのでオイルバスとの併用に最適です。強力フェライト磁石(2000G)による力強い撹拌ができます。インダクションモータ電子制御で安定した回転です。
回転数(min-1[r.p.m])約200~1000付属品40mm撹拌子1個質量(kg)3.7モーターAC100V 50/60Hz 0.5A撹拌容量(mL)約50~10000撹拌台寸法(mm)W250×D220外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×256×115
多連式ホットスターラー イカジャパン多連式ホットスターラーイカジャパン
449,800税込494,780
1台(1台)
31日以内出荷
撹拌ムラ軽減のため、逆回転機能を搭載しています。撹拌による発熱軽減のため、エコモードを搭載しています。キーパッド採用で操作性に優れています。長時間でも安定した撹拌を実現しています。また、10rpm単位で回転数を調節できます(ポジション別の設定はできません)。
電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])0~1000最高温度(℃)120撹拌容量(mL)1か所あたり400(水の場合)
マグネットスターラー ナリカマグネットスターラーナリカ
27,000税込29,700
1台
7日以内出荷
軽量・コンパクトなスターラー。作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を超えないスピードセーフ機能付きで安全に使用できます。便利な電極ホルダー付もラインナップ。(※HI181Wのみ)
寸法(mm)Φ137×51(スターラー本体)回転数(min-1[r.p.m])100~1000電源AC100V撹拌容量(L)~1材質(プレート)ABS樹脂
リモート・マルチ15型(コントロールユニット付) アイシスリモート・マルチ15型(コントロールユニット付)アイシス
349,800税込384,780
1個
10日以内出荷
従来のモーターと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特徴に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。15連式で最大15ヶ所で同時に、しかも100%同条件で撹拌可能。大きな容器の場合には内部で複数の撹拌点でそれぞれ回転子を回転できます。
回転数(min-1[r.p.m])130~1000撹拌容量(mL)(撹拌点):1~500TGK品番0007630812質量(kg)約7.5電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×35使用環境温度(℃)湿度100%時:-10~+56、水中:0~+50撹拌能力7W撹拌数15ケ所間隔(mm)撹拌点:65
リモート・マルチ6型(コントロールユニット付) アイシスリモート・マルチ6型(コントロールユニット付)アイシス
269,800税込296,780
1個
10日以内出荷
従来のモーターと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特徴に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。6連式で最大6ヶ所で同時に、しかも100%同条件で撹拌可能です。大きな容器の場合には内部で複数の撹拌点でそれぞれ回転子を回転させることができます。
回転数(min-1[r.p.m])130~1000撹拌容量(mL)(撹拌点):1~800TGK品番0007630811質量(kg)約7.5電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×35使用環境温度(℃)湿度100%時:-10~+56、水中:0~+50撹拌能力7W撹拌数6ケ所間隔(mm)撹拌点:130
リモートドライブ電磁スターラー用 三商リモートドライブ電磁スターラー用三商
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
電磁スターラーにケーブルで接続し、リモートで回転数を制御します。回転数はつまみで無段階制御。
回転数(min-1[r.p.m])130~1000質量(kg)0.4機能時計回り使用環境0~+40℃(湿度80%以下)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×96×50
サイニクス マルチスターラー用 コントローラー scinics(サイニクス)サイニクス マルチスターラー用 コントローラーscinics(サイニクス)
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
MC-301は連動で4台のスターラーを撹拌できます。MC-303はスターラーをそれぞれ違う回転数で4台まで(内2台は連動)撹拌できます。IC回路電圧コントロールによって電圧変動がなく、回転ムラのない安定した回転速度で撹拌できます。スターラーは防水密閉構造なので水槽内やインキュベーター内での使用に最適。
回転数(min-1[r.p.m])70~1000付属品アルミプレート質量(kg)1電源AC100V 50/60Hz 0.03A制御方式IC回路定電圧可変制御(MC-303は3系統独立方式)出力電圧(V)0~4外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×180×60出力端子出力ジャック(背面3個、上面1個)
サイニクス マルチスターラー用 コントローラー scinics(サイニクス)サイニクス マルチスターラー用 コントローラーscinics(サイニクス)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
MC-301Nは連動で4台のスターラーを撹拌できます。MC-30N3はスターラーをそれぞれ違う回転数で4台まで(内2台は連動)撹拌できます。IC回路電圧コントロールによって電圧変動がなく、回転ムラのない安定した回転速度で撹拌できます。スターラーは防水密閉構造なので水槽内やインキュベーター内での使用に最適。
回転数(min-1[r.p.m])70~1000付属品アルミプレート質量(kg)1電源AC100V 50/60Hz 0.03A制御方式IC回路定電圧可変制御出力電圧(V)0~4外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×180×60出力端子出力ジャック(背面3個、上面1個)
電磁スターラー 三商電磁スターラー三商
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
本体前面にあるボリュームつまみで回転数を制御。本体外装はステンレススチール製でより堅牢。
回転数(min-1[r.p.m])130~1000撹拌容量(mL)1~3000質量(kg)約1.4電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)電源コード約1.8/接続コード約2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×215×35使用環境条件-10~+40℃(湿度95%時)
リモート式電磁スターラー ケニスリモート式電磁スターラーケニス
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
振動・騒音のない安定した回転が得られるリモートドライブ式電磁スターラーです。 コントロール部とドライブ部が独立しており、必要に応じて自由に組み合わせて使用することが可能です。 撹拌子を回転させるドライブ部(防水)と回転数を調節するコントロール部を分離することにより、ウォーターバス・インキュベータ・ドラフトチャンバー内などでも使用できます。
電極ホルダー付マグネチック・ミニスターラー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極ホルダー付マグネチック・ミニスターラーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
35,980税込39,578
1個
16日以内出荷
電極ホルダー付き、全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。電極ホルダーが付属。本体への取り付け、および取り外しての使用が可能です。 場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。 電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。11色のカラーバリエーション。 サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000撹拌容量(L)(最大)1材質(プレート)ABS樹脂付属品電極ホルダー、撹拌子(1個)質量(g)640電源ACアダプター寸法(直径Φ×高さH)(mm)直径137X高さ51mm使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
電極ホルダー付マグネチック・ミニスターラー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極ホルダー付マグネチック・ミニスターラーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
35,980税込39,578
1個
16日以内出荷
電極ホルダー付き、全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。電極ホルダーが付属。本体への取り付け、および取り外しての使用が可能です。 場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。 電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。11色のカラーバリエーション。 サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000撹拌容量(L)(最大)1材質(プレート)ABS樹脂付属品電極ホルダー、撹拌子(1個)質量(g)640電源ACアダプター寸法(直径Φ×高さH)(mm)137×51使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネチック・ミニスターラー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)マグネチック・ミニスターラーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。、場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。 スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。 これにより、モーターを痛めることがなく、また安全にご使用いただけます。 電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。 プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。 11色のカラーバリエーション。サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000撹拌容量(L)(最大)1材質(プレート)ABSセット内容本体、撹拌子1個(HI 731319S)、転換プラグ、日本語取扱説明書他質量(g)640電源ACアダプター寸法(直径Φ×高さH)(mm)137×51使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
スターラー