絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
  • 0~3000(1)
  • 100~3000(1)
  • 200~3000(1)
  • 2500(3)
  • 2800(1)
ブランド
  • IKA
  • アズワン(25)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(22)
  • オーハウス(11)
  • GYROZEN(11)
  • Thermo Fisher Scientific(9)
  • 三商(8)
  • DLAB(8)
  • Scientific Industries(6)
  • JEIO TECH(6)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • bitstrong(ビットストロング)(5)
  • BIOLOGIX(4)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • VELP(3)
  • ビーエム機器(2)
  • LABINCO(2)
  • ヤマト科学(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニシェーカー用アタッチメント IKA

    ミニシェーカー用アタッチメント

    IKA
    9,898税込10,888
    1式
    翌々日出荷
    MS3 basic/digital用アクセサリー。PCRプレート用アタッチメント
    種別PCRプレートアタッチメントアズワン品番61-0006-13
  • ボルテックスミキサー(ジーニアス) IKA

    ボルテックスミキサー(ジーニアス)

    IKA(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • ボルテックスミキサー 出荷前点検検査書付 Vortex 3シリーズ IKA

    ボルテックスミキサー 出荷前点検検査書付 Vortex 3シリーズ

    IKA
    77,980税込85,778
    1台
    11日以内出荷
    タッチスタートと連続作動を切り替えできます。広い回転数を無段階に調節可能です。3つのアタッチメントと7つのインサートで様々なアプリケーションに対応できます。
    付属品標準アタッチメント(VG3.1)寸法(mm)127×149×136質量(kg)4.5電源(V)AC100消費電力(W)58回転数(min-1[r.p.m])500~2500電源コード(m)1.5回転数設定方式ツマミ0~6軌道直径(mm)4
  • ミニシェーカー MS-3 出荷前点検検査書付 MS3シリーズ IKA

    ミニシェーカー MS-3 出荷前点検検査書付 MS3シリーズ

    IKA
    179,800税込197,780
    1台
    11日以内出荷
    遠隔操作のためのUSB端子がついています。モード A (セーフモード/アタッチメント感知機能):アタッチメント感知機能により、標準アタッチメントを使用しタッチスタートモードの時のみ最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモード。その他のアタッチメントを使用時は最高回転数を1.300 rpmまでで制御します。モード B (アタッチメント感知機能OFF):全てのアタッチメントで最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモード。連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント使用時)
    仕様コントロール、最大揺動質量:0.5kg(アタッチメントを含む)寸法(mm)148×205×63質量(kg)2.9(アタッチメント無し)電源(V)AC100~240 50/60Hz消費電力(W)10回転数(min-1[r.p.m])100~3000電源コード(m)1.3アズワン品番1-3191-32-22軌道直径(mm)4.5商品タイプ本体
  • ミニシェーカー MS-3 出荷前点検検査書付 MS3シリーズ IKA

    ミニシェーカー MS-3 出荷前点検検査書付 MS3シリーズ

    IKA
    129,800税込142,780
    1台
    11日以内出荷
    モード A (セーフモード/アタッチメント感知機能):アタッチメント感知機能により、標準アタッチメントを使用しタッチスタートモードの時のみ最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモード。その他のアタッチメントを使用時は最高回転数を1.300 rpmまでで制御します。モード B (アタッチメント感知機能OFF):全てのアタッチメントで最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモード。連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント使用時)
    付属品標準アタッチメント(MS3.1)、ユニバーサルアタッチメント(MS3.3)、片手インサート(MS1.21)仕様車輪付きフレーム寸法(mm)148×205×63質量(kg)2.9(アタッチメント無し)電源(V)AC100~240 50/60Hz消費電力(W)10回転数(min-1[r.p.m])200~3000電源コード(m)1.3アズワン品番1-3191-11-22軌道直径(mm)4.5
  • ラボダンサー 出荷前点検検査書付 IKA

    ラボダンサー 出荷前点検検査書付

    IKA
    32,980税込36,278
    1台
    11日以内出荷
    コンパクトデザインの試験管用シェーカーです。直径30mmまでの試験管やその他遠沈管・エッペンドルフ管が使用できます。
    仕様●シェーカーKS 130 basic/control専用アタッチメント、●モーター入力/出力:1.2/0.8W●振動形態:ロータリー材質本体/PP(ポリプロピレン)、タッチ部/TPU(熱可塑性ポリウレタン)、底部/亜鉛コーティング寸法(mm)Φ100×70質量(g)550品名ラボダンサー電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])2800アズワン品番2-7315-01-22軌道直径(mm)4.5許容揺動量最大50mL(試験管1本あたり)
  • ミニシェーカー IKA

    ミニシェーカー

    IKA
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント装着時)。 MS3 controlにはカウントダウン機能を持つタイマーが付いています。時間と振とう数はデジタル表示されます。
    付属品マイクロプレート用アタッチメント 試験管インサート(12mmΦ×6本掛)寸法(mm)148×205×63質量(kg)2.9表示デジタル表示(タイマー・振とう数)振盪数(min-1[r.p.m])0~3000電源(AC V)100~240 50/60Hzタイマー連続:1秒~59時間59分軌道直径(mm)4.5速度表示デジタル表示
  • ボルテックスミキサー IKA

    ボルテックスミキサー

    IKA
    57,980税込63,778
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    強力な旋回振とう方式で撹拌します。 頑丈なボディで高い安定性を保ちます。
    寸法(mm)123×123×42直径(Φmm)駆動:4.5質量(g)700電源(AC V)100~240 50/60Hz
  • ミニシェーカー用アタッチメント IKA

    ミニシェーカー用アタッチメント

    IKA
    4,998税込5,498
    1式
    6日以内出荷
    MS3 basic/digital用アクセサリー。試験管インサート
  • ボルテックスミキサーGenius3用アタッチメント IKA

    ボルテックスミキサーGenius3用アタッチメント

    IKA
    22,899税込25,189
    1式
    6日以内出荷
    VXR basic 用アクセサリー。ご使用にはVX11ベーシックホルダーが必要です。試験管用インサート。
  • ボルテックスミキサーGenius3用アタッチメント IKA

    ボルテックスミキサーGenius3用アタッチメント

    IKA
    28,980税込31,878
    1式
    6日以内出荷
    VXR basic 用アクセサリー。ご使用にはVX11ベーシックホルダーが必要です。試験管インサートエッペンドルフ試験管や試験管用インサート。
    種別試験管用インサート 70穴アズワン品番61-0006-34
  • ボルテックスミキサーGenius3用アタッチメント IKA

    ボルテックスミキサーGenius3用アタッチメント

    IKA
    28,980税込31,878
    1式
    6日以内出荷
    VXR basic 用アクセサリー。ベーシックホルダーVX11.1、VX11.2、VX11.3、VX11.4インサート用。
    種別ベーシックホルダーアズワン品番61-0006-30
  • ボルテックスミキサーGenius3用アタッチメント IKA

    ボルテックスミキサーGenius3用アタッチメント

    IKA
    54,980税込60,478
    1式
    6日以内出荷
    シャーレ用アタッチメント。培養瓶、ペトリ皿などを使っての細胞培養におけるスムースな調合用。
    種別シャーレー用アタッチメントアズワン品番61-0005-08
  • ボルテックスミキサーGenius3用アタッチメント IKA

    ボルテックスミキサーGenius3用アタッチメント

    IKA
    18,980税込20,878
    1式
    6日以内出荷
    1~250mLの固定しない容器を個別にシェーキングできます。
    種別片手アタッチメントアズワン品番61-0005-04
  • ボルテックスミキサーGenius3用アタッチメント IKA

    ボルテックスミキサーGenius3用アタッチメント

    IKA
    79,980税込87,978
    1式
    6日以内出荷
    試験管用アタッチメント。直径16mmまでの試験管、または遠心管を36本まで処理できます。
    種別試験管用アタッチメントアズワン品番61-0005-03
  • ボルテックスミキサー 6778用 オプション IKA

    ボルテックスミキサー 6778用 オプション

    IKA
    299,800税込329,780
    1式
    4日以内出荷
    マイクロプレートシェーカー(マイクロウェルプレート2枚または4枚で使用します。)スピードとストロークは、マイクロウェルプレート用に最適に調節されています。電子スピード制御。タイマーは1~99分でデジタル表示。タイマーが切れた場合、シグナル音で知らせます。医学診断の分野に最適。アタッチメントは標準装備(マイクロウェルプレートは別売)
    種別digitalアズワン品番61-0005-97
  • ボルテックスミキサー IKA

    ボルテックスミキサー

    IKA
    47,980税込52,778
    1個
    6日以内出荷
    広い回転数範囲を無段階に調節可能です。 連続駆動とタッチスタート駆動の選択が可能です。
    付属品標準アタッチメント(VG3.1)寸法(mm)185×320×105質量(kg)3.9電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])500~2500コード長さ(m)1.5軌道直径(mm)4揺動形態ロータリー
  • VORTEX2用 マイクロプレート用インサート IKA

    VORTEX2用 マイクロプレート用インサート

    IKA
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
  • ミニシェーカー IKA

    ミニシェーカー

    IKA
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトな汎用小型シェーカー。様々なタイプの小型容器や試験管のシェーキングに適しています。 豊富な種類のアタッチメント。カウントダウン機能つきタイマーで連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント使用時) 2つの作業モード: モード A (セーフモード/アタッチメント感知機能) アタッチメント感知機能により、標準アタッチメントを使用しタッチスタートモードの時のみ最高回転数 3000 rpm まで回転数が上がるモード。その他のアタッチメントを使用時は最高回転数を1300 rpmまでで制御します。 モード B (アタッチメント感知機能OFF) 全てのアタッチメントで最高回転数 3000 rpm まで回転数が上がるモード。 本体は頑丈な亜鉛ダイキャスト製。
    付属品標準アタッチメント(MS3.1)、ユニバーサルアタッチメント(MS3.3)、片手インサート(MS1.21)仕様消費電力(W):10、回転数(rpm):200~3000質量(kg)2.9(アタッチメント無し)電源AC100~240V 50/60Hz電源コード(m)1.3サイズ(mm)148×205×63アズワン品番1-3191-11軌道直径(mm)4.5
  • 試験管ミキサー ラボダンサー IKA

    試験管ミキサー ラボダンサー

    IKA
    18,980税込20,878
    1台
    10日以内出荷
    試験管でタッチ部を押して、負担をかけることで自動的にスタートします。 直径30mmまでの試験管や遠心管などが利用できます。
    仕様外形寸法:100Φmm×70Hmm重量:0.55kg電源:AC100~240V 50/60Hz 0.02AモーターAC形回転数2800固定rpm
  • MS1.32 試験管インサート IKA

    MS1.32 試験管インサート

    IKA
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    適合12Φmm試験管6本
  • VG3.34 試験管用インサート IKA

    VG3.34 試験管用インサート

    IKA
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    適合試験管用インサート
  • VG3.2 片手アタッチメント IKA

    VG3.2 片手アタッチメント

    IKA
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    適合片手アタッチメント
試験管ミキサー