3ページ目: 試験管ミキサー

155件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブホルダー 5353 040シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)チューブホルダー 5353 040シリーズEppendorf(エッペンドルフ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
仕様2 0.1/0.2mL PCRチューブ、96 ウェル PCR プレート用製品の仕様、価格、外観等は予告なしに変更することがあります。希望小売価格は 2020 年 1 月現在の価格で、消費税は含まれておりません。 ミックスメイト用アズワン品番63-8461-64
スマートブロック Eppendorf(エッペンドルフ)スマートブロックEppendorf(エッペンドルフ)
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷
簡単さとフレキシビリティは、これまで両立しませんでした。エッペンドルフはサーモミキサー C、サーモスタットC用に0.2mLから50mLまでのチューブと、プレート(MTP, DWP, 96ウェル/384ウェルPCRプレート)用のスマートブロックを用意しました。すべてのスマートブロックはユニークな QuickRelease システムを備え、ブロック交換を素早く簡単に行うことができます。ブロック正面のレバーを単に押し下げるだけで、数秒で交換できます。工具類は一切必要ありません。▼QuickRelease テクノロジーによる速くてシンプルなブロック交換▼サンプルへの最大限の熱伝導を保証する最適化されたブロックデザイン▼個々にセンサー制御されるスマートブロックにより、ブロック毎にキャリブレーションを行い、最大限の温度精度と均一性を提供します▼ブロックは熱遮蔽されているので、指を火傷したりしません
仕様ΦL×W(mm) :8.2 深さ(mm) :26.4 底の形状 :コニカル 最高温度 :100℃ 最大混合速度(rpm):2000 リッド:有 サーモトップ:有 24×0.5mLチューブアズワン品番61-0165-43
チューブホルダー 5353 040シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)チューブホルダー 5353 040シリーズEppendorf(エッペンドルフ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
仕様ミックスメイト用アズワン品番63-8461-65
スマートブロック Eppendorf(エッペンドルフ)スマートブロックEppendorf(エッペンドルフ)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
簡単さとフレキシビリティは、これまで両立しませんでした。エッペンドルフはサーモミキサー C、サーモスタットC用に0.2mLから50mLまでのチューブと、プレート(MTP, DWP, 96ウェル/384ウェルPCRプレート)用のスマートブロックを用意しました。すべてのスマートブロックはユニークな QuickRelease システムを備え、ブロック交換を素早く簡単に行うことができます。ブロック正面のレバーを単に押し下げるだけで、数秒で交換できます。工具類は一切必要ありません。▼QuickRelease テクノロジーによる速くてシンプルなブロック交換▼サンプルへの最大限の熱伝導を保証する最適化されたブロックデザイン▼個々にセンサー制御されるスマートブロックにより、ブロック毎にキャリブレーションを行い、最大限の温度精度と均一性を提供します▼ブロックは熱遮蔽されているので、指を火傷したりしません
仕様ΦL×W(mm) :130×88 底の形状 :コニカル 最高温度 :100℃ 最大混合速度(rpm):1600 リッド:有 サーモトップ:有 ディープウェルプレート96/500用 リッド付きアズワン品番63-8459-43
スマートブロック Eppendorf(エッペンドルフ)スマートブロックEppendorf(エッペンドルフ)
94,980税込104,478
1個
当日出荷
簡単さとフレキシビリティは、これまで両立しませんでした。エッペンドルフはサーモミキサー C、サーモスタットC用に0.2mLから50mLまでのチューブと、プレート(MTP, DWP, 96ウェル/384ウェルPCRプレート)用のスマートブロックを用意しました。すべてのスマートブロックはユニークな QuickRelease システムを備え、ブロック交換を素早く簡単に行うことができます。ブロック正面のレバーを単に押し下げるだけで、数秒で交換できます。工具類は一切必要ありません。▼QuickRelease テクノロジーによる速くてシンプルなブロック交換▼サンプルへの最大限の熱伝導を保証する最適化されたブロックデザイン▼個々にセンサー制御されるスマートブロックにより、ブロック毎にキャリブレーションを行い、最大限の温度精度と均一性を提供します▼ブロックは熱遮蔽されているので、指を火傷したりしません
仕様ΦL×W(mm):11.0 深さ(mm):34.7 底の形状:コニカル 最高温度:100℃ 最大混合速度(rpm):2000 リッド:有 サーモトップ:有 24×1.5mLチューブアズワン品番61-0165-42
ヘッドゴム Mix-S用 SIBATA(柴田科学)ヘッドゴム Mix-S用SIBATA(柴田科学)
899税込989
1個
7日以内出荷
試験管ミキサーMix-s型用のスペアパーツです。
材質シリコンアズワン品番65-0891-69
試験管ミキサー アズワン試験管ミキサーアズワン
27,900税込30,690
1個
欠品中
ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。 正面のつまみで回転数を調整可能です。 回転数可変式!
寸法(mm)110×130×71材質(本体)ABS質量(g)約720電源(V)AC100(50/60Hz)0.5A回転数(min-1[r.p.m])最大3200方式(振とう)旋回方式モーターブラシレスモーター材質(ヘッド)シリコンゴム運転モードタッチモードアズワン品番4-4495-01
ミックスローターバリアブル VMRシリーズ アズワンミックスローターバリアブル VMRシリーズアズワン
229,000税込251,900
1個
翌々日出荷
回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。 約Φ30mmのボトルまで使用可能です。 デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
寸法(mm)450×290×360電源(V)AC100(50/60Hz)0.5A回転数(min-1[r.p.m])20~112モーターインダクションモーター(出力15W)電源コード(m)2.5寸法(Φ×mm)32×350(ローラー)振幅(mm)15ローラー間隔(mm)35電源コード3Pプラグローラー数5本×2段アズワン品番1-1186-13タイマー0~9時間59分撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌材質(ローラ)PVC
試験管ミキサー Mix-S型 SIBATA(柴田科学)試験管ミキサー Mix-S型SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
コンパクトな試験管ミキサーです。
質量(kg)5.1回転数(min-1[r.p.m])3500電源AC100V 0.06A 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×98.6×72.2アズワン品番65-0891-68
ミニシェーカー IKAミニシェーカーIKA
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント装着時)。 MS3 controlにはカウントダウン機能を持つタイマーが付いています。時間と振とう数はデジタル表示されます。
付属品マイクロプレート用アタッチメント 試験管インサート(12mmΦ×6本掛)寸法(mm)148×205×63質量(kg)2.9表示デジタル表示(タイマー・振とう数)振盪数(min-1[r.p.m])0~3000電源(AC V)100~240 50/60Hzタイマー連続:1秒~59時間59分軌道直径(mm)4.5速度表示デジタル表示
ミニボルテックスミキサー Thermo Fisher ScientificミニボルテックスミキサーThermo Fisher Scientific
56,980税込62,678
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
パワフルな運転でチューブ内にしっかり渦を作り、ミキシングします。 パワーに負けないどっしりボディで、パワフルなのに静音です。 15~50mLの遠沈管など様々な種類のチューブが使用可能です。
直径(Φmm)駆動:4.5電源(AC V)100~240 50/60Hz 0.6A
ボルテックスミキサー IKAボルテックスミキサーIKA
57,980税込63,778
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
強力な旋回振とう方式で撹拌します。 頑丈なボディで高い安定性を保ちます。
寸法(mm)123×123×42直径(Φmm)駆動:4.5質量(g)700電源(AC V)100~240 50/60Hz
ボルテックスミキサー オーハウスボルテックスミキサーオーハウス
169,800税込186,780
1台
30日以内出荷
連続使用向け頑丈設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 1~10に設定可能な速度ダイヤル搭載(アナログ) 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル) チューブ混合用の”Touch”モード、連続振動用の”On”モード搭載
回転速度(min-1[r.p.m])Onモード:300~2500、Touch モード:300~3500仕様軌道:4.9mm付属品カップヘッド、ユニバーサルホルダーおよびカバー、1.5~2.0mL×38マイクロチューブ用フォームインサート許容荷重(kg)最大:1.1電源3極電源(標準付属)寸法(cm)全体:24.1×16.8×16動作環境4~40℃、最大相対湿度20~85%、結露なし
マイクロプレート用小型低速遠心機 三商マイクロプレート用小型低速遠心機三商
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
蓋を閉じてRUN、開いてSTOPの簡単スピンダウン。動作中に蓋を開けると回転にブレーキがかかります。動作中はLEDランプ点灯。高さ24mm以下のPCRプレートまたはマイクロプレートを2枚同時にセット。
回転数(min-1[r.p.m])3200質量(kg)3.5電源AC100V 50/60Hz 0.6AモーターDCブラシモータ遠心力(xg)410外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×165×245
フーガミックス 1.5/2.0ml用ロータ 三商フーガミックス 1.5/2.0ml用ロータ三商
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
フーガミックス 15000rpm用ロータ 三商フーガミックス 15000rpm用ロータ三商
34,880税込38,368
1個
7日以内出荷
アタッチメント 三商アタッチメント三商
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
材質ポリエチレン
マイクロプレート用プラットホーム 三商マイクロプレート用プラットホーム三商
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×25
チューブ用プラットホーム 三商チューブ用プラットホーム三商
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
寸法(Φ×高さH)(mm)90×35
ソフトプラットホーム 三商ソフトプラットホーム三商
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
寸法(Φ×高さH)(mm)90×35
試験管ミキサー 三商試験管ミキサー三商
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
赤外線センサースイッチ付で容器を押し付けることなく起動するので、安定した撹拌ができます。デジタル回転表示、タイマー付(999分59秒)。
回転数(min-1[r.p.m])Max 3000質量(kg)2.7振盪幅(mm)4.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×165×130振盪方式旋回
試験管ミキサー 三商試験管ミキサー三商
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
タッチスイッチまたは連続運転を選べます。スムースな可変速ができます。
回転数(min-1[r.p.m])Max 3000質量(kg)2.7振盪幅(mm)4.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×165×130振盪方式旋回
Trayster用チューブインサート 三商Trayster用チューブインサート三商
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
マイクロプレートミキサー 三商マイクロプレートミキサー三商
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
マイクロプレート2枚。新型プレートホルダーで更に着脱が容易になりました。バイブレーションによる振動でミキシング。
回転数(min-1[r.p.m])0~2000質量(kg)3電源AC100V 50/60Hz 4.4W外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×339×110タイマー60分または連続運転
試験管ミキサー 三商試験管ミキサー三商
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
下部に重心が来るように設計。作業中の振動により本体が移動しないよう底面に吸盤を取付けてありますので安全性は抜群。ゴムヘッド中央に試験管を垂直に押し付けるとスイッチのON/OFFに関係なく撹拌することも可能。平板アタッチメントが標準付属で様々なサイズの試験管、マイクロチューブのミキシングが可能。
質量(kg)約2電源AC100V 50/60Hz 0.4A
ミニシェーカー用アタッチメント IKAミニシェーカー用アタッチメントIKA
4,998税込5,498
1式
6日以内出荷
MS3 basic/digital用アクセサリー。試験管インサート
ミニシェーカー用アタッチメント IKAミニシェーカー用アタッチメントIKA
9,898税込10,888
1式
翌々日出荷
MS3 basic/digital用アクセサリー。PCRプレート用アタッチメント
種別PCRプレートアタッチメントアズワン品番61-0006-13
ボルテックスミキサーGenius3用アタッチメント IKAボルテックスミキサーGenius3用アタッチメントIKA
22,899税込25,189
1式
6日以内出荷
VXR basic 用アクセサリー。ご使用にはVX11ベーシックホルダーが必要です。試験管用インサート。
ボルテックスミキサーGenius3用アタッチメント IKAボルテックスミキサーGenius3用アタッチメントIKA
28,980税込31,878
1式
6日以内出荷
VXR basic 用アクセサリー。ご使用にはVX11ベーシックホルダーが必要です。試験管インサートエッペンドルフ試験管や試験管用インサート。
種別試験管用インサート 70穴アズワン品番61-0006-34
ボルテックスミキサーGenius3用アタッチメント IKAボルテックスミキサーGenius3用アタッチメントIKA
28,980税込31,878
1式
6日以内出荷
VXR basic 用アクセサリー。ベーシックホルダーVX11.1、VX11.2、VX11.3、VX11.4インサート用。
種別ベーシックホルダーアズワン品番61-0006-30
ボルテックスミキサーGenius3用アタッチメント IKAボルテックスミキサーGenius3用アタッチメントIKA
54,980税込60,478
1式
6日以内出荷
シャーレ用アタッチメント。培養瓶、ペトリ皿などを使っての細胞培養におけるスムースな調合用。
種別シャーレー用アタッチメントアズワン品番61-0005-08
ボルテックスミキサーGenius3用アタッチメント IKAボルテックスミキサーGenius3用アタッチメントIKA
18,980税込20,878
1式
6日以内出荷
1~250mLの固定しない容器を個別にシェーキングできます。
種別片手アタッチメントアズワン品番61-0005-04
ボルテックスミキサーGenius3用アタッチメント IKAボルテックスミキサーGenius3用アタッチメントIKA
79,980税込87,978
1式
6日以内出荷
試験管用アタッチメント。直径16mmまでの試験管、または遠心管を36本まで処理できます。
種別試験管用アタッチメントアズワン品番61-0005-03
ボルテックスミキサー 6778用 オプション IKAボルテックスミキサー 6778用 オプションIKA
299,800税込329,780
1式
4日以内出荷
マイクロプレートシェーカー(マイクロウェルプレート2枚または4枚で使用します。)スピードとストロークは、マイクロウェルプレート用に最適に調節されています。電子スピード制御。タイマーは1~99分でデジタル表示。タイマーが切れた場合、シグナル音で知らせます。医学診断の分野に最適。アタッチメントは標準装備(マイクロウェルプレートは別売)
種別digitalアズワン品番61-0005-97
ボルテックスミキサー オーハウスボルテックスミキサーオーハウス
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。 回転数がマイクロプロセッサ制御され、デジタル設定やタイマー機能により、再現性が必要な実験に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500付属品カップヘッド、マイクロプレートホルダー(1枚用)寸法(mm)137×267×114容量マイクロプレート×2電源(V)AC100(50/60Hz)表示(時間・回転数)デジタル使用環境温度(℃)4~40アズワン品番64-0975-57タイマー1秒~160時間軌道直径(mm)3.5使用環境湿度(%)20~85
ボルテックスミキサー オーハウスボルテックスミキサーオーハウス
1個
欠品中
連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500付属品カップヘッド、マイクロプレートホルダー(1枚用)寸法(mm)137×267×114容量マイクロプレート×2電源(V)AC100(50/60Hz)使用環境温度(℃)4~40アズワン品番64-0975-58軌道直径(mm)3.5使用環境湿度(%)20~85
ボルテックスミキサー オーハウスボルテックスミキサーオーハウス
1個
欠品中
連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。 回転数がマイクロプロセッサ制御され、デジタル設定やタイマー機能により、再現性が必要な実験に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500付属品カップヘッド、カバー付ユニバーサルホルダー、マイクロチューブ用フォームインサート(1.5~2.0mL×38本)寸法(mm)168×241×160電源(V)AC100(50/60Hz)容量(kg)1.1表示(時間・回転数)デジタル使用環境温度(℃)4~40アズワン品番64-0975-55タイマー1秒~160時間軌道直径(mm)4.9使用環境湿度(%)20~85
ボルテックスミキサー オーハウスボルテックスミキサーオーハウス
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500付属品カップヘッド、カバー付ユニバーサルホルダー、マイクロチューブ用フォームインサート(1.5~2.0mL×38本)寸法(mm)168×241×160電源(V)AC100(50/60Hz)容量(kg)1.1使用環境温度(℃)4~40軌道直径(mm)4.9使用環境湿度(%)20~85
ボルテックスミキサー IKAボルテックスミキサーIKA
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷
広い回転数範囲を無段階に調節可能です。 連続駆動とタッチスタート駆動の選択が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])500~2500付属品標準アタッチメント(VG3.1)寸法(mm)185×320×105質量(kg)3.9電源(V)AC100コード長さ(m)1.5軌道直径(mm)4揺動形態ロータリー
ボルテックスミキサー DLABボルテックスミキサーDLAB
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
タッチスタートと連続運転の切り替えができます。チューブアダプター(別売)を取り付けると、チューブも使用できます。
付属品チューブ用スタンダードトップ(Φ30mm)質量(kg)3.5回転数(min-1[r.p.m])2500モータータイプ隈取モーター連続使用時間15分モーター出力(W)10防塵防水性能IP21運転モードタッチモード/連続モードサイズ(mm)W133×D146×H137振盪方式旋回軌道直径(mm)Φ4
試験管ミキサー