絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
  • 100~3000
  • 0~3000(1)
  • 20~112(1)
  • 200~1500(1)
  • 200~2500(1)
  • 200~3000(1)
  • 2000(1)
  • 2500(10)
  • 2600(4)
  • 2800(3)
  • 2850(1)
  • 3000(9)
  • 3200(2)
  • 3300(1)
  • 3350(1)
  • 3500(8)
ブランド
  • IKA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
試験管ミキサーとは、試験管などを震盪・撹拌するための器具です。理科学的な実験や研究で、混合・溶解・反応などの際に多く利用されます。試験管などをタッチすることによって作動するタッチモードのほか、連続作動モードを備えるものが多く、状況により使い分けることができます。試験管だけでなく、マイクロウェルプレート・ビーカー・三角フラスコなどを1台でミキシング・シェーキングできるものもあります。乾電池が利用できるコンパクトなものもあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニシェーカー MS-3 出荷前点検検査書付 MS3シリーズ IKAミニシェーカー MS-3 出荷前点検検査書付 MS3シリーズIKA
179,800税込197,780
1台
12日以内出荷
遠隔操作のためのUSB端子がついています。モード A (セーフモード/アタッチメント感知機能):アタッチメント感知機能により、標準アタッチメントを使用しタッチスタートモードの時のみ最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモード。その他のアタッチメントを使用時は最高回転数を1.300 rpmまでで制御します。モード B (アタッチメント感知機能OFF):全てのアタッチメントで最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモード。連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント使用時)
仕様コントロール、最大揺動質量:0.5kg(アタッチメントを含む)寸法(mm)148×205×63質量(kg)2.9(アタッチメント無し)電源(V)AC100~240 50/60Hz消費電力(W)10回転数(min-1[r.p.m])100~3000電源コード(m)1.3アズワン品番1-3191-32-22軌道直径(mm)4.5商品タイプ本体
試験管ミキサー