絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
  • 2500
  • 0~3000(1)
  • 20~112(1)
  • 100~3000(1)
  • 200~1500(1)
  • 200~2500(1)
  • 200~3000(1)
  • 2000(1)
  • 2600(4)
  • 2800(3)
  • 2850(1)
  • 3000(7)
  • 3200(2)
  • 3300(1)
  • 3350(1)
  • 3500(8)
ブランド
  • アズワン(3)
  • IKA(3)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
  • 三商(1)
  • scinics(サイニクス)(1)
  • DLAB(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
試験管ミキサーとは、試験管などを震盪・撹拌するための器具です。理科学的な実験や研究で、混合・溶解・反応などの際に多く利用されます。試験管などをタッチすることによって作動するタッチモードのほか、連続作動モードを備えるものが多く、状況により使い分けることができます。試験管だけでなく、マイクロウェルプレート・ビーカー・三角フラスコなどを1台でミキシング・シェーキングできるものもあります。乾電池が利用できるコンパクトなものもあります。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 試験管ミキサーTRIO(High Type) アズワン

    試験管ミキサーTRIO(High Type)

    アズワン
    31,260税込34,386
    1台
    当日出荷
    低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
    付属品アタッチメントベース、フラットアタッチメント×各1個、ACアダプター材質アルミダイキャスト質量(kg)2.3出力(W)約18回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)電源AC100V(50/60Hz)本体寸法(mm)125×155×100モーター高回転DCブラシモーター機能自動(タッチ)スタート・連続運転の切り替え式振幅(mm)4.5運転モード自動タッチスタート/連続運転の切り替え式回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
  • 試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション) アズワン

    試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション)

    アズワン
    39,000税込42,900
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mlの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
    付属品シングルアタッチメント、アタッチメントベース、フラットアタッチメント、チューブアタッチメント、マイクロプレートベース、スターラーベース×各1個材質アルミダイキャスト質量(kg)2.1回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)電源AC100V(50/60Hz)本体寸法(mm)115×230×60モーター高回転DCブラシモーター振幅(mm)4.5回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
  • 超薄型マイクロプレートミキサー scinics(サイニクス)

    超薄型マイクロプレートミキサー

    scinics(サイニクス)
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    厚さがわずか66mmとコンパクトで軽量。独自の電源回路により、どのスピードでも常に安定した撹拌を実現。プレートの脱着は、ワンタッチで簡単です。ストリップ形式を含むほとんど全ての96穴マイクロプレートに対応します。また、フタをつけたままでミキシングできます。
    質量(kg)約0.8(マイクロプレート除く)回転数(min-1[r.p.m])1000~2500電源AC100V 50/60Hz 0.4AモーターDCモータ・定電圧制御振幅(mm)1外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×66
  • 高速振とう器(キュートミキサー) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    高速振とう器(キュートミキサー)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    ラックの交換によりマイクロチューブ・遠沈管・マイクロプレートなど多彩な容器を高速・強力に振とうできる、ミニサイズのミキサーです。 DNA/RNA抽出時のチューブミキサーとして使用できます。大腸菌・微生物など細菌類の培養や試薬の混合・溶解にも適しています。 3色のフレームが付属しており、目的や使用者の識別に使えます。
    寸法(mm)150×157×133(ラック未装着時)質量(kg)約4.5電源AC100V、50/60Hz、0.5A振盪数(min-1[r.p.m])300~2500振幅(mm)回転/約3使用環境温度(℃)5~37タイマー30分振盪方式旋回振盪台寸法(mm)197×279振盪耐荷重(kg)約1
  • ボルテックスミキサー(ジーニアス) IKA

    ボルテックスミキサー(ジーニアス)

    IKA(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • ボルテックスミキサー 出荷前点検検査書付 Vortex 3シリーズ IKA

    ボルテックスミキサー 出荷前点検検査書付 Vortex 3シリーズ

    IKA
    77,980税込85,778
    1台
    11日以内出荷
    タッチスタートと連続作動を切り替えできます。広い回転数を無段階に調節可能です。3つのアタッチメントと7つのインサートで様々なアプリケーションに対応できます。
    付属品標準アタッチメント(VG3.1)寸法(mm)127×149×136質量(kg)4.5電源(V)AC100消費電力(W)58回転数(min-1[r.p.m])500~2500電源コード(m)1.5回転数設定方式ツマミ0~6軌道直径(mm)4
  • マルチボルテックスミキサー アズワン

    マルチボルテックスミキサー

    アズワン
    289,000税込317,900
    1個
    翌々日出荷
    多量処理が可能です。
    仕様●本体●振とう径(mm):3.6寸法(mm)426×250×480質量(kg)14.5電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)60回転数(min-1[r.p.m])500~2500アズワン品番4-6485-01タイマー1分~99時間59分
  • 試験管ミキサー 三商

    試験管ミキサー

    三商
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    下部に重心が来るように設計。作業中の振動により本体が移動しないよう底面に吸盤を取付けてありますので安全性は抜群。ゴムヘッド中央に試験管を垂直に押し付けるとスイッチのON/OFFに関係なく撹拌することも可能。平板アタッチメントが標準付属で様々なサイズの試験管、マイクロチューブのミキシングが可能。
    質量(kg)約2電源AC100V 50/60Hz 0.4A
  • ボルテックスミキサー IKA

    ボルテックスミキサー

    IKA
    47,980税込52,778
    1個
    6日以内出荷
    広い回転数範囲を無段階に調節可能です。 連続駆動とタッチスタート駆動の選択が可能です。
    付属品標準アタッチメント(VG3.1)寸法(mm)185×320×105質量(kg)3.9電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])500~2500コード長さ(m)1.5軌道直径(mm)4揺動形態ロータリー
  • ボルテックスミキサー DLAB

    ボルテックスミキサー

    DLAB
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    タッチスタートと連続運転の切り替えができます。チューブアダプター(別売)を取り付けると、チューブも使用できます。
    付属品チューブ用スタンダードトップ(Φ30mm)質量(kg)3.5回転数(min-1[r.p.m])2500モータータイプ隈取モーター連続使用時間15分モーター出力(W)10防塵防水性能IP21運転モードタッチモード/連続モードサイズ(mm)W133×D146×H137振盪方式旋回軌道直径(mm)Φ4
試験管ミキサー