4ページ目: 試験管ミキサー

155件中 121155
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロプレートミキサー DLABマイクロプレートミキサーDLAB
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
チューブアダプター(別売)を取り付けると、試験管も使用できます。同時に2個のマイクロプレートを取り付けられるアダプター(別売)も有ります。
種別MAX約1500rpmアズワン品番3-7027-01
試験管ミキサー用 VELP試験管ミキサー用VELP
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
インテリミキサー用 アズワンインテリミキサー用アズワン
11,500税込12,650
1個
当日出荷から5日以内出荷
9通りの標準動作(F1~F9)、10段階のロッキング、大小ボルテックスに加えて3通りのカスタムプログラムを設定できます。低温室(2℃)での使用が可能です。ブロッティングモードがありウエスタンブロッティングの抗原抗体反応で感度・時間短縮・抗体量削減に使用できます。
ボルテックスミキサー アズワンボルテックスミキサーアズワン
3,590税込3,949
1個
当日出荷
ソフトプラットフォームは使用する試験管・チューブに合わせて加工できます。プラットフォームを別売のチューブホルダーに交換する事で様々な容量・サイズのチューブに対応できます。
種別ユニバーサル VMS-0058アズワン品番1-1464-19
試験管ミキサー フナコシ試験管ミキサーフナコシ
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
連続運転とタッチスタートの切り替えが可能です。 コンパクトな試験管ミキサーで溶液の混合から細胞の懸濁など幅広くご利用いただけます。 1.5~50mLチューブに対応し、最大30mLの水を撹拌できます。
回転数(min-1[r.p.m])250~3000寸法(mm)90×150×80質量(kg)1.1スイッチ連続/タッチスタート切換可電源DC12V・500mA、ACアダプタ付プレート寸法(mm)Φ20軌道直径(mm)4
VORTEX2用 マイクロプレート用インサート IKAVORTEX2用 マイクロプレート用インサートIKA
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
試験管ミキサー VELP試験管ミキサーVELP
63,980税込70,378
1個
6日以内出荷
ZX3 タッチスイッチまたは連続運転を選べます。 スムーズな可変速ができます。 TX4 赤外線センサスイッチまたは連続運転が選べます。 押付けることなく起動するので安定した撹拌ができます。 デジタル表示なので再現性を求められるケースに適しています。 タイマー付です。
回転数(min-1[r.p.m])0~3000寸法(mm)165×150×130質量(kg)2.7電源AC100~240V・50/60Hz適合試験管最大50mLまで
センサ式ボルテックスミキサー VELPセンサ式ボルテックスミキサーVELP
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
本体前部の赤外線センサが感知する範囲に物体が存在すると、自動的に撹拌を開始します。 3つのゴム足で接地面をしっかりホールドし、運転中もズレず、実験台に振動を伝えません。
回転数(min-1[r.p.m])0~3000寸法(mm)180×220×70質量(kg)2.4スイッチ光センサ式スタート・連続スタート(切換可能)電源AC100~240V・50/60Hz・30Wプレート寸法(mm)Φ30防水性IP42
試験管ミキサ交換用アタッチメントゴム アズワン試験管ミキサ交換用アタッチメントゴムアズワン
609税込670
1個
当日出荷
型番交換用アタッチメントゴムアズワン品番2-925-12
試験管ミキサー 予備交換ヘッドゴム アズワン試験管ミキサー 予備交換ヘッドゴムアズワン
1,690税込1,859
1個
当日出荷
アズワン品番1-269-02型番予備交換ヘッドゴム
試験管ミキサー アズワン試験管ミキサーアズワン
46,700税込51,370
1台
当日出荷
瞬間的に試験管・小型フラスコ等の液体乳剤などの試料をミキシングします。静かで強力に撹拌します。ゴムキャップ部に乗せるだけで作動するオートと、プッシュスイッチによる連続使用との両用です。
アズワン品番1-270-01材質アルミ鋳造質量(kg)2.5回転数(min-1[r.p.m])2800(固定式)電源100V 50/60Hz 25W型番HM-10モーターくまとりモーター電源コード長さ 1.9m 2Pタイプサイズ(mm)109×141×142
ボルテックスミキサーVM-96A用マイクロプレート用トレー JEIO TECHボルテックスミキサーVM-96A用マイクロプレート用トレーJEIO TECH
2,598税込2,858
1個
15日以内出荷
ボルテックスミキサーVM-96A用ラバープラットフォーム JEIO TECHボルテックスミキサーVM-96A用ラバープラットフォームJEIO TECH
5,798税込6,378
1個
15日以内出荷
ボルテックスミキサーVM-96A用ソフトプラットフォーム(インサート付) JEIO TECHボルテックスミキサーVM-96A用ソフトプラットフォーム(インサート付)JEIO TECH
2,598税込2,858
1個
15日以内出荷
穴数1(最大50mmΦ)
ボルテックスミキサーVM-96A用標準プラットフォーム JEIO TECHボルテックスミキサーVM-96A用標準プラットフォームJEIO TECH
5,798税込6,378
1個
15日以内出荷
マイクロプレートミキサー用ダブルマイクロプレート アズワンマイクロプレートミキサー用ダブルマイクロプレートアズワン
2,290税込2,519
1個
翌々日出荷
アズワン品番3-7027-22
マイクロプレートミキサー用マイクロプレートクランプ 交換用 アズワンマイクロプレートミキサー用マイクロプレートクランプ 交換用アズワン
1,990税込2,189
1個
翌々日出荷
アズワン品番3-7027-21
パワーミックス L-46用オプション品 LABINCOパワーミックス L-46用オプション品LABINCO
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
パワーミックスL-46用アクセサリーです。
GLB-b100-100用チューブアダプター GASシリーズ GYROZENGLB-b100-100用チューブアダプター GASシリーズGYROZEN
18,980税込20,878
1個
63日以内出荷
リバーシブルラック片面に1.5ml/2.0mlチューブ×96本、もう片面には0.6mlチューブ×96本半透明なフタがサンプルを保護し、フリーザー内にて保管可能ガラス容器、サンプルストックチューブも保管未滅菌
アズワン品番65-3832-33
リッド Eppendorf(エッペンドルフ)リッドEppendorf(エッペンドルフ)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
仕様サーモミキサー F0.5/F1.5/F2.0/FP スマートブロック 0.5~2.0mL Plates PCR 96/384 DWP 500 DWP 1000用アズワン品番61-0165-46
試験管ミキサー ラボダンサー IKA試験管ミキサー ラボダンサーIKA
18,980税込20,878
1台
10日以内出荷
試験管でタッチ部を押して、負担をかけることで自動的にスタートします。 直径30mmまでの試験管や遠心管などが利用できます。
回転数2800固定rpmモーターAC形仕様外形寸法:100Φmm×70Hmm重量:0.55kg電源:AC100~240V 50/60Hz 0.02A
MS1.32 試験管インサート IKAMS1.32 試験管インサートIKA
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
適合12Φmm試験管6本
VG3.34 試験管用インサート IKAVG3.34 試験管用インサートIKA
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
適合試験管用インサート
VG3.2 片手アタッチメント IKAVG3.2 片手アタッチメントIKA
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
適合片手アタッチメント
ボルテックスミキサー METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ボルテックスミキサーMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
86,980税込95,678
1台
翌々日出荷
マイクロプレートボックスミキサーは、どの速度においても連続使用できるように設計されています。 アナログモデルまたはデジタルモデルは、高精度の速度制御が可能で、高い再現性を実現します。また高速かつ小さな軌道でシェーキングを行うのでマイクロプレートの混合に最適です。さらにカップヘッド(シングルチューブ混合用)も標準で付属しています。 安定した混合を可能にする独自の取付け方法を採用したマイクロプレート用アダプタ デジタルモデルはLEDディスプレイで速度や時間を調節可能 デジタルモデルとリーズナブルなアナログモデルをご用意 装置は4~40℃、対応湿度20~85%、結露なしで使用可能です。
容量マイクロプレート×2本体寸法(mm)W137×L267×H114仕様●速度範囲:Onモード:300~2500rpmTouchモード:300~3500rpm●軌道(mm):3.5●使用定格:連続使用
ミックス ラック11mm・13mm・16mm・30mm TGK(東京硝子器械)ミックス ラック11mm・13mm・16mm・30mmTGK(東京硝子器械)
15,500税込17,050
1個
6日以内出荷
ボルテックスミキサー TGK(東京硝子器械)ボルテックスミキサーTGK(東京硝子器械)
60,900税込66,990
1台
6日以内出荷
低いボディーで多数のチューブや様々な形状の容器を迅速に攪拌できるボルテックスミキサーです。 チューブホルダーを使用し複数のチューブサンプルをフリーハンドで攪拌できます。 速度は0~3,000rpmで調節できます。 低重心デザインを採択していて、安定的な動作と手首に掛かる負担が少ないです。
モードタッチ/連続速度設定L:0~1,500rpmH:0~3,000rpm本体寸法(mm)W154×D210×H84本体質量(kg)3仕様●回転数範囲:最大3,000rpm●運動:オービタール●回転半径(Φmm):4●プラットフォーム(mm):76×76
フラットフォームインサート オーハウスフラットフォームインサートオーハウス
5,698税込6,268
1個
61日以内出荷
オーハウスHeavy-Dutyボルテックスミキサー用アクセサリです。 ニーズに合わせてカスタムが可能。
アズワン品番64-0975-76
ボルテックスミキサー用容器ホルダー オーハウスボルテックスミキサー用容器ホルダーオーハウス
6,798税込7,478
1個
31日以内出荷
オーハウスHeavy-Dutyボルテックスミキサー用アクセサリです。 容器ホルダーには、グリップマットも付属。
カップヘッド オーハウスカップヘッドオーハウス
5,598税込6,158
1個
31日以内出荷
オーハウスHeavy-Dutyボルテックスミキサー用アクセサリです。 1つのチューブを混合するためのアクセサリ。
アズワン品番64-0975-69
テストチューブ用フォームインサート オーハウステストチューブ用フォームインサートオーハウス
5,698税込6,268
1個
15日以内出荷から31日以内出荷
オーハウスHeavy-Dutyボルテックスミキサー用アクセサリです。
マイクロチューブ用フォームインサート オーハウスマイクロチューブ用フォームインサートオーハウス
5,698税込6,268
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
オーハウスHeavy-Dutyボルテックスミキサー用アクセサリです。
試験管ミキサー