絞り込み
容量(L)
  • 200(1)
  • 1000(1)
  • 2000(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 450(1)
  • 2700(1)
  • 3200(1)
  • 4900(1)
  • 5100(1)
  • 5500(1)
  • 6200(1)
電源(V)
  • 200
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 24(4)
  • 100(73)
  • 100~230(1)
  • 100~240(22)
  • 110(1)
  • 115(4)
  • 220(1)
  • 240(1)
  • その他(3)
ブランド
  • セムコーポレーション(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
200(1)
1000(1)
2000(1)
超高効率ケミカルミキサー セムコーポレーション超高効率ケミカルミキサーセムコーポレーション
139,800税込153,780
1個
10日以内出荷から14日以内出荷
小型軽量化のため、シャフトにチタン、インペラーにPPS樹脂を使用。重量はわずか2.8~3kg! 小型軽量の為、タンクに設置する際、専用架台が必要ありません。 (財)日本造船技術センターの造船技術を駆使した、超小型高効率インペラー。 超小型高効率インペラーの採用でドラム缶などの口にそのまま取り付けが可能です。 超小型高効率インペラーとステーターの採用で、キャビテーションの発生がほとんどありません。 インペラーとシャフトがあらかじめセットされており、現場での組み立てが不要。JIS 5K 50Aフランジをはずせば、PF2Bネジ込みタイプにもなります。 ギヤー減速していませんので、音や振動がほとんどありません。 標準でPP/チタン/PPS/PTFEなどの材質を使用しているため、耐食性に優れ、薬品の溶解に最適。 選りすぐった材質を使用し、ハイコストパフォーマンスを実現。 標準型のガイドおよびステーター材質はPP製で耐熱80℃(PVDF製は、耐熱100℃)。 モーター側および本体ハウジング側にオイルシールをダブルで入れたことで、腐食性ガスの進入を防止。 '97グッドデザイン中小企業庁長官賞特別賞を受賞。屋外設置可能で、外観にもこだわりました。 オプションのハンディグリップを使用する事で手持ちでの使用も可能です。
用途薬品の溶解、塩や粉末の溶解、肥料の溶解、反応槽の撹拌、貯留液の揺動撹拌容量(L)(最大)200質量(kg)2.9取付JIS5K50A/PF2B出力(W)45主材質PP/チタン/PPS
ケミカルミキサー セムコーポレーションケミカルミキサーセムコーポレーション
219,800税込241,780
1個
18日以内出荷から19日以内出荷
新開発の高効率インペラが大きな撹拌力を生み出します。 大きさは従来ミキサーの1/2(ベルト駆動タイプ)。 PEタンクやPVCタンクの上に設置可能な小型・軽量タイプ。 AES、アルミニウムなどの組み合わせにより軽量化を実現。 パイプ外装仕様により金属部が接液せず、優れた耐食性を実現。 タイミングベルト方式を採用。独自設計により低騒音、ベルトの長寿命を実現。 2004-2005グッドデザイン賞受賞。
用途プラスチック製反応槽の撹拌、腐食性液体の撹拌、紛体・顆粒状およびフレーク状薬品の溶解、pH中和槽や水処理プラントの反応撹拌、液体の均一化回転数(min-1[r.p.m])370/450質量(kg)10シャフトΦ16×900L/SUS316製保護等級IP54相当比重(最大液体)1.3使用環境温度(℃)40最高使用温度(℃)80シャフト長さ(mm)900主材質SUS316/PPC減速方法タイミングベルト粘度(cP)(最大液体)300
サウンドレスブロワー セムコーポレーションサウンドレスブロワーセムコーポレーション
439,800税込483,780
1個
46日以内出荷
多段構造のため脈動がなく、運転音が静かです。 無注油タイプのため、油が混入しません。 小型、軽量にもかかわらず高性能です。 メンテナンスが容易です。耐久性に優れています。
用途メッキ槽の撹拌、薬液槽の撹拌、排水処理・浄化槽等の撹拌、養殖池の酸素供給電源(V)200
撹拌機器