絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1000(2)
  • 1200(1)
  • 1500(3)
  • 2700(1)
電源(V)
  • 24
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 100(34)
  • 100~230(1)
  • 100~240(5)
  • 115(2)
  • 240(1)
  • その他(2)
ブランド
  • MMK SCIENTIFIC(3)
  • セムコーポレーション(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
撹拌機 MMK SCIENTIFIC撹拌機MMK SCIENTIFIC
93,980税込103,378
1個
7日以内出荷
高トルク速度調速可能、タイマー設定対応滑り止め付きのベースか通常機能のベースかお選びいただけます。
形状ベース:H型ベースドリル径1-10mm回転数(min-1[r.p.m])100-1500電源24V 2.5A本体寸法(mm)145×70×195最大回転数(min-1[r.p.m])1000モーターブラシレスモーター定格出力(W)50単位調整速度:10rpm操作方式ダイヤル+デジタルディスプレイ時間設定0-24時間軸貫通攪拌軸:無し最大撹拌容量(L)10トルク(N・cm)15
撹拌機 MMK SCIENTIFIC撹拌機MMK SCIENTIFIC
92,980税込102,278
1個
7日以内出荷
高トルク・速度調速可能・タイマー設定機能が有ります。強力な動力・安定した撹拌機能。台座の裏面には防振パッドが付いており、撹拌による振動を軽減します。撹拌物が容器から溢れ無いように、撹拌容器(ビーカー等)を固定するホルダー(ベルト付き)・支柱を付属しています。
ドリル径1-10mm電源24V 2.5A本体寸法(mm)145×70×195モーターブラシレスモーター単位調整速度:10rpm操作方式ダイヤル+デジタルディスプレイ時間設定0-24時間軸貫通攪拌軸:有り
撹拌機 MMK SCIENTIFIC撹拌機MMK SCIENTIFIC
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
スムーズなスタート速度調速可能、タイマー設定対応撹拌容器を固定するための固定器付き。滑り止め付きのベースか通常機能のベースかお選びいただけます。
形状ベース:H型ベースドリル径1-10mm電源24V 1.5A本体寸法(mm)145×70×195モーターブラシ付きモーター単位調整速度:無し操作方式ダイヤル時間設定無し軸貫通攪拌軸:無し
DCモーター外部信号制御可能ケミカルミキサー セムコーポレーションDCモーター外部信号制御可能ケミカルミキサーセムコーポレーション
249,800税込274,780
1台
29日以内出荷
液面計、ロードセル等からの外部信号により回転数の制御ができます。外部制御信号は4~20mA、または0~5Vを本体にて切り替えができます。スタート/ストップ、回転パルス、エラー信号、エラーリセットによりシーケンサなどでコントロールが可能。10rpm刻みでの細かい回転数制御ができます。表面タッチスイッチで簡単操作。本体材質にAESを使用しているため軽量表面に4桁LEDを搭載、現在の回転数をリアルタイムに確認できます。過負荷で自動停止、エラーを知らせるLEDが点灯します。電源はDC24V。オプションでACアダプターやパワーサプライも用意しています。本体とケーブルはコネクタ接続のため、ワンタッチで取り外しが可能。 液量に比例した回転数の制御が可能液面計、ロードセル等からの外部信号により液面に比例した回転数の制御が可能
用途スラリー液の撹拌。試験装置への組み込み。エアー巻き込みを嫌う液の撹拌。外部コントロールが必要な現場での使用。出力(W)80電源(V)DC24回転数450~2700rpmインペラ径(mm)50最大撹拌容量(L)200電源ケーブル2m
撹拌機器