絞り込み
容量(L)
  • 5(6)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000(7)
  • 4000(1)
電源(V)
  • 100(3)
  • 100~240(4)
最大トルク(N・m)
  • 0.075
  • 0.098(4)
  • 0.1(10)
  • 0.15(7)
  • 0.173(5)
  • 0.2(19)
  • 0.3(20)
  • 0.4(9)
  • 0.43(5)
  • 0.5(4)
  • 0.6(8)
  • 0.7(16)
  • 0.8(3)
  • 1(6)
  • 1.2(4)
  • 1.3(17)
  • 1.73(7)
  • 2(5)
  • 2.6(8)
  • 4.5(4)
ブランド
  • IKA(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
5(6)
  • 小型電子制御撹拌機 Nanostar 2000rpm 出荷前点検検査書付 IKA

    小型電子制御撹拌機 Nanostar 2000rpm 出荷前点検検査書付

    IKA
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    12日以内出荷
    回転数にかかわらず常に一定のトルクを保ちます。操作は回転ノブで行い、 ディスプレイに回転速度がはっきりと表示されます。
    仕様最大粘度:4000mPas●シャフトチャック範囲:0.5~8mm●回転数表示:LED●本体サイズ:53×130×147mm(サポートロッド除く)●出力:32W●重量:0.8kg●付属品:AC電源アダプター、電源アダプター用変換プラグ、サポートロッド及びネジ、R300、シャフト取り付け用チャック●※本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm)電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~2000撹拌容量(L)5(対H2O)アズワン品番4-2358-01-22最大トルク(N・cm)7.5校正証明書点検・検査書
  • 電子制御撹拌機 最大トルク control 出荷前点検検査書付き Microstarシリーズ IKA

    電子制御撹拌機 最大トルク control 出荷前点検検査書付き Microstarシリーズ

    IKA
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    12日以内出荷
    手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。タイマー機能付きです(設定範囲:0~6000min)。Bluetooth機能で別売のワイヤレスコントローラーやPCと通信が可能です。
    付属品チャックカバー仕様点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm)長さ(mm)【支持アーム】160直径(Φmm)【支持アーム】13出力(W)15.7電源(V)AC100~240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付本体寸法(mm)60×173×136表示部LCD締め付け範囲(mm)【チャック】0.5~8校正証明書点検・検査書
  • 電子制御撹拌機 最大トルク digital 出荷前点検検査書付き Microstarシリーズ IKA

    電子制御撹拌機 最大トルク digital 出荷前点検検査書付き Microstarシリーズ

    IKA
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    12日以内出荷
    手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
    電源(V)AC100~240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付校正証明書点検・検査書
  • 小型電子制御撹拌機 Nanostar 2000rpm IKA

    小型電子制御撹拌機 Nanostar 2000rpm

    IKA
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    3日以内出荷
    回転数にかかわらず常に一定のトルクを保ちます。 操作は回転ノブで行い、ディスプレイに回転速度がはっきりと表示されます。
    質量(kg)0.8出力(W)32電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~2000、(表示)LED範囲(mm)(シャフトチャック)0.5~8本体寸法(mm)53×130×147(サポートロッド除く)撹拌容量(L)5(対H2O)粘度(mPa・s)最大4000アズワン品番4-2358-01最大トルク(N・cm)7.5
  • 電子制御撹拌機 Microstar control IKA

    電子制御撹拌機 Microstar control

    IKA
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    4日以内出荷
    手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。 電子制御で、トルクを常に一定に保てます。 ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。 シンプルで操作しやすい設計です。 タイマー機能付きです(設定範囲:0~6000min)。 Bluetooth機能で別売のワイヤレスコントローラーやPCと通信が可能です。
    付属品チャックカバー質量(kg)1.18出力(W)15.7電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])30~2000本体寸法(mm)60×173×136粘度範囲(mPa・s)~4000表示部LCD締め付け範囲(mm)0.5~8(チャック)撹拌容量(L)5(対H2O)アーム寸法(mm)(支持)Φ13×長さ160アズワン品番3-8002-11最大トルク(N・cm)7.5
  • 小型撹拌機 Microstar 7.5 digital IKA

    小型撹拌機 Microstar 7.5 digital

    IKA
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    7日以内出荷
    コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。 デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。 負荷によらず、一定の回転数を保ちます。 USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
    質量(kg)1.18回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:4000本体寸法(mm)60×173×126最大回転数(min-1[r.p.m])2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155×158粘度(mPa・s)4000最大トルク(N・cm)7.5処理量(L)5
  • 電子制御撹拌機 Microstar digital IKA

    電子制御撹拌機 Microstar digital

    IKA
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    4日以内出荷
    手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
    付属品チャックカバー出力(W)15.7電源(V)AC100~240(50/60Hz) マルチプラグ付電源コード付き本体寸法(mm)60×173×126表示部LED電源コード(m)1.4アーム寸法(mm)支持:Φ13×長さ160締付範囲(mm)チャック:0.5~8
撹拌機器