絞り込み
容量(L)
  • 10(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1000(1)
  • 3000(1)
電源(V)
  • 100(1)
  • 100~240(1)
最大トルク(N・m)
  • 0.15
  • 0.015(1)
  • 0.025(1)
  • 0.098(2)
  • 0.1(7)
  • 0.12(1)
  • 0.2(12)
  • 0.3(8)
  • 0.4(4)
  • 0.5(2)
  • 0.7(14)
  • 0.8(2)
  • 0.98(2)
  • 1(4)
  • 1.2(2)
  • 1.3(13)
  • 2(3)
  • 2.2(2)
  • 2.6(6)
  • 4.5(2)
ブランド
  • HEIDON(新東科学)(1)
  • IKA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
10(1)
スリーワンモータ耐圧防爆撹拌機 HEIDON(新東科学)スリーワンモータ耐圧防爆撹拌機HEIDON(新東科学)
499,800税込549,780
1個
5日以内出荷
耐圧防爆撹拌機 Exシリーズスリーワンモータ初のモーター駆動の耐圧防爆型の撹拌機耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備メンテナンスフリーのブラシレスモータ撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消撹拌停止タイマーインターロック付き大型安全カバーを搭載
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、インターロック付き大型安全カバー本体質量(kg)5.1(内電源コード2.1)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)80W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用 200VA機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×394×208チャックΦ8mm用ステンレスチャック(注文時コレット型手締めチャックに変更可能)回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)電源コード3種キャプタイヤケーブル3m(3PNCT×3芯)外径:Φ16mm 端子:丸端子R2-4(動作確認用接地ゴムプラグ付属※プラグは危険場所では使用できません)パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)防爆認証EX db ⅡB T4 Gb(耐圧防爆)タイマー機能5・10・20・30・45・60sec 設定切り替え可能
デジタル式撹拌器 IKAデジタル式撹拌器IKA
209,800税込230,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(mm)60×123×110温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃)モーター出力(W)15.7チャック径(Φmm)0.5~8モーター入力(W)32
撹拌機器